食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
食品衛生法適合品です。
材質アルミ
食品衛生法適合のタライです。
トタン製なので強くて丈夫です
材質亜鉛メッキ鋼板
食品衛生法適合品です。
用途材料のかくはんや調合に大変便利です。
材質ポリエチレン(PE)
硬質アルミを使用し、純しゅう酸アルマイト加工を施し、 耐蝕性は約3倍。
材質アルミ
PLマーク認定品で内容物が飲食物などでも安心してお使いいただけます。計測・調合に便利な目盛付です。
材質ポリエチレン
色ブルー
様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付
色モスグリーン
容量(L)60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×470×330
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)‐10
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
頑丈設計でしっかり長持ち。洗濯、ガーデニング・農作業など屋外で使用する時にぴったり。軽量なので、持ち運びラクラク。
材質ポリエチレン
色ブルー
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
材質PP
色ブルー
食品衛生法適合品です。
材質ポリプロピレン
仕様抗菌・防カビ加工
耐熱温度(℃)120
軽量で丈夫な大型容器です。
用途洗濯等の大量の液体が必要なときに。
材質/仕上シルバーアルマイト
熱や衝撃に強い、昔ながらのトタンたらい。
用途タライ 洗い桶 金属製
材質鉄板
病院や大量調理場の調理前後の衛生を防衛します。丸型のタライやプラスチックざる、ステンレスざる等に 最適です。
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
・シンプルでナチュラルテイストな深型タイプの湯おけ
・銀イオンの抗菌加工を施しているので、清潔に使用できる
材質ポリプロピレン
質量(g)210
耐熱温度(℃)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.7×32.7×10
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45
容量(L)18
電源(V)100
消費電力(W)90
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500
質量(kg)17
トラスコ品番851-0828
対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
1個
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
清潔で使いやすさを実感できます。丈夫でサビにくい、清潔なステンレス製。継ぎ目のない一枚加工でお手入れも簡単です。
用途食器を洗う際に
寸法(直径Φ×高さH)(mm)外寸:320×98
アズワン品番64-3664-60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
容量(L)約5
耐熱温度(℃)60
耐冷温度(℃)-30
直径×高さ(cm)使用時:約31×12、収納時:約Φ31×4.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
洗面器の収納に場所をとりません。
置く場所に困っていた洗面器もこれで大丈夫、浴室の洗面器を壁に収納できます。
取り付け方はレバーを倒すだけで簡単に吸着します。
仕様●本体サイズ(約):幅59×奥行51×高さ64mm●本体重量(約):32g●材質:吸盤/熱可塑性エラストマー、カバー/ABS樹脂、レバー/ステンレス鋼(18-8)、インサート/ポリカーボネート●耐荷重(約):3kg●耐熱耐冷温度:吸盤/耐熱60度・耐冷-10度、カバー/耐熱80度・耐冷-20度、インサート/耐熱120度・耐冷-20度
アズワン品番67-4779-56
1個
¥549
税込¥604
9日以内出荷
壁掛専用。
容量8.5L。
オーバーフロー付き。
ボルト・プラグ付き。
単水栓の取付けには、アダプターが必要です。
水栓、排水金具、止水栓は含まれておりません。
製造上の理由により色合いや寸法にバラつきがございます。
仕様●重量:21kg
アズワン品番67-9135-60
1個
¥66,980
税込¥73,678
8日以内出荷
食品衛生法適合品です。
材質ステンレス18-0(SUS430)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
寸法(Φmm)380
容量(L)8
仕様ハイパーキラミック
タイプアンダーカウンター式
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色ピュアホワイト
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズL
寸法(mm)500×450
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
形態吐出:泡沫
流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)約130
幅(mm)感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)排水接続:25
グリーン購入法適合
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色ピュアホワイト
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズM
寸法(mm)380×350
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
形態吐出:泡沫
流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)約130
幅(mm)感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)排水接続:25
グリーン購入法適合
仕様ハイパーキラミック
寸法(mm)460×510
タイプオーバーカウンター式
容量(L)4.5
材質ステンレス(SUS304)
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色ピュアホワイト
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズL
寸法(mm)500×450
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状
流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)約130
幅(mm)感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)排水接続:25
タンク容量(mL)約350
グリーン購入法適合
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色ピュアホワイト
排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズM
寸法(mm)380×350
水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)90RH以下
形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状
流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)約130
幅(mm)感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)排水接続:25
タンク容量(mL)約350
グリーン購入法適合
持ち手付きの深型タライ ・アウトドア・家庭菜園・メダカの飼育・入れ等色々な用途に使える!
材質本体:ポリプロピレン、持ち手:ビニール、持ち手留め具:スチール
形状丸
色ブルー
容量(L)60
寸法(直径Φ×高さH)(mm)543×385
商品タイプ本体
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
MKP EZPEシリーズ。パナソニックEZPEコンデンサは、分割パターンのメタライズド誘電体とポリプロピレンフィルムで構成されています。 ケースと封入樹脂により、難燃性を発揮します。 自己保護機能を内蔵しているため、自己回復が可能な安全性の高いコンデンサとなっています。低損失 低ESR 高い信頼性 長寿命 スズめっきワイヤ端子 DC電圧用に設計。用
仕様●静電容量:60μF●電圧:800V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:EZPE●リード間隔:20.3 mm, 52.5 mm●長さ:57.5mm●奥行き:35mm●等価直列抵抗:5.6mΩ●寸法:57.5 x 35 x 56mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:スルーホール実装●リード径:1.2mm
アズワン品番65-6938-65
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
やすりや軽石で削るケアは、自分で行うと加減がわからず肌を傷つけてしまうこともあります。ベビーフットはフットパックに足を浸して洗い流すだけの簡単ケア。
角質柔軟成分を配合したジェルが、古い角質層に浸透して、やわらげます。また、17種類の植物エキスが乾燥しやすい足裏を保湿してしっとりすべすべに。
足全体をローションに浸すので、なかなかケアしきれない指と指の間や、爪の周りの角質など削るケアでは難しい細かい部分の角質まで簡単に柔軟ケア。
ゆっくり浸すことで、硬くなった皮膚をふやかしながら、ジェルが角質層に浸透するので、長年溜まった厚い角質も柔軟化させます。
足を浸す時間が短い30分タイプが発売されてもなお、根強い人気を誇るベビーフットの定番商品。
ベビーフットを初めて使う方や、ガンコなかかとの角質などにお悩みの方、どのベビーフットを使ったらいいかわからない方はこちらがおすすめです。
サイズS
適応寸法(cm)24
セット内容フットパック×1足、固定テープ、パッチテスト用ジェル(1ml)
成分水、エタノール、イソプロパノール、グリコール酸、乳酸、PEG-60水添ヒマシ油、香料、アルギニン、ヒドロキシエチルセルロース、フェノキシエタノール、プロパンジオール、水酸化K、サリチル酸、グルコース、o-シメン-5-オール、クエン酸、リンゴ酸、グリチルリチン酸2K、BG、オレンジ果皮油、グレープフルーツ果皮油、レモングラス油、チャ葉エキス、ドクダミエキス、カミツレ花エキス、セイヨウキズタ葉/茎エキス、クレマティス葉エキス、スギナエキス、セイヨウナツユキソウ花エキス、ヒバマタエキス、オランダガラシ葉/茎エキス、ゴボウ根エキス、サボンソウ葉エキス、セージ葉エキス、レモン果実エキス
使用方法ご使用の48時間前にパッチテストを実施してください。お風呂上がり等、足を清潔にした状態でフットパックを点線に沿ってハサミで開封し、履いてください。フットパックが脱げないように付属の固定テープでお肌に密着するよう調整し、そのまま30分/60分を目安に待ちます。歩く際はフットパックが破れたり、転倒しないよう十分にお気をつけください。使用から約30分/約60分経過したら、フットパックを脱いで足についたジェルを石けんなどでよく洗い流してください。
香りさわやかで清潔感を感じるジャスミンアップルの香り
再生紙使用マーク適合
1個(35mL×2個)
¥1,600
税込¥1,760
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ