長い経験と実績から抜群の切れ味と品質に優れています。寸法精度を厳選した高精度品を揃えました。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに
シャンク径(Φmm)2.34
材質超硬
適合材金属・非金属
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
カット名称スパイラルカット
超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。
非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。
刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。
最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。
リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。
軸径(Φmm)2.34
適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])80000
寸法精度を厳選し高精度で切れ味と品質に優れています。
用途金属・非金属の研削・彫刻・バリ取りなどに。
軸径(Φmm)2.34
タイプロー付
刃径(Φmm)0.8
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
材質超硬合金
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
トラスコ品番498-8027
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様スパイラルカット
軸径(Φmm)2.34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
刃径(Φmm)2.3
刃長(mm)2
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
トラスコ品番852-7245
材質超硬合金
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
トラスコ品番498-8035
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
トラスコ品番852-7243
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番852-7249
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様クロスカット
軸径(Φmm)2.34
トラスコ品番852-7291
質量(g)8
対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥6,598
税込¥7,258
翌々日出荷
トラスコ品番498-7772
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
刃径(Φmm)2.3
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
材質超硬合金
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
刃径(Φmm)1.8
刃長(mm)1.6
全長(mm)44.5
軸径(Φmm)2.34
トラスコ品番852-7244
材質超硬合金
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
刃径(Φmm)4
刃長(mm)14
全長(mm)51.5
軸径(Φmm)2.34
トラスコ品番852-7277
材質超硬合金
質量(g)6
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
トラスコ品番498-7764
質量(g)4
対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
切削性、耐摩耗性、耐久性に優れています。重切削から精密切削まで目的に合わせ豊富なサイズやカット形状があります。
用途工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。
仕様スパイラルカット
トラスコ品番852-7254
軸径(Φmm)2.34
形状球
全長(mm)44.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000
刃長(mm)2.7
刃径(Φmm)2.7
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
リューターの先端工具の中から作業別、目的別に使いやすい工具を選定した工具セット。用途に合わせてお選び下さい。
セット内容D1012、D1115、D1418、D1620、D9313、K1008、K1016、K1210、K1218、K1661、K1751、C1216、C1316、C1650、T2005、T2007、T2010、T2012、G1001、G1002、G1003、G1006、G1008、G1035、R1011、R1012、R1021、R1022、R1041、R1042、R1061、R1062、R1071、R1072、R1081、R1082、R1131、R1132、R3211、R3212、R3213、B1111、B1113、B1114、B1115、B1116、B1119、F1206、F1208、F1210、F1610、F1706、F1708、F1710、F8111、F8211(各1本)、G1041(2本)、F1606(2本)、TS-03
軸径(Φmm)2.34
セット数60本入
1セット(60本)
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
カット名称クロスカット
入数1
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
カット名称クロスカット
入数1
超微粉超硬合金を使用した、真珠や珊瑚等の穴あけ専用超硬ドリルです。特殊形状の刃先は切込みがスムーズで、専用設計の4枚スパイラル刃がチッピングの起きにくい精度の良い穴あけを実現しました。画像はイメージです。
軸径(Φmm)2.34
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
入数1
スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
入数1
クロスカットは、スパイラルカットにチップブレーカーを加えたダブルカットで、切り込みが優しくヤスリのような使用感と、使い勝手が良いのが特長です。切削力はスパイラルカットよりも優れています。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
軸径(Φmm)2.34
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
カット名称ファインクロスカット
入数1
セット内容:2A11036・2A11024・2A11038・2A11041・2A11044・2A11047・2A11053・2A11058・2A11060・2A11050 (各1本/計10本セット)。1パック10枚入りです。
軸径(Φmm)2.34
区分セット
カット名称クロスカット
入数10
1セット
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
コーンタイプで10種類の形状を揃えましたので、用途に合わせてお使い下さい。
材質超硬
セット数10本入
適合材金属・非金属
1セット(10本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
スパイラルカットは、螺旋状のシングルカットで切れ込みが深く切削性に優れ、クロスカットより切削面は平滑に仕上がります。切削力はクロスカットよりも若干劣ります。金属の切削に適した先端工具です。バリ取り、穴あけ、面取りはもちろん、プリント基板のパターンカットや彫刻にも最適です。一般鋼材から樹脂、木材まで幅広い材料にご使用いただけます。画像はイメージです。
用途バリ取り、穴あけ、面取り、プリント基板のパターンカットや彫刻に炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)に
適合材炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS)
入数1
関連キーワード
1
2
次へ