付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質セラミック
色ホワイト
種類つまみ
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ
材質セラミック
色白
種類つまみ
材質ガラス
色クリア
種類つまみ
適合扉厚(mm)15~22
セラミック製のおしゃれなツマミです。
用途小箱や家具のツマミの取付けに。
材質セラミック
種類つまみ
適合扉厚(mm)15~22
材質セラミック
寸法(mm)W40×D30
色ホワイト
種類つまみ
適合扉厚(mm)15~22
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4
材質(本体)アルミ合金
材質(取付部)アルミ合金
取付長(mm)12
取付部めねじ
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質アルミニウム合金
種類丸形
ねじピッチ0.7
仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ
種類特殊形
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。
材質アルミ
付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本
色クローム
種類つまみ
ディズニー陶器ツマミシリーズ
家具の引き出しのつまみなどに
材質陶器
寸法(mm)38
適合扉厚(mm)15~20
使用ビス(mm)付属:4×25
材質土物
寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×85
1個
¥6,498
税込¥7,148
7日以内出荷
アース製薬の蚊とり線香「アース渦巻香」史上で効きめが最強です。
屋内で蚊を速効駆除します。
屋外で直径6mの空間の蚊を忌避します。
屋内への蚊の侵入を防止します。
ピレスロイドを主成分とし、安定した効果を発揮します。
【燃焼時間】1巻で約7時間(燃焼時間は使用環境により異なります)
【対象害虫】蚊成虫
用途【屋内での蚊成虫の駆除に使用する場合】
・本品を約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外から屋内への蚊成虫の侵入を防ぐために使用する場合】
・本品を部屋の入り口や玄関、窓の内側で1箇所あたり1巻の割合で使用してください。
【屋外での蚊成虫の忌避に使用する場合】
・本品を半径約3mの範囲あたり1巻の割合で携帯するか設置してください。
【はずし方】
渦巻の中心を指で軽く押し、両面から指先でつまみ、軽く上下に動かしながら1巻を引き離してください。
【火のつけ方】
線香の先端部分を下向きにし、先端1箇所だけに点火してください。点火後は炎を消して徐々に燻焼してください。
【線香皿の使い方】
・缶のフタを裏返しますと、そのまま線香皿になります。
・線香皿を缶の上にはめてお使いください。
・点火した渦巻香1巻を、線香皿のふちに触れないように白いマットの中央に置き、備えつけのフタをしてお使いください。
・風通しのよいところで使用する場合は、風上に置いてください。
・使用後の灰は、冷えてから、その都度捨ててください。
【線香立ての使い方】
・線香立ては陶器か金属製の容器の上に置いてお使いください。
成分デヒドロ酢酸ナトリウム、植物混合粉、香料、他4成分
セット内容本品、線香立て1個、線香皿1個
種別蚊取線香
容量30巻
区分防除用医薬部外品
シリーズアース渦巻香
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×117×135
使用の目安約7.5m2(4.5畳)から20m2(12畳)あたり1巻
香り極上の伽羅の香り
有効成分メトフルトリン2.6mg/巻
適合害虫蚊成虫
燃焼持続時間(h)約7時間
アズワン品番64-1215-51
使用期間約7時間
利用場所屋内屋外両用
医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
1個(30巻)
¥799
税込¥879
当日出荷
[サビの上から直接塗れる] 高耐久アクリルシリコン樹脂と強力な防錆剤によって最高クラスの高い防錆性と高い耐久性を実現した錆の上から直接塗れる高耐久鉄部用塗料です。 。[上塗りと下塗りを同時に行える] 強力防錆剤が防錆効果を発揮し、錆止めと上塗りが同時に行えます。 。[作業性抜群] 垂れにくく塗りやすい速乾型塗料なので、作業性が抜群です。 。[光沢にも優れている] 光沢と防錆力に優れた油性塗料です。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線劣化防止剤[HALS]配合 。[高耐久] 高耐久のアクリルシリコンを配合
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および トタン] 門扉 / フェンス / 物置 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] サッシ / カーポート 等 。[屋内外:木製品] 板べい / ドア / ガーデニング用品 等 。[屋内外:かべ] ブロック塀 / コンクリート製壁 等
仕様うすめ液・用具の洗浄:ペイントうすめ液(塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)、塗れないもの:【様々な場所】自動車/バイク/高級家具/床/ビニール壁紙等【鉄・アルミ以外の金属】塩ビ鋼板/メッキ/真ちゅう/銅/ホーロー等【口に入れる可能性のある物】食器/玩具等【摩擦が強い場所】常に衣類や物が接する場所テーブル天面/椅子/棚/熱いものを置いたりする場所等【高温・火気・油分がかかる場所】ストーブなどの高温部分/油・灯油などがかかる場所等【常に水が掛かる場所】プール/浴槽/浴室の床/池等【吸い込みのない木材】プリント合板/デコラ板/その他化粧板等【ツルツルしたもの】タイル/陶器/天然石等【特殊加工された素材】シリコン/フッ素/セラミック等
主成分アクリルシリコン
主な用途屋外鉄製品およびトタン、屋外:アルミ・ステンレス製品建材、屋内外:木製品、屋内外:かべ
乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1.5/塗重時間:約5以上【冬期】乾燥時間:約4/塗重時間:約8以上
使用場所屋内外
油性 or 水性油性
特性高耐久、防錆、速乾、紫外線劣化防止剤配合
つやつやあり
[サビの上から直接塗れる] 特殊防錆剤が強力な防錆効果を発揮し、サビ止めと上塗りが同時にできます。 。[紫外線&劣化防止剤配合] 紫外線吸収剤(UVA)、紫外線劣化防止剤( HALS)の効果により、紫外線による塗膜の劣化を長期間防ぎます。 。[水性塗料最高クラス 高防サビ性・高耐久性] 超微粒子「変性エポキシ樹脂」が緻密で強固 な塗膜を形成。水性塗料最高クラスの高い 防サビ性と高い耐久性を実現したサビの上か ら直接塗れる高性能鉄部用塗料です。 。[塗装しやすい] 臭いが少なく、乾燥が速く、塗りやすい安心・ 安全の水性塗料です。 。[耐候性抜群!] 変性エポキシ樹脂 特殊防錆剤配合。
用途表記の用途以外には使用しないでください。 。[屋外:鉄製品 および アルミ 建材] 門扉 / 柵 / 雨戸 / 物置 / 鉄骨 / トタン壁 (屋根以外) 等 。[屋外:アルミ・ステンレス製品建材] 建材 / 建具 等
使用方法塗装方法/鉄部の場合:【1.下地調整】はがれかけている古い塗膜やボロボロ取れるようなサビ・厚みのあるサビは皮スキ、ワイヤーブラシ、サンドペーパーでよく落とします。油汚れはペイントうすめ液を含ませた布(ウエス)で拭き、塗る面のゴミは布やダスターバケで掃除します。【2.マスキング】塗らない部分や境目は、マスキングテープ、ポリマスカーまたは新聞紙でカバーします。高い所を塗るときは塗料が飛び散ることがあるので、事前に周辺にある車などを移動しておきます。【3.かくはん】開缶前に缶を逆さにして揺すり、マイナスドライバーや缶オープナーで開け、底の隅々まで充分にかき混ぜます。塗料の粘度が高く、塗りにくい時は、水で少しうすめます。(5%以内)【4.塗装】小バケで隅など塗りにくい所から先に塗り、その後、平バケやローラーを使って全面に塗ります。サビの上から塗る場合は必ず2回塗りしてください。(2回塗りで防錆力が高まります。)
主成分変性エポキシ樹脂
主な用途屋外:鉄製品およびアルミ建材、屋外:アルミ・ステンレス製品建材
乾燥時間(時間)【20℃】乾燥時間:約1/塗重時間:約4以上【冬期】乾燥時間:約2/塗重時間:約6以上
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性サビ止め、紫外線劣化防止剤配合、高耐久性、防錆、速乾、耐候性
つやつやあり
おつまみとソースが一緒に盛り付けできるスナックトレイ。
材質陶器(ニューボン)
高さ(mm)45
短辺(mm)92
長辺(mm)162
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)約9.2×16.2×4.5
レンジで発熱するお皿。電子レンジ・直火・オーブンOK。レンジで肉や魚が焼けてそのまま食卓に出せます。夕飯のおかずから朝食、おつまみまで。電子レンジやオーブンで、肉料理や魚料理が短時間で簡単に作れます。電子レンジのマイクロ波と陶器の発熱効果で早く焼き上がります。火加減の調整不要で焼きムラになりにくいです。調理からそのまま食卓へ出せるので、洗い物が減らせます。電子レンジで温め直しもできて便利です。
材質(本体)耐熱陶器
関連キーワード