Liner Lock Saw剪定・生木用BIGMAN(ビッグマン)4日以内出荷
親指一本でブレードカバーを柄部に収納できます。 ライナーロック機構でカバーがロックされるため、安全に使用ができます。 カバーが柄部に収納されるので紛失する心配がありません。 カラビナ付なので腰からぶら下げることが可能です。 替刃式なので、対象物により刃を替えることができます。
用途剪定・生木用。付属品カラビナ寸法(mm)255×60×18全長(mm)255(カラビナ除く)質量(g)158タイプライナーロック刃長(mm)100ハンドル強化木(赤)柄長さ(mm)110ブレードサイズ(mm)剪定・生木用100