13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
はさみ 剪定用 モノタロウ 動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。 全長(mm)約202 刃長(mm)約60 切断能力(mm)(生木)19 材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC 質量(g)約220 使用目的園芸、農作業 硬度HRC56±2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
509 税込560
当日出荷

女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
用途庭木の剪定作業用 全長(mm)195 刃長(mm)60 切断能力(mm)8 材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR 質量(g)118 使用目的剪定作業 切断対象庭木
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

永くお使い頂くことによって、その真価を発揮する刃持ちと切れ味の良さ。岡恒シリーズは最高級の鋼材と焼き入れ技術によって実現された高品質ガーデニングツールです。
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)170 質量(g)85 刃長(mm)60 材質(刃)刃物鋼 アズワン品番64-7867-60
1丁
2,920 税込3,212
翌日出荷

伝統的なデザインの剪定ハサミです。ハンドルエンド部分にロック機能が付いています。
用途園芸作業に。 材質工具鋼 使用目的園芸作業 2018年トラスコ掲載ページ9 1369
1丁
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガーデニング、農園等に。 刃渡り(mm)60 仕様カシメリベット(5mm) 材質安来鋼白紙 使用目的ガーデニング
1丁
2,598 税込2,858
3日以内出荷

軽量な樹脂グリップに、お手入れが楽なステンレス刃を採用!刃部の根本に切断物をシッカリとらえてすべらないギザ刃付!
用途ガーデニング等の各種剪定作業に。 全長(mm)180 刃渡り(mm)約60 切断能力(mm)約5(生木) 使用目的ガーデニング、各種剪定作業 材質(刃)ステンレス鋼(S420J2)
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

刃部は熱処理を施し、磨き・黒染め仕様で、切れ味・外観ともに優れています。
用途園芸作業、農作業に 全長(mm)180 刃長(mm)60 刃渡り(mm)60 切断能力(mm)(生木)約8 材質スチール 質量(g)200 使用目的園芸作業、農作業
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

便利な針金切り付き
用途園芸・手芸・工作作業に 全長(mm)170 刃長(mm)60 材質(柄部)樹脂 使用目的園芸、工作作業、手芸 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

錆に強いステンレスR刃
用途薔薇の剪定、茄・きゅうりなどの採果 全長(mm)172 刃長(mm)60 材質(柄部)樹脂 使用目的剪定、採果 切断対象きゅうり、茄、薔薇 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ラチェット式で枝木がラクラク切れる太枝切り用はさみです。従来のハサミの約1/3~1/5程度の力で切断できます。
用途園芸用。 切断能力(mm)38 刃長(mm)60 全長(mm)400 質量(g)1320 トラスコ品番402-6756 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロムメッキ) 使用目的園芸
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷

180PC-1.8D 高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス 動画あり
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに 全長(mm)1817 刃長(mm)60 仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 質量(g)695 表面処理フッ素樹脂加工刃 切断対象 材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

180PCC-1.8 カーボンチョキ 剪定型 アルス 動画あり
アルスカーボンチョキ 剪定型
エコ商品
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り 全長(mm)1800 刃長(mm)60 切断目安(Φmm)生木15 仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム 材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製 質量(g)420 材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ 使用目的枝切り 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) 適合替刃180PCC-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
7日以内出荷