グリップ一体構造で上部です。薄紙からビニールホースやマルチもよく切れます。
用途花や農作物の収穫に。
トラスコ品番130-8114
全長(mm)200
材質/仕上刃物用特殊鋼
質量(g)115
刃長(mm)65
切断能力(mm)約3(小枝用)
使用目的収穫
切断対象花、農作物
アズワン品番64-8487-42
1丁
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
家庭菜園にオススメのガーデニング収穫鋏。 プロが認める摘果・採果鋏のベストセラ―。 グリップは滑りにくく、手になじみやすい凸凹レリ―フを採用。 刃長がロングサイズで、野菜などの収穫に適しています。 また、刃先を丸くし、野菜類を傷つけにくい加工を施しています。
用途庭木のお手入れ、収穫などに
全長(mm)210
刃長(mm)65
質量(g)118
表面処理ブラック仕上げ
使用目的収穫、手入れ
切断対象庭木
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:6
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼(420J2)※冷間鍛造、柄:ABS樹脂
全長(mm)170
質量(g)約47
刃長(mm)65
アズワン品番64-7867-43
1丁
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
手にフィットするグリップを採用した、収穫、剪定作業用ステンレス鋏
刃部にステンレス刃物鋼を使用し熱処理を施していますので、耐磨耗性、切れ味に優れています
ステンレスは手入れが容易で屋外で使用する刃物ツールには最適な素材です
女性の手にフィットする機能的なデザインハンドル
手の小さな女性に配慮し刃先が開いた時の指はずれを防ぐ環状グリップと親指下のふくらみ部にフィットするR形状グリップにすべり止め機能のラバーを一体成形しています
携帯、保管に便利なストラップ付
用途園芸、野菜の収穫、クラフトに
全長(mm)188
刃長(mm)65
切断能力(mm)(生木)約6
トラスコ品番835-9147
材質(刃先)ステンレス刃物鋼/(握り部)樹脂
質量(g)80
使用目的クラフト、収穫、園芸
切断対象野菜
1丁
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
園芸・手芸・工作など幅広い用途にお使え頂ける、強力タイプの万能鋏です。
用途園芸・手芸・工作作業に
全長(mm)185
刃渡り(mm)65
質量(g)130
材質(柄部)樹脂
使用目的園芸、工作作業、手芸
材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
調理での活躍はもちろん、食べ物の小分けなど食卓用鋏としても便利に使用できる料理人鋏。 野菜のカットなどのキッチンワークをはじめ、お子様やお年寄りの食べ物の小分けなど、食卓用はさみとして大変便利です。 また、魚をさばくこともでき、本格的な料理用刃物としての機能も備えています。 いちいち包丁やまな板を出したりする煩わしさがなく、ちょっとした切り分けをスマートにすることができます。 簡単に分解して洗えるため、衛生的です。
用途食材のカットや食卓用鋏に
全長(mm)200
刃長(mm)65
質量(g)100
表面処理ハードクローム仕上げ
使用目的カット、食卓用鋏
切断対象食材
材質(刃)ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード