こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
軸端が木柄付の標準タイプです。
木工加工や板金加工に最適です。
フレームは熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロムメッキ仕上げ(S45C)です。
用途木工・家具・鈑金
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
スチール製Tハンドルの採用で締付けがスムーズです。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
材質/仕上フレーム/熱処理済み中炭素鋼ニッケルクロームメッキ仕上
強力型は、ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。150mmクランプ時の最大締め付け圧は、13.5kNです。強力型のアダプタは、約35°までの角度締め付けができます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
材質(本体)特殊合金鋼
レール(mm)30×15
仕上ニッケルクロムめっき
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)140
フレーム(mm)31.5×14.3
締付力(kg)1100
RoHS指令(10物質対応)対応
全鋼製の強靭なクランプです。
内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。
木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。
スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)スチール
最大締付力(N)12000
仕上亜鉛メッキ塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
種類Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)800
アゴの深さ(mm)140
全長(mm)935
材質(本体)鍛造鉄
エスコ品番EA526TL-32
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
トミーバータイプハンドルなので確実に締付ができます。
最大35度までの角度締めに対応しています。
ボルスター部をモンキーレンチなどで増し締めできます。
用途鉄工、建築、造船用
材質スチール
パイプ径(Φmm)27
バッテリー容量(mAh)13
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種類Lクランプ・F型クランプ
材質(本体)特殊鋼
関連キーワード