32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火口 中型切断器用 モノタロウ 動画あり
中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
使用ガスアセチレン・酸素 取付ねじW13.5×24山 ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA手動切断火口
エコ商品
プロパン中型切断器用の火口です。
使用ガスプロパン 適合田中式小形LPG切断吹管、田中式中形LPG切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式中型 適合12MT 質量(g)65 使用ガスアセチレン
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用ガスアセチレン 適合田中式小形切断吹管、田中式中形切断吹管 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)92 質量(g)120 取付ねじW16×20山 使用ガスアセチレン 使用吹管A型切断器
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利な火口掃除針。 掃除針を本体ケースに収納できます。 バイクのキャブレターや極小径穴の清掃などにも活用できます。
用途極小径穴の清掃に 仕様掃除針:13本組(0.4~1.6mm)平ヤスリ1枚
1セット(13本)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日酸TANAKA溶接加熱火口
エコ商品
日酸TANAKA製溶接器(溶接吹管)用の5本組み火口です。必ずご使用の溶接器に合わせてお選びください。
使用ガスアセチレン 火口火口あり RoHS指令(10物質対応)対応
1組(5本)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


従来性能を継承しつつ、より安全な構造になりました。握り部内部パイプは、酸素・燃料ガスで独立させ2本にして、安全性と強度を向上しました。バルブツマミに厚みを持たせ、操作性を向上しました。握り部に凹凸形状をつけることで握りやすくなりました。誤操作防止のため、バルブツマミ部を色分けしました。
全長(mm)433 質量(g)吹管/645 切断板厚(mm)3~10(使用火口#1)10~20(使用火口#2)20~30(使用火口#3) 火口なし
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LPGを使用した手動切断器用火口のスタンダードモデルです。 (財)日本溶接協会認定品です。
用途LPGを使用した鋼板の切断作業に。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6220
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称小溶アセチレン用火口 取付ねじW7.5-28 使用吹管小形溶接器N、M 火口全長(mm)35
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)75×28×15
1個
799 税込879
当日出荷

全品着火テスト済みで出荷しているので品質が安定・長持ちし、切断精度が持続します。 新JIS規格準拠品です。
用途薄板から厚板のアセチレンでの切断作業に。 型式A型 適合14LT 質量(g)125 使用ガスアセチレン
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A型切断器 阪口製作所 動画あり
用途あらゆる分野の切断作業に。 全長(mm)500 切断能力(mm)1~100 使用ガスアセチレン 質量(g)795
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中型ネオ吹管(火口3本付) 中型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6801該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:3~7No.2:5~15No.3:10~20 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別中型切断器(1形1号) ・低圧式 全長(mm)460 質量(g)吹管:640/火口:65 火口径(mm)No.1:Φ0.7No.2:Φ0.9No.3:Φ1.1 ガス圧力(MPa)酸素:0.25/アセチレン:0.03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

日酸TANAKA火口 1520L
ガウジング火口
使用ガスアセチレン 呼称A切用ガウジングアセチレン火口 取付ねじW16-20 使用吹管A号切断器Zノバック 火口全長(mm)111
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型溶接器 阪口製作所 動画あり
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

A型切断器 (アセチレン切断器) 千代田精機 動画あり
日本工業規格JIS B 6802該当品
ガス名アセチレン 切断板厚(mm)No.1:5~15No.2:10~25No.3:20~50 火口No.1・No.2・No.3 仕様アセチレン用 付属品火口:3本 種別A型切断器(1形2号) ・低圧式 全長(mm)535 質量(g)吹管:850/火口:125 火口径(mm)No.1:Φ1.0No.2:Φ1.3No.3:Φ1.6 ガス圧力(MPa)酸素:0.4/アセチレン:0.04 使用吹管A切、グリッタA、ニューグリッタA切断器
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


360度ぐるっと高密度なブラシで、歯垢除去力に優れています。極細毛ですので歯ぐきブラッシング、舌クリーナーとしても使用できます。方向性がないので自分みがき・介助みがきもらくらく磨けます。
材質ブラシ/ナイロン、柄/PP(ポリプロピレン) 全長(mm)174 硬さやわらかめ ヘッド径(Φmm)17 耐熱温度(℃)100 毛の細さ(mm)0.08
1本
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガス溶断、溶接吹管の火口用の掃除針です。使用しない時は針を本体内に折りたためてコンパクトに収納でき、使用する時は必要な針だけを引き出して使用でき、従来の掃除針と比べてとても扱い易くなっています。
仕様掃除針:13本組(0.41、0.51、0.58、0.66、0.76、0.86、0.97、1.02、1.07、1.12、1.3、1.47、1.65mm)平ヤスリ1枚 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×28×15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


トラスコ品番434-5011 全長(mm)660 質量(g)1000 ガス圧力(MPa)酸素:0.4、LPG:0.02
1台
36,980 税込40,678
7日以内出荷

拡散タイプのため、高範囲に加熱できます。
用途鋼板の歪取りなどに。 加工可能板厚(mm)5~40、5~50 トラスコ品番434-4481 全長(mm)1565(火口除く) 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(LPG)0.08 火口(適合)7500、10000 標準流量(酸素)30、40m3/h、(LPG)7500、10000L/h
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

1個
549 税込604
3日以内出荷

トラスコ品番434-4715 全長(mm)930 質量(g)1250 ガス圧力(MPa)酸素:0.5、LPG:0.04
1台
51,980 税込57,178
7日以内出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷

材質18-0ステンレス 全長(mm)160 質量(g)78 品名・タイプアイストング TKG品番9-1911-2601 TKG品番(2017)6-1709-2501
1個
699 税込769
3日以内出荷

1個
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)180 材質18-0ステンレス 質量(g)70 TKG品番9-0497-1301 TKG品番(2017)6-0440-1301
1個
999 税込1,099
3日以内出荷