冷凍庫(-20℃)に入れても凍らない特殊ジェルを使用。
凍らないからやわらかいピッタリフィットでしっかり冷却。
歯痛や打撲・ねんざ等にも最適。
寸法(mm)350×210×30
1個(1kg)
¥899
税込¥989
当日出荷
暑くて寝苦しい夜の安眠枕、急な発熱時の冷却、打撲・捻挫などの冷却に適しています。
高い冷却効果と持続性を発揮致します。
冷凍させても硬くならずやわらかでしっかりした寝心地です。
質量(g)1008
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×330×30
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
不凍ゲルと凍結ゲルの「新・柔軟2層構造」を採用。やわらかフィットで10時間冷却。
用途発熱・頭痛・歯痛・目の疲れ・打撲・ねんざ等で冷やしたい時や、夏の寝苦しい時に。
おでこにフィットし、しっかり冷却できる、3連構造のベルトタイプ。持続時間30~90分。
洗える専用カバーつき。おでこ周りサイズ約48cm~66cmまで対応できる大人・こども兼用サイズ。
凍らない冷却まくらがお求めやすくなりました。凍らせても固まらず、やわらかな保冷まくらです。湾曲した部分にもフィットします。袋は二重構造になっており丈夫で安全です。本体の縁部もやわらかく安全です。
コンパクトと高容量を両立!
仕様冷却対応
質量(g)550
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間(分)約25[UC18YDL2使用時]
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)97×76×71
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
温度調節可能高機能素材アウトラストシート使用。
快適な肌温度へコントロール。
抗菌防臭&防ダニこだわりの中わた。
お肌に心地よい綿100%生地。
中わたにはフィルハーモニーを採用。
着脱簡単なゴムバンド付き。
丸洗いOK。
安心の日本製。
用途枕パッド、まくらカバーとして
材質表生地:綿100%、裏生地:ポリエステル65%・綿35%、中わた:ポリエステル100%(アウトラストシート入り)(フィルハーモニィ使用)
質量(kg)0.33
寸法(縦×横)(cm)47×58
上質な寝心地を追求したホテルライクなまくらです。まるで羽毛のような軽さと弾力を兼ね備えた柔らかなマイクロファイバーわたが、後頭部から首筋までふんわりやさしく包み込みます。桃の皮の表面のような風合いを持つピーチスキン加工で、柔らかくなめらかな肌触りです。縁は側生地と統一感のある白でパイピングを施し、高級感のある仕上がりになっています。マチが付いているので型崩れしにくくなっています。ご家庭で手洗い可能なので、清潔を保てます。
質量(g)800
目付(g/m2)(約)115
質量(kg)詰めもの:(約)0.7
材質(中材)ポリエステル100%
寸法(縦×横)(cm)40×60
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥4,298
税込¥4,728
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。
連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。
コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。
角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18
風速(m/min)強モード:190、弱モード:160
バッテリーリチウムイオン
出力(ACアダプタ)12V、1.5A
入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)
タイマー時間1時間/2時間/4時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×370×264(蓄電池除く)
付属品ACアダプタ
質量(kg)3.0(蓄電池除く)
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
アズワン品番65-0294-40
左右首振○
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
ステンレスワイヤー補強入り。
使用場所浴室
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×195(150)×130
今までにない冷たさ!水冷と氷冷のW冷却。
水でぬらしたカバーと凍結ジェルが氷の冷たさを直接伝え、強力に体を冷却します。
ぬらしてもベタつかないサラサラメッシュ素材。
専用ストッパーは長さを自由に調節でき、4連ジェルが首によりフィットします。
くり返し使用可能です。
カバーは抗菌防臭加工済みです。
種類ジェル(首もと用)
色ネイビードット
タイプ子供・大人兼用
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
後頭部の冷却・前頭部の汗取り・ヘルメット内の汚れ防止と3つの効果の保冷剤使用タイプのすずしん帽です。
後部垂れ部分形状が、従来品より一回り大きくなり、保水性と直射日光を遮る効果がUPしました。
後部垂れ部分色が、従来品の緑メッシュからシルバー(リフレクター)になり紫外線カットと遮熱効果を持たせました。
用途工事現場や工場作業時の熱中症予防に。
付属品保冷剤×2個
材質ポリエステル製メッシュ・超吸水性繊維
色コバルトグリーン
サイズフリー
質量(g)288
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用でき、保冷剤として使用後は消臭剤として利用できます。
-20℃の冷凍庫で約10時間で凍ります。
用途食品や飲料の鮮度保持に。
材質水、吸水性樹脂、防腐剤
カバーは洗濯機で洗濯可能、本体は手洗い可能。抱き枕、クッション、横向き寝など、いろいろな姿勢でご利用可能。特徴的なS型形状と、先細りしたデザインで、抱きやすいフォルム。独自の構造で接触冷感性と持続性を実現した新しい素材を使用したカバー。本体には滑りの良い中袋も付いているので、カバーの着脱もラクラク。【お手入れ】。・本体は手洗い可能です。洗濯後は水を多く含むため干すのが大変ですが、形を整えて干して下さい。・カバーは洗濯ネットに入れて、弱水流にて単独で洗ってください。・本商品には、無蛍光洗剤をお使いください。・タンブル(乾燥機)乾燥はお避けください。・洗濯後は放置せず、すぐ形を整えて干してください。
用途まくら、クッションとして。ひんやり 接触冷感 Q-MAX0.55 クッション 大きい まくら 枕 抗菌 防臭 クール寝具 抗菌防臭抱き枕 冷感抱き枕 冷感
材質側地:ナイロン100%、詰め物:ポリエステル100%、中袋:ポリエステル100%
巻いて入れるだけ、抱き枕になる布団収納袋
材質ナイロン90%、ポリウレタン10%
サイズ(mm)縦25×横140cm
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
冷たいジェルでひんやりきもちいい!小さなリュックサックにも使えます。(肩ひも上部[背カン部]W120mm前後のもの)枕に敷いてもひんやり気持ちよくご使用いただけます。
セット内容本体×1
材質SAP、ポリエステル、PVC
寸法(mm)冷却ジェル:270×223×5、接続ベルト上:120×20、接続ベルト下:125×20
包装形態ヘッダー付き袋入り
1個
¥637
税込¥701
3日以内出荷
自動で空気が入り、約3~4分で完成する便利なエアーベッド。
給気だけでなく、排気も電動でできるので超簡単。
マット表面は、ひんやりしないベロア調の微起毛仕上げ。
ボリュームのあるマットは、むだ揺れしにくくどっしりと安定。
エア3層の立体構造ですぐれた安定感を実現。
さらに頭部には膨らみをつけることで、枕代わりにもなります。
使わないときには空気を抜いて折りたためばコンパクト!
用途ベッド、エアーベッド、寝具
材質マット:PVC、ポンプ部:ABS
色ブラウン
種類エアーベッド
電圧(V)AC100
耐荷重(kg)90
定格周波数(Hz)50/60
コード長さ(mm)1300
機能コンパクト
メントールの効果で最大2時間までひんやり感が続きます。枕やシーツに吹きかけると寝苦しい夜も快適に過ごせます。消臭成分が配合されているため、衣類くつ下ストッキングに付着した汗の臭いを解消します。
用途衛生美容用品
使用方法衣類から10cm以上離して衣類全体にスプレーしてください。1カ所あたり2~3回スプレーが目安です。衣類の脇・背中・首元部分などが汗をかきやすい部分にスプレーするとより効果的です。
種類冷却スプレー
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100mL)
¥539
税込¥593
5日以内出荷
ひんやり素材で暑い季節も快適にくつろげる♪。パッド:表生地に接触冷感生地を使用しペットの暑さ対策に最適。中綿入りのL字枕付きで、あごを乗せたり体ごともたれてくつろげます。裏面は滑りにくい加工で安心です※パッドのみ。ベッド:出入りしやすい高さで足腰に優しいデザイン。夏は白くま柄の面でひんやり、他の季節は無地の面を表にして使用。手洗いOK!
関連キーワード