20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。
用途生産工程においての異物除去。 軸長(mm)73 先端径(mm)2.5 トラスコ品番329-5516 質量(g)20 質量(g/本)1.00 質量(g/袋)20
1袋(20本)
839 税込923
当日出荷

アトム興産ペタめん棒
ディスポタイプの異物除去ツールです。 洗浄の手間がありません。 ペタめん棒お徳用600本入りタイプです。
用途生産工程においての異物除去。 軸長(mm)73 先端径(mm)2.5 トラスコ品番329-5524 質量(kg)1 質量(g/本)1.67 アズワン品番2-8064-01
1箱(600本)
28,980 税込31,878
当日出荷

コットン100%の綿球使用。 お風呂あがりや水泳後の耳のお手入れに。 キトサン抗菌加工済。 紙軸タイプ。
寸法(mm)76.5×1.5 全長(mm)76.5±1.5 球径(Φmm)4.7±0.2 材質キトサン抗菌加工コットン100%、紙軸 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
299 税込329
翌々日出荷

ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。 厚さ(mm)5 材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」) 粘着力(N/cm2)約9
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り 全長(mm)116 六角対辺(mm)8 材質アルミ(表面特殊防錆処理) 質量(g)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンスティック モノタロウ 動画あり
ヘッド部は発塵性が低く、溶着しています。クリーンルームで無塵パックしたクリーンルーム用スワブです。
用途精密機械のクリーニング等に 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極細タイプの粘着ゴムで細かい隙間や顕微鏡レベルの微細な塵埃除去に便利です。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ペン先に付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。
材質先端/帯電防止PU(ポリウレタン)、本体/PP(ポリプロプレン) 表面抵抗(Ω)108Ω(軸1010Ω)
1袋(24本)ほか
特価
15,120 税込16,632
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の届きにくい数ミリの凹凸、隙間に付着している異物の除去や分析のための採取に適しています。 先端部の柔軟性、粘着性により、横に払いながらのハタキかけ動作で一度に広い範囲のゴミを取り除くこともできます。 ワンタッチで脱着可能な専用軸に装着して作業を行います。この際、先端ゴム部に全く触れることがないので、クリーンな状態のままお使いになれます。 専用軸とも導電性(体積抵抗率108Ωcm)を有し、ゴミ除去時の摩擦帯電や製品の静電破壊を防ぎます。 素材には粘着剤を使用していないため糊移りがなく、安心してお使い頂けます。(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下) 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途立ち上がり面の角のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り、四隅のゴミ取り、溝のゴミ取り、複雑な障害物のスキマのゴミ取り、顕微鏡レベルの微細ゴミ取り 付属品専用軸1本 材質先端ゴム部/導電性粘着ウレタンゴム胴体部/導電性PP 表面抵抗値(Ω)(カバー部)109、(粘着部)108
1箱(24本)ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抗菌剤入のコットン100%。 綿球使用の紙軸タイプで、両綿だから使いやすい。 ケース入りで保管もしやすい。
用途耳鼻のお手入れに。 清掃、メンテナンス作業に。 滅菌抗菌 球径(Φmm)4.9 材質軸:紙、先端:綿(コットン100%) 形状涙型 寸法(mm)軸径2.4×75 タイプ両綿 機能抗菌 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(200本)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンKSスティック
水洗いして繰り返し使用できます。 転写シートに移し変えると数回使用できます。
寸法(mm)Φ2×150 材質軸/PMMA(アクリル)、粘着部/PU(ポリウレタン) アズワン品番1-9701-01
1袋(1本×50袋)
14,900 税込16,390
当日出荷

吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。 自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。 ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。 耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105 材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
1袋(50本)
2,930 税込3,223
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(100本)
1,762 税込1,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も広く使用されているレギュラータイプ(水滴型綿球)の綿棒です。軸は紙軸を使用。コットン100%。
材質綿部:コットン100%、軸:紙 全長(mm)約77 球径(Φmm)約5 軸長(mm)約50 形状涙型 タイプ両綿
1個(200本)ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先がとがっているのでメンテナンス作業に最適です。
用途清掃、メンテナンス作業に使用してください。 形状先細り型 タイプ両綿 全長(mm)約80 備考紙軸 球径(Φmm)約5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(140本)
259 税込285
当日出荷

用途に合わせてペン先ゴム3種類をお選び頂けます。 ペン先ゴムをペタペンボディに装着して使用します。
材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度30°ショアーA) 質量(g)10
1ケース(10個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質なロングファイバー(長繊維)を巻きつけたリントの出にくい工業用綿棒です。 できるだけリントの出にくい繊維を使用し、精密機器、光ファイバー・光学機器、レンズ、電子部品、電子基板、電子機器等の各種工業関係のクリーニング用として最適です
材質(軸)
1袋(100本)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
1袋(20本)
1,270 税込1,397
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エラストマーを使用しており、透過性の高い高性能ガラスやレンズのパーティクル除去に適しています。 清掃対象物への跡残りが極めて少ないです。
材質(先端)アクリルエラストマー
1箱(600本)
34,200 税込37,620
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)