高さ制限のある狭い個所や作業スペースが狭い箇所に最適です。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
形状ストレート
タイプストレートタイプ
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部は12角なので、ボルト・ナットに対し、容易にはめ合わせができます。
形状ストレート
形状ストレート
仕様パワーフィット
形状ストレート
仕様パワーフィット
軽さと剛性感を両立するI型ボディー
形状ストレート(片頭首振り)
仕様ストレートタイプ、AS-drive(面接触)
大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
こんなお得な商品も!

メガネレンチ 超ロングタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
クロムバナジウム鋼です。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
形状ストレート
表面処理三価クロムメッキ
ストレートタイプ
形状ストレート
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-5991
セット内容ストレートロングめがねレンチ(M150-8×10、10×12、11×13、12×14、14×17)
質量(g)350
1セット(5本)
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
対辺寸法(mm)14×17
エスコ品番EA616CD-5
1個
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ12mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート
寸法(mm)12
全長(mm)220
質量(g)91
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
長い全長と片側ツバ付きのめがねで作業性の悪い場所にあるE型トルクスの締め緩めに便利です。輸入車(特に米車・欧州車)のテンショナープーリーや国産車のスタッドボルト等のE型トルクスに使用できます。
形状ストレート
トラスコ品番807-0788
セット内容E型トルクス ロング ストレートめがねレンチ(WEE6×7L、8×10L、12×14L)
質量(g)350
1セット(3本組)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
柄部から頭部までが一体であり、めがね部が貫通しているので長いナットを締結する場合にレンチの底に当たってしまう恐れがありません。
用途深い穴に埋め込まれたナットやボルトの強力な締結に、めがね部が深いので長いナットを傷付けないで締め付ける際に
材質特殊鋼
形状ストレート
好評のLWメガネレンチシリーズのストレートタイプ。差込部は同サイズ13mmの6角、12角のコンビネーション。狭く通常のメガネレンチでは入らないスペースにも届く。
形状ストレート
寸法(mm)13
全長(mm)235
質量(g)103
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
配管等のフランジナット・継手の締め付け、取外しに最適なレンチです。
めがね側は、開いてかませる、ラチェット機構。
材質特殊合金鋼
仕上クロームメッキ
形状ストレート
仕様パワーフィット
トラスコ品番373-5915
セット内容ストレートショートめがねレンチ(M100-7×8、10×12、12×14、14×17)
質量(g)170
1セット(4本組)
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。
めがね部はしっかりと力を掛けられる6角タイプです。
用途六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
形状ストレート
RoHS指令(10物質対応)対応
足場組みの番線締付、穴合わせに使えるストレートシノ付のラチェットレンチ。
用途仮設足場、住宅施工等に。
全長(mm)240
質量(g)369
適合サイズ(mm)17×21
シノの有無あり
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
1個
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ギアレンチ コンビネーション
モノタロウ
¥669~
税込¥736~
ストレート形状により本体が薄いため、深く奥まった狭い箇所での作業に威力を発揮します。
薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。
安全ロープ取り付け穴付です。(RM-14以上)
グッドデザイン賞受賞!
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用
1個
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)9.5×10
寸法(mm)22×24
全長(mm)335
質量(g)240
アズワン品番64-7885-81
1丁
¥3,660
税込¥4,026
翌日出荷
対辺寸法(mm)27×30
エスコ品番EA616CE-10
1個
¥8,240
税込¥9,064
翌日出荷
対辺寸法(mm)13×15
エスコ品番EA616CE-5
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
対辺寸法(mm)32×36
エスコ品番EA616CE-11
1個
¥8,920
税込¥9,812
翌日出荷
対辺寸法(mm)8×10
エスコ品番EA616CE-1
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
対辺寸法(mm)12×14
エスコ品番EA616CD-4
1個
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
材質工具鋼
厚さ(mm)8.5×9.0
寸法(mm)17×19
全長(mm)285
質量(g)148
アズワン品番64-7885-80
1丁
¥2,640
税込¥2,904
翌日出荷
材質クロム合金鋼
寸法(mm)8本組、6×7・8×9・10×11・12×13・14×15・16×17・18×19・20×22
全長(mm)100~210
質量(g)419
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
対辺寸法(mm)17×19
エスコ品番EA616CE-8
1個
¥2,630
税込¥2,893
翌日出荷
対辺寸法(mm)14×17
エスコ品番EA616CE-6
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
対辺寸法(mm)22×24
エスコ品番EA616CE-9
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
対辺寸法(mm)12×14
エスコ品番EA616CE-4
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
対辺寸法(mm)11×13
エスコ品番EA616CE-3
1個
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ