しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
軽くて使い勝手がよい。 容量を多く、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)(蓋なし)110
表面処理アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215
適合容量(L)1.6
軽量で負担軽減、熱伝導率が良いので早くお湯が沸かせます。。。材質・仕様。本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底の厚さ1.0mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)。。サイズ等。約300×235×255mm
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底厚1.0mm、取手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)
容量(L)5.0
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
軽くて使いやすい、ベーシックタイプのケットル。
材質(本体)アルミニウム合金・プレス
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
色シルバー
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合ガスコンロ専用
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
容量(L)約4.0
色シルバー
寸法(mm)約275×215×245
質量(g)約570
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合容量(L)約2.8
適合ガスコンロ専用
付属品茶こし
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
エレテックシリーズ
電磁調理器で使える業務用アルミ鍋!
極厚アルミ板を使用しているため、熱伝導がよく、鍋全体に平均して熱がまわります。
アルマイト加工が施されていますので、使用前の野菜くず・米のとぎ汁等による煮炊きの必要はありません。
軽さ・丈夫さ・ムラの無さといった極厚アルミの特長をいかしながら、底部を磁性の有るステンレス鋼で加工した、業務用電磁調理器対応の業務用アルミ鍋です。
材質アルミニウム
鍋の内側に目盛が付いています。大量の材料を扱うときには特に便利です。両手の取っ手は大きく握りやすいサイズを採用し、確実な握りと持ち運びやすさを兼ね備えています。また、42cm以上の大型サイズの寸胴鍋は、底厚が特に厚くなっていますので焦げ付きにくく、熱保有率が一段と大きくなり熱がムラなく伝わります。じっくりととろ火で煮込むお料理に最適です。
仕様アルマイト加工
材質本体・蓋:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)
底面の厚さ(mm)0.5
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%)、ふた:ステンレス鋼(クロム13%)、取手・つまみ:フェノール樹脂
板厚(mm)0.5
耐熱温度(℃)150
軽量で負担軽減、熱伝導率が良いので早くお湯が沸かせます。。。材質・仕様。本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底の厚さ1.0mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)。。サイズ等。約280×215×245mm
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底厚1.0mm、取手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)
容量(L)4.0
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂、漉し網:ステンレス
ステンレス製広口ケトル。
手を入れて中まで洗える広口タイプ。
サビにくく丈夫なステンレス製。
IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
表面にアルマイト加工を施すことにより柔らかくキズつきやすいアルミ生地を保護します。食材によって侵食されることのないアルマイト皮膜層ですので、扱いやすくお手入れが簡単になります。
関連キーワード