部品や小物の保管に便利なパネルラックです。キャスター付きで移動も簡単です。
仕様片面
付属品引出しステッカー(5枚入り×8セット)
色グレー
高さ(mm)1474
材質(本体)スチール
奥行(mm)560
容量(L)0.8(引出し1個につき)
間口(mm)671
積載荷重(kg)2.5(引出し1個につき)
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)
最大積載量(kg)160
キャスター径(Φmm)75
材質(引出し)ABS
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×87.3×99.3
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.7MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
アクセサリーをたっぷり展示できる!ストッパー付き紙製ディスプレイ!●組立式の紙製5段棚! ハンドメイド即売会などで作品を綺麗に展示することができます。アートイベントなどでの限られたスペースで効果的に展示するには欠かせないグッズです。●オリジナルワークスピアス台紙Lが25個置けます!●紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!●持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計●デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!底面があるので安定!(水濡れにご注意ください)●表面に質感のある紙を使用!●無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!●本体(組立時)-高さ170mm×幅294mm×奥行328mm、1段-高さ34mm×奥行64mm●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×294×328
アクセサリーをおしゃれに演出してくれる3段トレー。アクセサリーをはじめ、コスメや腕時計など毎日身に付ける小物の収納に最適です。
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約920
耐荷重(kg)1段あたり:約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.7×15.7×25.7
内寸(cm)【トレー】大:約W22.5×D13.5×H10、中:約W18.5×D11.5×H10、小:約W14.5×D9.5
透明アクリル棚板を採用したワイドタイプの木製コレクションケースです。
付属品棚板/3枚、棚受けダボ/12個
材質本体/天然木、棚板・扉面/アクリル、裏板/MDF背面鏡板/ガラス(鏡面仕上げ)、棚受けダボ/スチール
色ナチュラル木目
高さH(mm)345
本体質量(kg)3.8
奥行D(mm)120
幅W(mm)470
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
3種類の長さを取り揃えています。
最大積載量(kg)0.5
材質/仕上スチール(粉体塗装)/クロムメッキ仕上げ
フック径(mm)4
タイプフック
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)(呼び)3
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。
左右でお求めください。
用途木棚水平用
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)2.6
仕上クローム
色シルバー
材質スチール、表面処理:クロームメッキ仕上
幅(mm)31
高さ(mm)67
表面仕上げクロームメッキ
材質スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)2.0
色クローム
仕上クローム
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947
材質スチール(三価クロメート処理)
質量(g)295
内径×外径(Φmm)28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
穴あけ不要!マグネットを使って壁掛けができる蓋付きのゴーグル用ラックです。
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に
仕様組立式
材質本体:スチール、コンテナ:PP
質量(kg)22
高さ(mm)1150
奥行(mm)280
容量(L)大/3.3、小/0.8
間口(mm)937
段数大/3、小/4
コンテナ大/15個、小/32個
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5
取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
メガネの整理と保管に便利です。底部にはクッションを敷いてますのでキズをつけません。
材質PVC(ポリ塩化ビニール)
ほこりから汚れるのを防ぎ、壁に掛けることでスペースを有効に利用できます。
厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体
材質アクリル
厚さ(mm)3
こんなお得な商品も!
机上台 棚板調整可能 スチール製 W420
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
材質本体:スチール、棚板:MDFPVC貼り、アジャスター:ポリプロピレン
モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用できるラックです。
※本体、プレート別売
用途に合わせて大きさ選べます。
4つのサイズを組み合わせて自由にカスタマイズできます。
また、商品単体で机上でも積み重ねて使用できます。
裏面に立てかけ用の穴が開いているので壁掛けとしても使用できます。
用途モノタロウブランドのパネルラック(MS-15000)に使用
または机上で積み重ねたり、壁掛けによる部品や小物の保管に
付属品ネジ×4、ワッシャー×4、樹脂ピン×4、ラベル×パネル数
適合MS-15000
材質ABS(本体)、PS(引出)
LIXILキッチンウォールキャビネット下部設置用収納アクセサリーです。
用途棚
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
大きめの作品もたくさん展示できる、奥行き・幅のある紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!マチがある大きめの作品に!ポーチ・フィギュア・食器 など♪
置き方2way!横置き・縦置きができます!
高さを出したい時は縦置き!持ち運び楽々!軽い!簡単組立・コンパクト設計。
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量24kgで耐荷重テスト済み。(例:ペットボトル12本程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。
材質段ボール(1.5mm厚)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:270×420×345(組み立て時)
寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:90×115
LIXILキッチンウォールキャビネット下部設置用収納アクセサリーです。
用途スパイスラック
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 19インチラック取り付けキット併用可能製品 = PL、PL-PEN61010-01 (安全性)、EN61326 (EMC). ユーザーマニュアル及び主電源リード. RM460ラックマウントキット493-522は、最大4台のシングル出力ユニット又は2台のデュアル出力ユニット、あるいはこれらの任意の組み合わせを収容します。 上下の換気スペースも含む全高は4 Uで、未使用位置に使用できるブランキングパネルが付属します。. New PL / New PL-Pシリーズシングル、デュアル、及びトリプル出力PCU. シングル、デュアル、又はトリプル出力モデル 6 V / 8 A~最大60 V / 1.5 Aのモデル リニア調整 - 最高の性能を実現 超小型デザイン - スペースを節約 優れたアナログ制御 - さらに使いやすく Sロック機能 - 瞬時にロックを設定 Vスパン機能 - 電圧範囲をカスタマイズ可能 低電流範囲及び電流メータ平均値 DC出力スイッチ及び制限値表示ボタン 選択可能なリモートセンス端子 デュアル及びトリプルモデルでの独立した追跡、比率追跡、真の並列モード トリプル出力モデルでの高電流低電圧出力
1個
¥40,980
税込¥45,078
5日以内出荷
壁面システム Labos の多目的棚です。壁面システムLabos用
用途キッチン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×131×61
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
1個
¥16,980
税込¥18,678
23日以内出荷
SWRシリーズ用ラックマウントオプション
19インチラックに2台設置可能 ※ラックマウントアングルの間が452mm以上のラックをご使用ください。
外形寸法:W:482.6×H:44×D:300mm
質量:1.7kg
注意:SWR2310-28GT、SWR2310-18GTは非対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源に直接接続しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-76
1台
¥23,980
税込¥26,378
13日以内出荷
Siemens Sematic DP 1000 mm モジュールラックは、IO モジュール及びモータスタータ ET 200 PRO 用のコンパクトで幅広いバージョンを備えています。寸法: 1000 mm x 231 mm x 35 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP
アズワン品番65-7344-46
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
Siemens Sematic DP 1000 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用のスリム設計で、新しいドリルテンプレートが付属します。寸法: 1000 mm x 178.5 mm x 25.5 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP
アズワン品番65-7338-09
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
Siemens Sematic DP 1000 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用のコンパクトなデザインで、新しいドリルテンプレートが付属します。寸法: 1000 mm x 130.5 mm x 35 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2749
アズワン品番65-7346-18
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
Siemens Sematic DP 2000 mm モジュールラックは、IO モジュール及びモータスタータ用にスリム設計で、ET 200 PRO です。寸法: 2000 mm x 178.5 mm x 25.5 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP
アズワン品番65-7344-44
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
Siemens Sematic DP 500 mm モジュールラックは、IO モジュール及びモータスタータ用のコンパクトで幅広い製品群です( ET 200 PRO )。寸法: 500 mm x 231 mm x 35 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2823
アズワン品番65-7338-19
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
コンパクト設計の Siemens Sematic DP 2000 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用です。寸法: 2000 mm x 130 mm x 35 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2872
アズワン品番65-7338-47
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
薄型設計の Siemens Sematic DP 500 mm モジュールラックは、IO モジュール ET 200 PRO 用です。寸法: 500 mm x 178.5 mm x 25.5 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/Oモジュール●範囲:SIMATIC DP
アズワン品番65-7344-60
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
壁面システム Labos の木棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用
用途オフィス家具
奥行(mm)棚:最大300
棚受ピッチ(mm)最大400
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
Siemens Sematic DP 2000 mm モジュールラックは、IO モジュール及びモータスタータ ET 200 PRO 用のコンパクトで幅広いバージョンを備えています。寸法: 2000 mm x 231 mm x 35 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/O モジュール、モータスタータ●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2930
アズワン品番65-7337-99
1個
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
幅広いタイプの IO モジュール及びモータスタータ ET 200 PRO の Siemens Sematic DP 500 mm モジュールラックです。寸法: 500 mm x 279.5 mm x 25.5 mm
仕様●アクセサリタイプ:モジュール用ラック●併用可能製品:I/O モジュール、モータスタータ●範囲:SIMATIC DP●コード番号:203-2882
アズワン品番65-7338-21
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
ユニバーサルフィット:19インチ型サーバーラック各種に対応する1U棚板(EIA-310準拠)。APC、Dell、レノボ、HPEなど主要ブランドのデータ、IT、ネットワーク通信装置の収容に理想的。頑丈設計:厚さ2mmの業務用SPCC冷間圧延鋼板を使用したフロントマウント型キャビネットシェルフ。さまざまな環境で長期的に使える高耐久設計(耐荷重25kg)。優れた構造設計:棚の前端部と後端部にL字型に折り曲げた縁を設け構造を強化。縁の高さを最小限に抑えた設計で垂直方向のスペースを確保し、棚上の機器出し入れもスムーズ。簡単アクセス:モデム、ルーター、Wi-Fiアクセスポイントなど、ラックマウント非対応の機器、頻繁に使用する工具や消耗品の保管にも便利なサーバーラック用棚板。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
RoHS指令(10物質対応)対応
代表車種EN650CHF
主な適合車種EN650CHF
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
優れた機能性:ラックマウント非対応の装置を19インチサーバーラックに取り付け可能なユニバーサルラックレール。生産が終了したOEMの機器の取り付けにも理想的。業界標準に対応:19インチラックマウント機器用EIA-310規格準拠。奥行調整可能なサーバーマウントレール。頑丈設計: 機器の安全性を確保するため、冷間圧延鋼板を使用したネットワーク通信機器用マウントレール。耐久性のあるデザイン。簡単設置:奥行き42~105.4cmの範囲で調整可能なユニバーサルラックマウントレール。設置デバイスをしっかり固定できる取り付け用金具の付属で、短時間でのセットアップが可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途元のレールを欠損したラックマウント機器を設置。Dell、IBM、HP、AppleなどのOEM機器で、元のラックレールが入手不可能な場合に便利。ラックマウント非対応の機器を、19インチ EIA-310 サーバーラックにしっかり固定
RoHS指令(10物質対応)対応
壁面システム Labos のガラス棚を使用する際に受ける棚です。壁面システムLabos用
用途オフィス家具
奥行(mm)ガラス棚:最大200
仕上シルバーアルマイト
材質アルミニウム
仕様ガラス棚受の距離:最大400mm、長さ100mm当たりの耐荷重:2 kg
1U、19インチラックマウントアクセサリー
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電界強度が対象外の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20140801●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源を使用しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4429-74
1台
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ