マイタックリサイクルインデックスは、書類に貼ったまま再生処理できる、環境にやさしい製品です。
基材は古紙パルプ配合率100%、白色度70%の再生紙を使用しています。
弱アルカリ性水溶液に分散する粘着剤を使用しています。
ラミネート加工していない再生可能なはく離紙を使用しています。
モノクロ及びカラーレーザープリンタ、インクジェットプリンタ、熱転写プリンタで印刷できます。確認したうえでお使いください。
用途整理分類表示
見出し表示
サイズA4
色赤
基材古紙パルプ配合率100%再生紙
エコマーク認定認定
粘着剤離解性粘着剤(アクリル系)
ラベルサイズ(mm)23×29
剥離紙ノンポリラミ紙
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタモノクロレーザープリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ、カラーレーザー
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 009
再生紙使用マーク適合
1袋(1152片)
¥799
税込¥879
当日出荷
LED-SQUARE(レッド・スクエア)。LED一体型下面アクリルカバー付でまぶしさで抑えた角形埋込ベースライト
仕様調光器:不可
質量(kg)2.4
取付埋込型
電圧(V)100/200/242
消費電力(W)31
寸法(幅W×高さH)(mm)295×295
本体鋼
ランプLED一体型
ランプの種類LED
皮相電力(VA)33/35/36(100V/200V/242V)
色(本体)白
LED寿命(時間)40000
明るさFHT42W×2灯クラス
演色指数(Ra)80
埋込穴(Φmm)□275
調光の可否否
取付可能天井厚(mm)5~25
下面カバーフロストアクリル
再生紙使用マーク適合
これは便利!!はがれにくい強力粘着剤が塗布された合成皮革補修シート。合成皮革製品の破れの補修、張替えに最適です。貼る場所の大きさに合わせて自在にカットできます。はく離紙をはがして貼りつけるだけで簡単補修できます。
厚み約0.4mmなので貼りつけ後の段差も小さく目立ちません。
用途合成皮革のソファーやイスなどの破れ補修に。
カメラやバック類の取って部分の張替えなどに。
粘着剤アクリル系
材質(裏)ナイロン15%、キュプラ85%
再生紙使用マーク適合
LED-SQUARE FLAT(レッド・スクエア フラット)。光ムラのまったくない均一な発行パネル。過度のまぶしさのない美しい面の光が、最適な光環境をつくります。圧迫感を感じさせないフラットな薄型形状が、直付時でも天井にすっきり調和します。通常の埋込器具と変わらない出幅(9mm)でCチャンネル回避型を実現。天井面に溶け込みながら、チャンネル切断や補強など埋込施工の手間を簡略化します
電圧(V)100/200/242
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
ランプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
取付直付/埋込兼用型
タイプCチャンネル回避型
本体アルミ
カバーアクリル(乳白)
LED寿命(時間)40000
調光の可否可(連続100-1%)調色
仕様調光器:不可
色(本体)白
再生紙使用マーク適合
屋内用(平滑面)ラインテープ。はがしやすく、のり残りがしにくいタイプでイベント会場等のレイアウト変更も簡単。
剥離紙がないので作業性抜群です。
用途事務所・病院・介護施設・学校・倉庫などの通路区分に。
ドア周りの標示など壁面用途にも使用できます。
表示・安全用
粘着力(N/10mm)3.4
引張強度(N/10mm)60
木のぬくもりを生かした木製の賞状額です。カラーの充実したコレクション対応になります。
用途賞状の展示
材質(前面)アクリル
再生紙使用マーク適合
大判サイズでゆったり
静電気抑制効果
リバーシブルタイプ
材質アクリル100%
質量(kg)約0.8
色表:レッド/裏:ブラック
定格電力(W)55
コード長さ(m)電源側:約1.9+本体側:約0.6
寸法(cm)140×82(房含む)
機能ダニ退治、室温センサー、丸洗いOK、切り忘れ防止タイマー(12時間自動OFFタイマー/2・4・6時間切りタイマー)、静電気抑制
消費電力量(Wh)(1時間あたり)強:約35、中:約20、弱:約4
表面温度(℃)強:約52、中:約36、弱:約23
1時間あたりの電気代目安(円)強:約0.9円、中:約0.5円、弱:約0.1円
再生紙使用マーク適合
1枚
¥6,090
税込¥6,699
5日以内出荷
関連キーワード