4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APJ(アートプリントジャパン)3wayアクリルパーテーション
エコ商品
使用場所に合わせてスタンドを付けかえる事で3通りの使い方ができます。
用途飛沫防止 材質アクリル 幅(mm)500 厚さ(mm)3 高さ(mm)450 再生紙使用マーク適合
1枚
5,898 税込6,488
8日以内出荷

ODELIC(オーデリック)埋込型LEDベースライト
エコ商品
照明を空間の一素材とする埋込型ベースライト。天井と同化しながら均一な拡散光を提供します。傾斜天井に取り付け可能な埋込器具です(~55°)。埋込高100mm以下の薄型の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可 カバー鋼(白色) 質量(kg)5.8 タイプLED一体型 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 色温度(K)2700~6500 ランプの種類高演色LED 光源色電球色~昼光色 LED寿命(時間)40000 調光方式連続100-1%(リモコン別売) 演色指数(Ra)94 埋込穴(Φmm)□500 傾斜天井取付角度(°)~55(可能) 取付可能天井厚(mm)3~40 再生紙使用マーク適合
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
埋込穴(Φmm)50 消費電力(W)1 ランプの種類LED 演色指数(Ra)85 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) アルミダイカスト レンズ材アクリル 取付必要高(mm)44 質量(kg)0.1 取付可能天井厚(mm)3~25 定格寿命(時間)40000 LEDLED一体型 再生紙使用マーク適合
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)コンパクトLEDダウンライトΦ50
エコ商品
質量(kg)0.1 取付棚下面専用 消費電力(W)1 定格寿命(時間)40000 レンズ材アクリル(ケシ) ランプの種類LED LEDLED一体型 適合電源装置OA253031・OA253032(別置)、OA253036(別置接続用電線) 演色指数(Ra)85 埋込穴(Φmm)50 アルミダイカスト 取付必要高(mm)20 取付可能天井厚(mm)3~12 反射板樹脂(白色) 再生紙使用マーク適合
1台
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)