ディスプレイ用の偽氷で、冷蔵ケース内を清涼感のある個性的な演出が可能。
質量(g)1000
生鮮食品に新鮮さと清涼感を演出するダミーのロックアイスです。
寸法(mm)20~30
材質(本体)PS
1パック(1kg)
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
容量(L)1.2
材質アクリル
外径×高さH(Φmm×mm)150×150
品名・タイプアイスペール
底径(Φmm)100
内径(mm)145
TKG品番9-1908-1101
TKG品番(2017)6-1705-1101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
氷そっくりのキャンドルホルダー。
揺らめく灯りが広がります。
用途キャンドルホルダー
材質ガラス
寸法(mm)Φ76×H60
色クリア
質量(g)290
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
寸法(mm)約25
使用温度範囲(℃)-20~80
アルミナ分の多い白色溶融アルミナ質研磨材で、鉄分の残留や変色を嫌う品物に最適です。
焼成アルミナを電気炉で溶融して、結晶の大きさ・組織を調整、精製処理した高純度のアルミナ質研磨材です。高い硬度、適度の靭性により硬い焼けやすい被削材に適しており、白色なのでブラスト時に被削材が黒くなりません。
用途真空装置部品クリーニング(CVD・スパッタリング関係の冶具クリーニング)、バリ取り、ガラス・水晶・シリコン切削、真空蒸着冶具部品(ドーム・防着板・チャンバー部品)
冷凍庫で凍らせて繰り返しご使用いただけます。タオルやガーゼに直接包んでも、水濡れしません。薬品や冷凍品の搬送用として細かくすき間に敷きつめることができます。
冷凍室に常時入れて置いても、中のボールだけが凍り全体的には固まらない為、常にソフトな感触で使用できます。
アズワン品番0-6220-01
材質外装/ポリエチレン樹脂
寸法(Φmm)30
1セット(28個)
¥1,888
税込¥2,077
当日出荷
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
素敵な空間を演出します。
材質アクリル
板厚(mm)4
材質アクリル+18-8ステンレス
寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×250
上段に重ねられるボックス付で氷が取出しやすい。
穴数21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×245×70
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
材質(吊り手・トング・水切り)ステンレス
品名・タイプアイスペール
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質SBS樹脂
質量(kg)2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×203×293
TKG品番9-0953-1101
TKG品番(2017)6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
仕様調光器不可
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
質量(kg)2.7
直径(Φmm)600
高さ(mm)116
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
演色指数(Ra)94
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
再生紙使用マーク適合
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
高さ(mm)116
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
「アクリルケース」を入れて、水や氷の演出に使う。氷を入れてワインクーラーとしてはもちろん、冷酒や、涼を感じるお料理の演出にも最適です。
材質:ステンレス、アクリル。仲古付。仲古の中に氷を入れてジュース等を冷やしますので、 飲料の味が損なわれません。
容量(L)5×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×315×580
TKG品番9-0938-0901
TKG品番(2017)6-0828-0901
1個
¥93,980
税込¥103,378
3日以内出荷
四季の中で多彩な移ろいを魅せる氷の表情がモチーフ。マットな乳白グローブと艶やかな透明アクリルの対比が、溶けゆく氷の幻想的な世界を作ります。虫やホコリの入りにくい構造の器具です。帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です。通常時メインLED点灯、停電時住宅用非常灯(組込LED)点灯。自己点検機能付。電池内蔵形(交換電池:BB-03050)。災害時も安心。停電時に内蔵の住宅用非常灯が30分以上点灯します
光源色電球色~昼光色
ランプの種類高演色LED+非常用LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700~6500
演色指数(Ra)94
カバーアクリル(透明/サンドブラスト)
高さ(mm)116
質量(kg)2.7
LED寿命(時間)40000
調光方式連続100-1%・調色
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
仕様調光器不可
傾斜天井取付角度(°)~45(可能)
直径(Φmm)600
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
再生紙使用マーク適合
ステンレス真空断熱構造により、外気へ熱が伝わりにくく、飲み物の温かさ・冷たさを長時間キープ。ビンテージ風の加工で、家呑みをおしゃれに楽しめます。
容量(L)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×225
保温効力(℃)63以上(10時間)
保冷効力(℃)10以下(10時間)
関連キーワード