カテゴリ

  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 安全用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「アストロプロダクツ」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンディングパッド アストロプロダクツサンディングパッドアストロプロダクツ
1,198税込1,318
1個
取扱停止中
Φ125mmサンディングパッドです。サンディングペーパーの脱着が簡単な、面ファスナータイプです。平らな面だけではなく、曲面の研磨も可能です。
トラスコ品番253-6435質量(g)105最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000呼び寸法(mm)Φ125本体サイズ(mm)Φ125×H25×t10ねじサイズ5/16-24
サンディングベルト アストロプロダクツサンディングベルトアストロプロダクツ
599税込659
1セット
取扱停止中
エアベルトサンダー10mm用の替えベルトです。
トラスコ品番254-5853本体サイズ(mm)330×10番手#180入数5
ヒートガン用 スポットノズル アストロプロダクツヒートガン用 スポットノズルアストロプロダクツ
329税込362
1個
取扱停止中
ヒートガンに取り付けることにより、作業の効率化を図ることができる先端ノズルです。スポットタイプは塩ビパイプの加工などに使用できます。
用途塩ビパイプの加工などに。トラスコ品番252-5302適合機種AP ヒートガン(2005000004957)、AP デジタルヒートガン(2005000004964)、AP ヒートガン HG822(2005000008221)本体寸法(mm)Φ35×44ノズル口径(Φmm)23適合ノズル口径(Φmm)約Φ35
エアスプレーガン 下CUP アストロプロダクツエアスプレーガン 下CUPアストロプロダクツ
4,298税込4,728
1個
取扱停止中
トラスコ品番214-9505空気消費量(L/min)164使用空気圧力(MPa)0.3カップ容量(mL)600ねじサイズR1/4ノズル径(Φmm)1.5
ホイール用インパクトソケット アストロプロダクツホイール用インパクトソケットアストロプロダクツ
3,298税込3,628
1セット
取扱停止中
ソケット差込角部分を特許取得の特殊形状にすることにより、アンビル先端にCリングを使用しているインパクトレンチに差し込みやすくなった、Q-fit (クイックフィット)シリーズです。ホイールに傷を付けないよう、プラスチックカバーが付いています。・ボルトナットを傷めにくい面接触タイプです。・収納にも持ち運びにも便利な専用ケース付きです。
トラスコ品番253-6451セット内容17、19、21mm、収納ケース材質クロムモリブデン全長(mm)86差込角(mm)12.7対辺6角
伸縮式パイロン アストロプロダクツ伸縮式パイロンアストロプロダクツ
1,698税込1,868
1本
取扱停止中
駐車場の危険物や侵入禁止場所などの目印として配置できるパイロンです。伸縮式になるので、使用環境に応じて、任意の高さに調節できます。反射テープ付きなので、夜間でも視認しやすくなっています。最後まで縮めることで、専用バッグにコンパクトに収納できます。
付属品収納袋×1トラスコ品番254-7397材質PP(本体)、PE(伸縮部)質量(g)445寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×36~450
六角ねじ切りダイス アストロプロダクツ六角ねじ切りダイスアストロプロダクツ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
取扱停止中
なめて潰れてしまった、ねじ山を修正するダイスです。六角形状になるので、ダイスホルダーがなくても、レンチなどで回すことができます。
材質炭素工具鋼(SK5)質量(g)24二面幅(mm)六角:25.4
マグネットピックアップツール スリム アストロプロダクツマグネットピックアップツール スリムアストロプロダクツ
1,898税込2,088
1個
取扱停止中
トラスコ品番226-6116コード(インストア)532A2
D型カラビナ環付き アストロプロダクツD型カラビナ環付きアストロプロダクツ
129税込142
1個
取扱停止中
D型タイプのカラビナキーホルダーです。不意に開くことを防止する環付きです。
トラスコ品番254-8960材質アルミニウム質量(g)19本体サイズ(mm)W75×D40×T7
5色カラー結束バンド アストロプロダクツ5色カラー結束バンドアストロプロダクツ
649税込714
1個
取扱停止中
配線などをまとめる際に役立つ、3サイズの結束バンドセットです。ケース入りで、保管時の紛失も防いでくれます。
付属品収納ケーストラスコ品番254-2672材質PA66(耐候性)使用温度範囲(℃)-40~85
銅ワッシャー アストロプロダクツ銅ワッシャーアストロプロダクツ
4,498税込4,948
1袋
取扱停止中
本体サイズの異なる銅製の平型ワッシャーが、複数入ったセットです。鉄より柔らかいので、密着性が良くシールパッキンとして使用できます。
用途自動車やバイクのドレンやオイルラインなどのパッキンに。付属品専用ケース×1トラスコ品番254-7421材質内径×外径×厚さ(mm)Φ6×Φ10×T1、Φ8×Φ14×T1.5、Φ10×Φ16×T1.5、Φ12×Φ18×T1.5、Φ14×Φ20×T1.5、Φ16×Φ22×T1.5、Φ18×Φ24×T1.5、Φ20×Φ26×T1.5
結束バンド アストロプロダクツ結束バンドアストロプロダクツ
359税込395
1袋
取扱停止中
曲げやすく対象物の形状を選ばず使用できます。
用途配線の結束や物の固定仕様屋外使用可能想定年数(年):3~5セット内容100本材質PA66(耐候性)使用温度範囲(℃)-40~85
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら