縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー
材質スチール
全長(mm)1230
質量(kg)5
タイプ角型
頭部寸法(mm)150×150
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適!
オールスチール製なので丈夫です
固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)1220
材質スチール
質量(kg)3.5
頭部寸法(mm)150×150
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
土や石、アスファルトなどを平らに押し固めます。
ヘッド部が約4kgあるため、様々な状況に適応可能です。
トネリコの木でできた柄部が、商品の耐久性を高めています。
全長(mm)1235
エスコ品番EA650DD-1
材質ヘッド部:スチール、柄部:木(トネリコ)
質量(kg)4.42
ヘッド寸法(mm)200×200
1個
¥15,100
税込¥16,610
当日出荷
全長(mm)1800
先幅(mm)600
トラスコ品番116-3184
材質刃先:スチール、柄:木
質量(kg)1.65
高さ(mm)65
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
柄・底板一体型の全鉄製タンパです。
アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。
底板は3種類から用途に合わせてお選びいただけます。
長さ(mm)1230
先幅(mm)300
径(Φmm)32
タイプワイド
奥行(mm)100
厚さ(mm)9
質量(kg)約4.5
材質鉄製(一体型)
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業
全長(mm)1490
先幅(mm)360
質量(kg)1.5
柄長さ(mm)1350
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数15本
頭部高さ(mm)115
頭部板厚(mm)4
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
材質スチール
全長(mm)1080~1680
頭部厚(mm)11
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
シャンク径(Φmm)18
先端径(Φmm)140
従来のショベルに比べ「軽量」「低騒音」化したショベル。
穴明丸は、粘土質の土や水を含んだ土などをすくう場合に。
アスコンショベルはアスファルト合材の付着がしにくく作業もスムーズ。
種別角
全長(mm)970
質量(kg)1.8
色シルバーメタリック
刃長(mm)300
材質(柄部)ハイテンションパイプ
刃先幅寸法(mm)255
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
道路のアスファルト舗装作業時に、アスファルトをならすことができるレーキです。
用途アスファルト舗装作業時に。
柄長さ(mm)1500
ウレタン防水材料を伸ばしたり、アスファルト防水のコンパウンド液を伸ばしたり、アスファルト防水のアスファルトプライマーを伸ばすゴム刷毛です!!
用途に合わせてご使用ください!!
適合機種【東空】TCB-200【中谷機械】CB-20【日本ニューマチック】CB-20A【TOYO】CB-20【日進工作】FCB-20【古河】アタッカ20
全長(mm)450
シャンク寸法R30×87mm
1本
¥8,998
税込¥9,898
10日以内出荷
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。
寸法A(mm)865
アスファルトの溝切 はつりハンマーに使用可です。
用途アスファルトの溝切。
材質クロムバナジューム鋼
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に
全長(mm)1470
先幅(mm)450
トラスコ品番780-7546
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
頭部高さ(mm)80
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
エンジン直結方式のためベルト調整、交換などのメンテナンスが不要です。大型エンジンカバー内にエアクリーナーがついています。エンジンガード・リコイルガードを装備しました。紫外線に強い新型燃料タンクです。
用途道路路盤・路床の転圧、下水道での埋め戻し後の転圧、建設の基礎工事、土木工事の裏込め時の転圧、その他。(電話、電気工事、宅地工事)
ストローク(mm)(打撃)40~60
打撃力(kN[kgf])(毎回)8.3~10.3
仕様潤滑方式、オイルパス式
トラスコ品番466-0676
寸法(mm)(打撃板)330×230
全長(mm)1095
質量(kg)50
エンジンタイプロビンEH092D
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
小型なのでアスファルト乳剤の少量散布に便利です。
用途道路舗装および補修用
使用場所屋外用
仕様1.98kWガソリンエンジン付
ホース長さ(m)[散布ホース]5、【吸水ホース】2.5
危険物の類別非危険物
散布量(L/min)15
アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です
感温部の長さは約190mmです
感温部(mm)約190
温度測定範囲(℃)300
測定対象アスファルト
耐熱温度(℃)300
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
縁石の際などの作業に最適なタンパー
全長(mm)1230
質量(kg)5
頭部寸法(mm)150×150
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234
適合機種TCA-7
全長(mm)450
質量(kg)2.3
シャンク径(Φmm)26
シャンク長(mm)80
寸法W(mm)(カッタ/パット)75
シャンク形状丸
1本
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
用途アスファルト等の清掃、整地作業
トラスコ品番208-6588
全長(mm)1750
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部高さ(mm)67
アズワン品番64-8326-16
先幅(mm)600
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
材質工具鋼
トラスコ品番761-9421
適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S
長さ(mm)305
質量(g)300
タイプアスファルト用
呼び径(Φmm)12.7
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
用途縁石の際などの作業に。
トラスコ品番369-6637
材質底面:ステンレス、頭部:スチール
全長(mm)1230
頭部寸法(mm)150×150
頭部形状角
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
先端刃幅(mm)75
爪、平両方使えて便利!
先幅(mm)370
トラスコ品番851-1095
質量(kg)2
高さ(mm)120
柄長さ(mm)1650
爪数15本
1本
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm)1500
材質天然木
質量(g)700
直径(mm)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
コンクリート、アスファルト兼用タイプなので使い分けの必要がありません。コンクリート、アスファルト以外の建築構造物の切断にも使用できます。災害復旧工事の解体作業にも使用できます。
用途コンクリート・アスファルトの切断に。
材質台金:工具鋼(SKS-5)、チップ:ダイヤ砥粒他
穴径(mm)27
チップ高さ(mm)8
アスファルトのならしや整地作業に適します。
用途ならしや整地作業
全長(mm)1750
板厚(mm)2
頭部幅(mm)600
頭部高さ(mm)47
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。
材質天然木、グリップ付
全長(mm)1350
頭部寸法(mm)25×25
手元寸法(mm)27×27
1本
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
アスファルトの均しや剥がし作業に適した工具です。頭部は強度と耐久性に優れています。爪部は14本爪タイプで、アスファルトの凸凹を整えるのに適しています。木柄は天然木製で、手に馴染みやすく、使いやすいです。アスファルトだけでなく、土や砂などの整地作業にも用いることができます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。
全長(mm)1750
高さ(mm)70
爪数14本
先幅(mm)360
1丁
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
種別湿式道路カッター用
穴径(Φmm)27
ホール(Φmm)27
工業用特殊鋼材を使用しています。
独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。
ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に
寸法(mm)100
質量(g)600
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
工業用特殊鋼材を使用しています。
独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
外パイプをスライドさせ、分胴で力を加え作業します。
ハンマーを使わず、打ち込めるため作業場の制約が少なくて済みます。
用途コンクリート・ブロック・アスファルトのハツリ作業に
寸法(mm)16×270
質量(g)400
1個
¥879
税込¥967
3日以内出荷
吸塵式乾式カッターMCD-RY14用アスファルト・コンクリート専用ブレードをご使用ください。
穴径(Φmm)27
経済性を考慮したアスファルト・コンクリート兼用ブレードです。低コストながら純正品としての安定した性能を提供します。
種別アスファルト/コンクリート兼用
穴径(Φmm)27
刃厚(mm)3.0
刃高(mm)6
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ