溶接装置及び切断装置に用いるアセチレン及び他の燃料用ガス(LPG、MPS、天然ガスおよびメタンは除く)用ゴムホースです。
色赤
使用圧力(MPa)0.15
表示ACE
外径(Φmm)15.9
補強層2S
概略質量(g/m)170
内径(Φmm)9.5
仕様ホース径Φ9.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
色赤
最高使用圧力(MPa)2.0
表示ACE
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
用途酸素・アセチレン用
ホース径(Φmm)5.0
保証耐圧力(MPa)酸素2.0 / アセチレン0.15
ねじサイズM16×1.5(アセチレン側は左ネジ)
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途溶断溶接装置のアセチレンの輸送用
最高使用圧力(MPa)0.15
使用環境温度(℃)-25~70
補強層1B
色赤
こんなお得な商品も!

ツインホース 内径8mm
モノタロウ
¥4,498~
税込¥4,948~
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)対応
用途溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)2
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色赤
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:8.0アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:15.5アセチレンホース:16.1
取扱説明書(2.1MB)
アセチレンガス用のホースです。溶断器・溶接器に取り付けます。
用途ガス溶接・切断用。
長さ(m)10
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
カプラータイプ小池ミニコック仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)酸素ホース:5.0アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)酸素ホース:2.0アセチレンホース:2.0
色酸素ホース:青アセチレンホース:赤
外径(Φmm)酸素ホース:11.2アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)2S
概略質量(g/m)215
取扱説明書(2.1MB)
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
カプラータイプ小池
付属品ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2)
仕様小池・日東ミニコック
種別コック式
最高使用圧力(MPa)2.0
色青+赤
カプラータイプ日東ミニカプラ仕様
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。
袋ナット付はスパナ締めして下さい。
用途酸素・アセチレンガス用
ホース径(Φmm)5
保証耐圧力(MPa)1.5
接続口酸素用(右):SN-1(M16×1.5)、PN-1(M16×1.5)可燃性(左):SN-2(M16×1.5)、PN-2(M16×1.5)
種別M16 1.5袋ナット式
仕様ホースナット
用途青色―溶断溶接装置の酸素の供給にのみ使用・赤色―溶断溶接装置のアセチレンの供給にのみ使用
最高使用圧力(MPa)2
材質内管ゴム:耐ガス性合成ゴム、補強層:高張力合成繊維、外被ゴム:耐オゾン性および耐侯性合成ゴム
色青/赤
使用温度(℃)-25~+70
ニップル推奨ニップル(外形:ホース内径(mm)):+0.5~1.0
こんなお得な商品も!

ツインホース 内径5mm
モノタロウ
¥3,998~
税込¥4,398~
RoHS指令(10物質対応)対応
溶断用ホース JIS規格(JIS K 6333)認証取得品
用途酸素:溶断溶接装置の酸素の輸送用、燃料:アセチレンの輸送用
最高使用圧力(MPa)2(サンソホース)、0.15(アセチレンホース)
使用環境温度(℃)-25~70
補強層1B
色サンソ青/アセチレン赤
酸素・アセチレン溶接用ガスホースリールです。
仕様ラバー
常用圧力(MPa)酸素:1.0、アセチレン:0.2
取付金具(一次側)/酸素:右ねじニップルM16×P1.5、アセチレン:左ねじニップルM16×P1.5、(二次側)/逆火防止器(ミニタックル)、クイックジョイント(アポロコック)、雌雄一式
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300AA-10
外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9
使用温度(℃)ー25~60
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥8,740
税込¥9,614
翌日出荷
取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。
溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース
ホース長さ(m)10
内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8
最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15
エスコ品番EA300A-10
外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4
補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
¥8,680
税込¥9,548
翌日出荷
※ガス切断のアセチレンと、CO2/TIG溶接のシールドガスの兼用ホースです
長さ(m)10
ホース内径(Φmm)6.3
適合ガスアルゴン、炭酸ガス
識別色緑色
1本
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能
用途溶断器用ツインホース(ミニコック仕様)
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:CC225SH、CC335SH、C225PH、C335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
燃料ガスホースにマルチタイプを採用。ガス種によってホースを取り換える手間がございません。アセチレン、LPG、メタン、天然ガス、水素ベース混合ガス、この1本で対応可能.
用途溶断器用ツインホース(ミニカプラ仕様)
長さ(m)10
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース内径(Φmm)5
使用カプラー日東工器製ミニカプラ:S225SH、S335SH、S225PH、S335PH
使用ホース酸素ホース+マルチ燃料ホース
1巻
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
関連キーワード