19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルター等がセットになっています。 ボンネット二重構造は、デリケートな排気弁を外気やミストから守り、下方視野に優れるので、作業性もアップします。 微小な塗装ミストも99%以上カット。 軽量タイプ しめひも:タイプRA(タイプRBでも装着可)
種別防毒マスク タイプ吸収缶1個使用タイプ ガスの種類有機ガス セット内容(マスク) G-7-06型 1個(吸収缶) KGC-10型(有機ガス用) 1個(フィルター)マイティミクロンフィルター10型用 1個(ろ材押さえ)フィルター押さえ 10型用 1個 質量(g)(吸収缶) 38.5(±2.5) 本体質量(g)74(±15) 破過時間90以上 国家検定合格番号(面体)第TN382号、(吸収缶)第TN365号 機能フィットチェッカー内蔵 除毒能力(分)90以上 材質(面体)シリコーン面体 アズワン品番1-4550-01 適合吸収缶KGC-10型、KGC-10型L RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。 シルバー 材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄 直径(Φmm)宝来鈴:約19 内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8) 表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ 寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部) 有効開口(mm)フック部:約5 再生紙使用マーク適合
1セット(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EDS-508A/505Aは、Plug-n-Playマネージド・リダンダント・イーサネットスイッチです。 Turbo Ring DIPスイッチのセットによりTurbo Ring(リカバリタイム <20ms)を簡単にセットアップする事ができ、システムの信頼性を向上させます。 加えてEDS-508A/505Aは、QoS、802.1Q VLAN、ポート・ベースのVLAN、801.1X、SSL、SNMP V1/V2c/V3、IGMPスヌーピング、ポートトランキングおよびネットワーク管理のためのRMONのような、多くのアドバンスド・マネージド機能をサポートします。 '-40℃から75℃までのより幅広い動作温度での使用も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
87,980 税込96,778
43日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

EDS-405A/408Aシリーズスイッチは、産業用アプリケーション用として設計されたエントリイレベルの5および8ポートマネージドイーサネットスイッチです。 スイッチは、Turbo Ring、Turbo Chain、リングカップリング、ポートベースVLAN、QoS、RMON、帯域幅管理、ポートミラーリング、e-mailまたはリレーによる警報などの様々な役立つ管理機能をサポートしています。 ready-to-use Turbo Ringは、webベースの管理インターフェースまたはスイッチのトップパネルにあるDIPスイッチを使用して簡単にセットアップができます。 主なマネージド機能の迅速なコンフィギュレーションを行うためのコマンドラインインターフェース(CLI)。 IPv6 Ready logoアワード (IPv6 Logo Committee認証)。 異なるポリシーによるIPアドレスの割り当てのためのDHCP Option 82。 EtherNet/IP およびModbus/TCPプロトコルによるデバイスのマネージメントおよび監視のサポート。 透過なデータ転送のためのEtherNet/IPおよびPROFINETプロトコルコンバーチブル。 リダンダントギガビットTurbo Ring、Turbo Chain(リカバリタイム< 20 ms)、RSTP/STPおよびMSTP ネットワークリダンダンシ。 IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング。 ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLANおよび GVRPプロトコルによりネットワーク計画が容易。 QoS(IEEE 802.1p/1Q)およびTOS/DiffServによるデターミニズムの向上。 RMONによる効率的なネットワークの監視およびプロアクティブな能力。 SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理。 予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理。 オンラインデバッグのためのポートミラーリング。
RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
63,980 税込70,378
23日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ六角棒、使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)7 セット内容21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10、21SB-12、21SB-14、21SB-17(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたエキストラロング長さ、インチサイズ六角棒9本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容LH-1/16、LH-5/64、LH-3/32、LH-1/8、LH-5/32、LH-3/16、LH-1/4、LH-5/16、3/8(各1本) ホルダー9本組用二段式ドアホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(9本組)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

エイト六角棒 スパナ
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さ、インチサイズ六角棒8本の使い勝手の良いドアホルダーセット
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 セット内容R-1/16、R-5/64、R-3/32、R-1/8、R-5/32、R-3/16、R-1/4、R-5/16(各1本) ホルダー8本組用二段式ドアホルダー RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(8本組)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの1/2sq.ソケットビットセット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(inch)1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(4本)ほか
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイトTX ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用のへクサロビュラ3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズのケース入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
5,698 税込6,268
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/2sq.ソケットビット、よく使うサイズ4本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)4 セット内容21SB-5、21SB-6、21SB-8、21SB-10(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(4本)
3,500 税込3,850
3日以内出荷

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)5 セット内容83SB-4、83SB-5、83SB-6、83SB-8、83SB-10、R-1.5、R-2、R-2.5、R-3(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
4,398 税込4,838
4日以内出荷

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット、よく使うサイズ6本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)6 セット内容41SB-3、41SB-4、41SB-5、41SB-6、41SB-8、41SB-10(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、傾けて使用することが出来るテーパーヘッドの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)5 セット内容83TB-4、83TB-5、83TB-6、83TB-8、83TB-10(各1本) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
5,998 税込6,598
8日以内出荷

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット、7本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)7 セット内容21LB-5、21LB-6、21LB-8、21LB-10、21LB-12、21LB-14、21LB-17(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(7本)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた差し替え式六角棒ビット、よく使うサイズ6本と1/2sq.ソケットのケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
3,298 税込3,628
3日以内出荷

エイトTX ソケット付ビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクスねじ用の差し替え式ヘクサロビュラビット、よく使うサイズ6本と1/2sq.ソケットのケース入りセット
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(6本組)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの3/8sq.ソケットビット、よく使うサイズ5本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)5 セット内容83LB-4、3LB-5、83LB-6、83LB-8、83LB-10(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(5本組)
5,598 税込6,158
3日以内出荷

エイト六角棒 ソケットビット
エコ商品
独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた、深い所に届くロング長さの1/2sq.ソケットビット、よく使うサイズ4本のケース入りセット
用途六角穴付ボルトの締緩 二面幅(mm)4 セット内容21LB-5、21LB-6、21LB-8、21LB-10(各1本) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(4本)
5,598 税込6,158
3日以内出荷