79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露) 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手洗い石けん液を吐出。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状 トラスコ品番431-6231 種別石けん液用 質量(g)680 タイプ壁付型 規格本体 石けん用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG タンク容量(mL)600 吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,898 税込10,888
欠品中

一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1 材質ABS 寸法(mm)100×90×205 包装形態箱入り アズワン品番64-5186-19 繰り返し・詰め替え対応
1台
1,500 税込1,650
当日出荷

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。 ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246 材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP 質量(g)約585 使用温度範囲(℃)5~40 電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225 タンク容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

SARAYA(サラヤ)MD-8600A-PHJ
RoHS
片手でプッシュして消毒液が噴射します。 ワンプッシュで消毒液を噴射します。 ディスポーザブル容器で衛生的。カギ付き。
容量(mL)600 種別本体 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×100×266 アズワン品番64-5020-35 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。 噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。 乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。 電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他 付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール 質量(kg)2.5(消毒液満タン時) 電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297 タンク容量(mL)1000 検知方式赤外線センサー 噴霧調整圧力噴霧式、流下方式 噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変) 松吉医科器械コード03-3765-01
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。 使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌 トラスコ品番485-5086 質量(g)505 タイプディスペンサーTYPEⅡ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×145×230 繰り返し・詰め替え対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

施設や会場の入り口での手指消毒。 非接触式の手指消毒スプレー機なので、公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34 使用方法センサー式 材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン 内容量(L)0.237 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

奥行80mmの業界最薄スリムボディに、上質感のあるスタイリッシュデザイン。ホワイトとブラックのカラーバリエーションで様々な雰囲気に対応します。
使用場所トイレ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合HDI-2020 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
8,498 税込9,348
欠品中

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途消毒液専用 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形) アズワン品番65-0505-59 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

ボトルを選ばない自動薬液噴霧器。台座の高さを変えると色々なサイズのボトルがご使用になれます。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁面用取付ビス 材質ABS樹脂 質量(kg)1.4(電池、空ボトルを除く) 電源アルカリ乾電池(単1)4本 ※付属電池は確認用 外寸(mm)165×138(トレー設置時280)×H314 適合サイズ(ボトル)D85×W95×H215~255 使用環境温度5~40℃、湿度20~80% EBM品番5091720 繰り返し・詰め替え対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

大容量500mlタンクなので詰替えの手間が減らせます。手洗いの目安に役立つ手洗いサポート機能。本体内部やノズルの詰まりを防止できる洗浄モードを搭載。電源スイッチに軽く触れるだけで電源ON/OFFや吐出量の調整ができるタッチセンサー式。フタを外して上から注ぐだけだから簡単で入れやすい。洗剤の吸込口が底面にあるから最後まで使い切れます。ワンタッチで取り外せる電池ボックス式。簡単に電池交換できます。濡れた手でも操作できてキッチンや洗面所の水回りでも使えます。
用途泡タイプ専用 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 電池寿命約12ヶ月(1日10回 吐出量 最少時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 タンク容量(mL)約500 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)83×198×126(最大値) 質量(g)約380(電池除く) 防水仕様IPX4(防沫形) 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,326 税込3,659
当日出荷

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225 質量(g)430 仕様業務用 使用場所トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざすだけで、自動で手指消毒。 店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる! 1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる 2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売 3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる 4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載 5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓) 6.専用トレー付き(本体回転防止付き) 7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル 8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換 9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル) セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 保証期間1年間 仕様アルコールタイプ 繰り返し・詰め替え対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。 センサー感知で手指消毒剤を噴射。 ディスポーザブル容器で衛生的。 カギ付き。
トラスコ品番431-6240 種別消毒液用 容量(mL)600 タイプ壁付型 規格本体 手指消毒剤用 電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275 使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

自動式の消毒スタンドです。 付属のスパナを使いベースにナットで止めるだけの簡単な組み立て式で、 スタンドの高さを自由に変えられる為、車椅子をご使用の方や小さな お子様にも安心してご利用いただけます。 ディスペンサー本体は単三電池(別売)で作動するので完全コードレス。 店舗や病院、施設等の入り口に簡単に設置可能。 赤外線感知により手をかざすだけで簡単に手の消毒が出来る最新型。 噴霧回数を1~3回までスイッチ1つで切替え可能。 噴霧時にLEDランプが点くので位置が分かりやすい。
材質ステンレス 質量(kg)約4.4 底面サイズ(mm)285×300 本体高さ(mm)1425×1100
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

ブラウンだけのアルコール自動洗浄。除菌99.9%で、毎日新品のような剃り心地をキープ。汚れてしまったシェーバーも簡単メンテナンス。
用途シェーバーの洗浄、メンテナンスに シリーズブラウン 香りレモン 断続使用回数(回)約30/個
1箱(4個)ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示タイプのアルコール検知器です。息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度の測定を簡単にすることができます。測定後は自動的に電源がオフになります。電池交換表示機能付です。
検知範囲0.00~1.00(mg/L) 検知対象ガス呼気中アルコールガス 仕様オートオフ・電池交換表示機能 寸法(mm)37×20×102 質量(g)50 電源単4アルカリ乾電池2本(別売) アズワン品番1-5049-01
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャップを開けたままでも24時間ペン先が乾かず、筆記後は5秒以内でインキが乾くマーカー「ドライエース」は、実際にお客様の声をもとに開発した製品です! フィルム、ガラス、金属、プラスチックなど、非吸収面に筆記してすぐに乾く、速乾性のアルコール系油性マーカーです。 ガラス板では3-5秒で乾きます。 (条件:温度20℃、湿度65%の恒温室内で測定) フィルムの不良箇所の高速自動連続チェックなどに適します。 一般の油性マーカーとは性能が異なる特殊なマーカーです。 RoHS規制(6物質)に適合しています。
用途筆跡がすぐに乾く特長を生かし、製造工程の不良チェックのスピード化に。 さらに、筆跡はすぐに乾いて欲しいが、キャップは長時間開放していたい。そんな作業にも適します。 (使用シーン例) 雨にさらされる屋外で車のフロントガラスに筆記したい 機械に取り付け、連続打点するとペン先がへたれてしまうところへ 硬質塩ビのパイプに筆記してすぐ重ねると剥離や転写がおこるところへ クラフトテープへのインキののりが悪いところへ 材質軸容器(アルミ)、ホルダー・キャップ(再生PP)、ペン先・吸収体(ポリエステル) 全長(mm)141 質量(g)9 タイプシングル 外径(Φmm)最大15、アルミ軸11 線幅(mm)0.8~1.5 インク油性アルコール系インキ グリーン購入法適合 商品タイプ使い切り本体
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm)約100×135×205 質量(g)約360 材質本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート 容量(mL)約360 電源単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。 噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。 電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に タンク容量(mL)300 適合消毒液:手指用アルコール消毒液 防水性IPX4 吐出量2段階 電源単3形乾電池×3(別売) 材質本体:ABS、タンク:PET 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95 本体質量(g)245 使用方法センサー式 アズワン品番64-9343-26 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

オムロンヘルスケア電子体温計 MC-1600Wシリーズ
付属の収納ケースから取り出し・収納することで、電源が自動でON/OFFになります。防水で丸洗い可・アルコール消毒対応の樹脂仕様です(表示部へのアルコール消毒は避けてください)。
測定方式(腋専用)実測/約10分、予測/約20秒 測定範囲(℃)32.0~42.0 測定精度±0.1℃ 電源アルカリボタン電池×2個(交換不可) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)20×136.8×12.7 本体質量(g)14 一般的名称電子体温計 アズワン品番8-6223-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:223AGBZX00181000 医薬品医療機器等法届出不要の管理医療機器
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

台座の高さを変えることにより、アルコールやジェル、石けん水等様々なサイズのボトルを使用できます。自動ドアや専用エアータオルと連動可能です。
付属品専用空ボトル(1000mL)、壁取付用ビス、アンカー、受け皿、ACアダプター 材質ABS樹脂 寸法(mm)165×138(トレー設置時280)×314 質量(kg)1.4(電池、空ボトル除く) 設置方法据置き・壁付け アズワン品番7-6396-02 適合寸法(mm)ボトル対応:最大約95×85×215~255(容量500~1000mL)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

息を吹きかけるだけで呼気中のアルコールを測定します。 簡単操作です。 軽量コンパクトなアルコールチェッカーです。 モニターは暗所でも見やすいバックライト付です。 測定後は自動的に電源オフします。
用途運転を伴う職業の方、飲む機会の多い方や、始業・点呼時のアルコールチェックに。 付属品取り扱い説明書、ストラップ トラスコ品番381-2750 幅(mm)34 高さ(mm)104 品名アルコールチェッカー 奥行(mm)18 電源(V)単4乾電池×2本 電源単4乾電池×2本 測定範囲(mg/L)0.00~0.99 目盛範囲(mg/L)最小:0 分解能(mg/L)0.01
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

4~5秒息を吹きかけるだけで、アルコール濃度を測定します。持ち歩きに便利なコンパクトサイズです。 表示部は暗闇でも見やすいバックライトを搭載しています。読みやすいデジタル表示です。 測定後は自動的に電源がOFFになり、電池の消耗を防ぎます。 測定回数カウント機能搭載で買い替え時期をお知らせします。(999回まで) 正確な測定ができなかった場合はエラー表示します。 単4形アルカリ乾電池×2本使用。乾電池を付属しているので、購入後すぐにご使用できます。※付属の乾電池は試供品となります。
材質ABS 質量(g)約20 使用温度範囲(℃)5~35 電源単4形アルカリ乾電池×2本 測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.00~0.95(0.05mg/L未満は0.00mg/Lと表示されます) センサー半導体ガスセンサー 寿命センサー:購入後1年の経過、1000回測定(999回の測定を超えると『SENSOR』が表示されます)のどちらか早い方 保管温度範囲(℃)0~40 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約36×94×18
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

洗浄液、冷却液などに用いるエチルアルコール液の濃度を、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~45.0(W/W) 寸法(mm)170×90×40 質量(g)300 電源006P(9V)乾電池(付属) 温度範囲(℃)10~35(自動温度補正) 精度測定精度:±0.5%(濃度0~30%)、±0.8%(濃度4%付近)、±1.2%(濃度45%付近) 最小表示(%)0.1 環境温度範囲(℃)10~35 アズワン品番1-5557-01 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

IRC-F8AN1+IRC-FOALC1 顔認証据置型+アルコールチェッカーセット アイリスオーヤマ 動画あり
法定項目記録保持!自動データ記録が可能な顔認証アルコールチェッカー!複数人で使用できるオフィスで便利なセットです。【5項目の自動ログ記録保持】[1]確認者[2]運転者[3]車両番号[4]確認の日時[5]アルコール測定値【顔認証でなりすまし防止】顔認証での個人認証と同時に表面温度測定も行い、健康管理もサポート。【高精度】警察でも採用されている電気化学式センサーを搭載。周囲の環境に影響されにくくメンテナンスも可能。
仕様イベント保存件数:最大20万件 セット内容サーマルカメラ側:本体、電源アダプター、電源コード、10ピン接続端子、アルコール検知機側製品:本体(充電式リチウムイオンバッテリー内蔵)、呼気採取用プラスチック部品(吹き込み用×4/吹き掛け用×1)、データ送信/充電用ケーブル、製品合格証 材質【顔認証サーマルカメラ】PVC、アルミニウム合金、【アルコール検知機】ABS樹脂 質量(g)【顔認証サーマルカメラ】780、【アルコール検知機】154 電源【顔認証サーマルカメラ】12V、2A、【アルコール検知機】5V、1A 測定範囲(mg/L)アルコール濃度:0.0~1.904 測定精度0.40mg/L以下:±0.02mg/L0.40mg/L以上:±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【顔認証サーマルカメラ】約140×25.35×259.3、【アルコール検知機】約57.43×27×140.4 センサー電気化学式ガスセンサー 測定対象呼気中アルコール 温度センサー赤外線温度測定モジュール、解像度32×32 バッテリー種類:1500mAh充電式リチウムイオンバッテリー 待機時間:25時間以上 寿命センサー:使用開始後2年経過、または、20,000回以上になった場合(早い方)、交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります、ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です 使用環境温度(℃)0~46/保存:-40~76(結露なきこと) 使用CPURK3399 デュアルCortex-A72+4、Cortex-A53 big.LITTLE CPU構成 温度測定精度±0.3℃ 環境温度範囲(℃)測定:0~40 使用環境条件温度:‐10~60℃/湿度:20~95%(結露なきこと) 画素数カメラ:2MP インターフェイス回線:10/100/1000Mbps、WiFi:IEEE 802.11b/g/n、対応バンド2.4GHz、USB:USE3.0×1、マイク:×1、スピーカー:1.5W×1、電源:AC12V/1.8A タッチパネル方式8インチ静電容量、マルチタッチスクリーン 登録人数ユーザー:最大50000人 パネル表示:1.78インチLCDカラーパネル 登録範囲車番登録台数/管理者登録人数:メモリー容量内であれば制限なし 容量(GB)2 IP等級IP55
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

52349 アルコール検知システム AL-LOG(アルログ) アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
アーテック[学校教材・教育玩具]アルコール検知システム AL-LOG(アルログ)
センサー交換可能!使いまわしゼロで衛生的アルコールチェック義務化の備えに! 衛生&経済的!着脱・交換式センサーユニット採用。 データ連携!CSVデータ自動出力。 表計算ソフトに取り込みも簡単。 法令順守!運転免許証による認識で不携帯防止。 出張・直行直帰対応の専用アプリで外出先からもログを残せる! セットには1個のセンサーユニットが付属していますが、複数人で使用する場合アルコール検知センサーユニット(別売)が人数分必要です。 カードリーダー仕様/ソニーPaSoRi、読み取り可能非接触ICカード規格/FeliCaカード、TypeAカード、TypeBカード。 PaSoRiはソニー(株)の登録商標です。 FeliCaはソニー(株)の登録商標です。
セット内容端末本体、アプリインストール済みmicroSDカード、カードリーダー、専用スタンド、通信ユニット用USB接続ケーブル、ACアダプター、USB通信ユニット、アルコール検知センサーユニット 材質ABS 寸法(mm)218×114×26
1個
46,000 税込50,600
当日出荷

防塵・防水等級 IP67。洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり。約1秒の高速測定で生産性が向上。感覚的に分かりやすい3色3段のコンパレータライト。ディスプレイユニット(フロントパネルを含む)、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用しての洗浄も可能(アルコール濃度70%以下に希釈)。自動風袋引きおよびマイナス比較機能(抜き取り計量)で、作業効率が更にアップ。別売のワイヤレス通信インタフェース(FG-27CWPJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ 材質【表示部(樹脂部除く)・計量皿・本体フレーム・ポール】SUS304、【センサ部(ロードセル)】保護コーティングSUS420J2 種類台はかり 電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能。USBケーブル長:約3m(USBケーブルは通信も兼用) 表示形式デジタル 防塵防水性能IP67 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.01MB) 計量皿形状 材質(計量皿)SUS304
1台
71,980 税込79,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Bluetooth5.0/3.0、全規格接続可能。挿すだけ使えるUSBレシーバー付き。3つのチャネルでデバイスを簡単切替。クリック感のある静音ボタン。USB-C充電、一回の充電で最大60日間使用可能。自動スリープモードがあるので省エネ。アルコールインクアートとコラボした美しいアートデザイン。<PrettiEだけ>OneClickでデスクトップに戻るボタン付き。500mAhリチウムイオン電池を使用しています。フル充電は約120分かかりますが、日常で使用している場合は、30分程度の充電で十分です。一回の充電で約30~60日間ご利用いただけます。連続使用50時間ですが、5分動かさないだけで待機状態に入る省エネ設計なので長持ちします!。バッテリーの容量が小さいため、飛行機に搭乗される際は、預かり荷物と手荷物の両方ともOKです
セット内容充電ケーブル(80cm)、保証書、マニュアル 寸法(mm)113×53×27 質量(g)70.5 方式赤LED光学式 接続2台のパソコンに対応可能/スイッチで簡単切替 保証期間購入日より1年間 ボタン数7個 無線通信方式Bluetooth5.2をはじめとした全規格、2.4Gレシーバー 給電方式USB-Cケーブルによる充電式
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京都電子工業ポータブル密度比重計
RoHS
サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍
測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃ 質量(g)約360 外形寸法(mm)65×115×235 正確度±0.001 g/cm3 分解能0.0001 g/cm3 機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能 表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
1台ほか
219,800 税込241,780
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定 電源単4アルカリ乾電池1本 本体質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8 目盛仕様エチルアルコール濃度 使用可能温度範囲10~100 測定モード通常モード(1回毎の測定) 電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時) 防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動消毒器ディスペンサーBS-YK1909を卓上スタンドBS-DM0701BLに装着したスタンドセットです。スプレー機BS-YK1909の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。直接手を触れないため、消毒を介した感染のリスクを低減できます。
仕様●消毒器ディスペンサー●スプレー機の下に手をかざすと、赤外線反射の検出方法により、自動的にアルコール消毒液を排出します。●公共施設・病院・イベント会場、店舗などの入り口での衛生管理に適した製品です。●ACアダプターのほか単3電池で使用できます。●コードレスタイプとして幅広い場面で使用できます。●容量:1000mL●放出タイプ:ミストスプレー●寸法:125.5×110.8×245.6mm●重量:882g(電源除く)●卓上スタンド(DS-DM0701BL)●▼サイズ:235×215×355mm●▼重量:2.2Kg アズワン品番65-5535-86
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 自動温度補正式なので測定温度も気になりません。
測定範囲(%)0.0~60.0(W/W) 測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて) 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 測定項目イソプロピルアルコール濃度 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 分解能0.1% 使用環境温度(℃)10~35 温度補正(℃)10~35(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

このOliefペダル式消毒液スタンドは、トレーの高さが自由に調節可能。 設置可能サイズ内であれば様々なボトルが設置できるから、多くのアルコール消毒液に対応しています。 さらに、ペダル式だから触れずにアルコール消毒液を噴霧。 自動消毒液噴霧器のように、もう手を触れずに衛生的に消毒することが可能になりました。
寸法(mm)全体:約1000×244×244、支柱:約60±1.2×40 質量(kg)約4.25 ブラック セット内容本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷