低温から高温まで広範囲にご使用いただけます。
防火シート・空調ダクトのジョイント用等に最適です。
建設仕様適合品。
用途ダクトシール用、保温材目地用
粘着力(N/10mm)4.7
空調用ダクトの保温・保冷材として使用していただけるロールタイプのグラスウール製品
表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]とガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)におけるスパイラルダクトの保温材としてご使用いただけます。(グラスウール保温板32K)
幅(mm)910
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-3556
空調ダクトの保温・保冷材としてお使いいただける、ボードタイプのグラスウール製品。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品
表面材:アルミガラスクロス(アルミ箔20ミクロン) アルミ箔[厚さ0.02mm、JIS-H4160]と ガラスクロス[厚さ0.11mm、JIS-R3414-EP11E]を接着剤[水溶性アクリル系樹脂]で貼り合わせた製品です。平貼りタイプで耳付き(AG1)と耳なし(AG7)の2つの仕様
用途公共建築工事標準仕様書(機械設備工事)適合品
密度(kg/m3)40
グリーン購入法適合
仕様国土交通大臣不燃認定材料:NM-8606
ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。
厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。
耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群
超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル
強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護
ハサミで簡単に切れます。
強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等
テープ長さ(m)20
伸び(%)≧3
剥離強度(N/25mm)10
適合温度(℃)-20~120
総厚(μm)280
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8163
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8179
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番361-1647
質量(kg)20.4
有効幅(mm)(アルミ)980
織り方平織り
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥58,980
税込¥64,878
10日以内出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8159
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥709
税込¥780
翌々日出荷
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)20
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
こんなお得な商品も!

断熱材 グラスウール
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
断熱効果があり、不燃材料です。
表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。
必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000
幅(mm)1000
厚さ(mm)25
使用温度(℃)250以下
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8178
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等
材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール
長さ(mm)1100
幅(mm)910
厚さ(mm)25
色(表面)シルバー、(裏面)白
耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180
収縮温度250℃
熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)
密度(kg/m3)40
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(2.4MB)
1巻
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8162
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥868
税込¥955
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8177
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8176
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8174
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8171
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8170
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
凹凸面や曲面にぴったりフィット。
高い強度があり貼りやすいアルミガラスクロステープです
用途空調ダクトのシールに。
保温筒、グラスウールの固定、シールに。
基材厚さ(mm)0.02
耐熱温度(℃)80
引張強度(N/25mm)660
粘着力(N/25mm)10.3
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8161
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8160
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8175
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8173
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8172
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8169
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8167
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8166
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8158
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥678
税込¥746
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8168
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8165
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
形状エルボ90°
トラスコ品番850-8164
材質【エルボ本体】高密度ポリエチレン【ALGC部】アルミ箔・ガラスクロス
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

断熱ガラステープ (サーモプロテクター)
モノタロウ
¥2,698
税込¥2,968
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ
寸法38mm×2.3m
耐熱温度(℃)550
塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。
ステンレスの応力腐食防止に優れています。
熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。
用途保温・保冷工事用フトンカバー。
ラギング焼鈍防熱カーテンやけど防止。
トラスコ品番361-1639
質量(kg)20
織り方平織り
1本
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
高い強度を持ち、耐熱温度250℃まで使用できます。
用途ダクト、保温材目地シール。
質量(g)260
基材厚さ(mm)0.15
粘着力(N/10mm)5
引張強度(N/25mm)714
引張強度(N/10mm)274
粘着力(N/25mm)12.5
特性耐熱
こんなお得な商品も!

アルミテープ ストロング
モノタロウ
¥669
税込¥736
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。耐久・耐候性に優れています。取り扱い作業性に優れています。手切れ性に優れています。手で切断可能。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
仕様剥離紙なし
トラスコ品番367-9250
質量(g)200
基材厚さ(mm)0.125
粘着力(N/10mm)13
引張強度(N/25mm)127.5
引張強度(N/10mm)51
粘着力(N/25mm)32.5
特性耐久性、耐候性
1巻
¥839
税込¥923
当日出荷
厚さ(mm)20
内径(Φmm)155
外径(Φmm)195
材質(表面)アルミガラスクロス
熱伝導率(W/mk)0.045(平均70℃)
断熱材特殊ガラス繊維フェルト
密度(kg/m3)180
MGベルト ALGCは「MGボード」を短冊状に切断し、ALGC(アルミガラスクロス)で化粧貼りした製品です。
繊維が厚さ方向に立っている為柔軟性に優れ配管や丸ダクトに巻き付けが容易です。
ロックウールは耐熱性に優れた鉱石や高炉スラグを原料とし、高温で溶融し遠心力で繊維化したものです。
軽量で柔軟性に富んでいる為、取り扱い、施工性に優れています。
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性があります。
用途空調ダクト・各種配管・タンク類の保温、集合住宅厨房排気ダクトの防火材
密度70kg/m3
収縮温度(熱間)600℃以上
保温・断熱性能が高く、優れた吸音特性もあります。
軽量で柔軟性に富んでいるため、取り扱い、加工性に優れています。
密度40kg/m3
収縮温度(熱間)400℃以上
関連キーワード