アルミ製で軽くて錆びません。
除雪、酪農、畜産など様々な場所で使用できます。
用途除雪、酪農、畜産など
材質(頭)アルミニウム
板厚(mm)2
材質(柄部)バーチ
こんなお得な商品も!

アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くてサビません。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状スコップ形
全長(mm)1060
トラスコ品番254-9425
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)290×395
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
全長(mm)1080
トラスコ品番495-7121
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)400
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
こんなお得な商品も!

アルミスコップ
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。
用途除雪用。畜産・酪農用。
塩水分の多い所での作業。
形状角形
全長(mm)970
トラスコ品番254-9417
材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄
質量(kg)1.2
刃先幅寸法(mm)255×300
1本
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。
刃先形状角形
全長(mm)780
トラスコ品番387-2611
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金
質量(g)800
板厚(mm)1.6
先端長(mm)230
刃先幅寸法(mm)165
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
材質アルミ
アルミ鋳物製で軽くて丈夫です。
用途粉剤、粒剤等の取り出しに。
鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。
用途土などを掘る作業に。
刃先形状丸形
全長(mm)780
トラスコ品番387-2629
材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金
質量(g)950
板厚(mm)1.6
先端長(mm)230
刃先幅寸法(mm)165
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
粉剤、粒剤等の取り出しに適しています。安価で丈夫なアルミニウム製
材質アルミニウム
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1000
質量(g)980
柄長さ(mm)590
頭部長(mm)300
頭部幅(mm)255
頭部肩幅(mm)230
1本
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に
全長(mm)1135
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)480
先幅(mm)375
頭部板厚(mm)2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質アルミニウム
頭部(すくい部)にアルミニウムを採用し軽量。角型に比較し多くの雪を処理することができます。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、耐食性・耐摩耗性に優れています。
用途除雪作業・畜産関係などすくう作業に最適です、
材質頭部/アルミニウム合金、柄部/グラスファイバー、グリップ部/ポリプロピレン
全長(mm)1080
質量(g)1140
柄長さ(mm)740
頭部長(mm)395
頭部幅(mm)290
1本
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
車載用に便利。
雪かき時に便利。
組立簡単!ジョイント式簡易スコップ。
ハイ・ロー2WAYタイプ
材質本体:アルミニウム(表面加工:アルマイト)、バッグ(ポエステル)
質量(g)600
使用時寸法(mm)幅210×全長650・820
収納寸法(mm)(幅×厚さ×長さ)225×70×390
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
ドライブ時の緊急の雪害トラブル時や玄関前や車庫周りの雪かきに使用できます。使わないときは折りたたんでコンパクトに保管できます。
用途車両の緊急搭載用や玄関前の雪かきに。
トラスコ品番421-7920
材質皿、柄:アルミ合金、グリップ、繋ぎ部:ポリプロピレン
幅(mm)245
全長(mm)670
幅(cm)約24.5
全長(cm)約67(使用時)
刃先幅寸法(mm)245
刃先長(mm)280
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1080
質量(kg)1.4
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
タイプ特大
アズワン品番1-4988-05
1個
¥2,640
税込¥2,904
翌々日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
トラスコ品番851-0948
種別角形
材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂
長さ(mm)(頭部)300
全長(mm)965
質量(g)950
板厚(mm)(頭部)2.0
先幅(mm)(頭部)255
肩幅(mm)(頭部)230
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質アルミニウム
寸法(mm)48×128
アズワン品番1-4988-03
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
小麦粉や砂糖を計量する際に便利なスコップです。ロールパンなどの小型パンならMサイズひとすくいで200gほどの粉が計量できます。
材質アルミ
外寸(mm)柄:90、スコップ:155×90×50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。
仕様●材質●▼頭部:アルミ合金/柄部:天然木●重量:1.5kg●全長:1180mm●頭部先幅:340mm●頭部長さ:410mm
アズワン品番65-8909-40
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
小麦粉や砂糖を計量する際に便利なスコップです。用途に合わせてサイズをお選びください。
材質アルミ
外寸(mm)柄:70、スコップ:115×65×35
使用後の手入方法アルカリ性の洗剤やたわし等では洗わないでください。台所用中性洗剤とスポンジで洗い、水気をふき取ってください。
1個
¥459
税込¥505
4日以内出荷
軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別角型
材質皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
ジョイントの向きを変えるとちりとりになります
組み立て式でコンパクトに収納できます
伸縮式で長さが2段階で調整できます
軽量なアルミスコップです
材質皿部:アルミニウム、ジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック
組立寸法(mm)W223×D720-950×H200
本体質量(g)640
種別スコップ
1本
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
最軽量700g・全長650mmのミニショベルです。従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。
用途狭い場所での作業配管設備用家庭園芸用
刃先形状ミニ丸形
全長(mm)650
トラスコ品番411-5767
質量(g)700
板厚(mm)1.6
材質(柄部)硬質アルミ合金
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)230
刃先幅寸法(mm)165
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
皿が大きいタイプの除雪作業用スコップです。
用途除雪作業に。
種別スコップ型
材質アルミ
全長(mm)1050
質量(g)1550
頭部寸法(mm)345×390
1本
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
長さが3段階で調整できます。
長さは1段階時545mm、2段階時670mm、3段階時835mmで、1段階時はセンターポール無しの状態です。
セパレート式でコンパクトに収納できます。
トランクなど車載に便利なポリエステルの収納バッグ付きです。
雪かきや軽い土や砂利の運搬に。
組み立て方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、カチッと音がするまで、ロック穴にセットします。
分解方法:ジョイントポールのストッパーボールを指で押しながら、皿部、ハンドルをスライドさせ引き抜きます。
材質皿部及びジョイントポール:アルミニウム(アルマイト処理)、袋:ポリエステル
色ブルー
材質(ハンドル)プラスチック(PP)
組立寸法(mm)W210×D545~835×H75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)皿部:210×370×55、ジョイント部:34×370×34、ハンドル部:117×250×33、袋:250×400×5
本体質量(g)580
種別スコップ
1本
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
従来のショベルに比べ約30%軽量になり作業効率・作業能率ともにアップします。刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼入れ・焼き戻しの熱処理済みです。土離れの良い穴あきタイプです。
用途水分を含んだ土などを掘る作業に適しています。土木用造園用農業用家庭園芸用
刃先形状穴明丸形
全長(mm)970
トラスコ品番411-5775
質量(kg)1.1
板厚(mm)1.6
材質(柄部)硬質アルミ合金
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)292
刃先幅寸法(mm)232
1丁
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
木柄のアルミスコップです。ヘッドがアルミの為、軽量を意識しております。
用途土木や造園、除雪などの作業に
頭部寸法(mm)400×250
頭部形状角形
柄長さ(mm)570
材質(頭)アルミ
アズワン品番64-3672-65
柄タイプ木柄
1本
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
土木・農業・造園作業に。
用途土木・農業・造園作業に。
種別スコップ型
材質アルミ
全長(mm)1080
質量(g)1400
頭部寸法(mm)290×410
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に
全長(mm)1100
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)425
アズワン品番64-8319-59
先幅(mm)305
頭部板厚(mm)2
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
材質アルミニウム
色はレッド、ブルー、グリーンの3色あります。(色指定はできません)頑丈なアルミニウム製で、過酷な作業にも耐えます。通常のシャベルとして雪を「すくう」機能と、持ち手をブレード部に取り付けることで鍬のように雪を「かく」機能の2つの機能があります。車のタイヤ周りの積もった雪を移動したり、車の下から雪をかき出す際に便利です。折りたたみ可能で簡単に保管できます。
丈夫で頼れるスチール製スコップ。
種別角型
材質皿部:鉄(粉体塗装)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
質量(g)1800
全長×幅W(mm)970×250
1本
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ショベル部分に穴が空いて軽くなっている一方で、刃先はスチール製で強度も高いです。ショベル部分に穴が空いていることで、製品が軽くなるだけでなく、土や雪がくっつきにくくなり作業効率が上がります。また、持ちやすく設計されているので、女性にもおすすめです。幅広い用途に対応できますが、特に側溝の清掃に役立ちます。
用途プロの方に。園芸用に。除雪用に。畜産業の方に。農用に。側溝の清掃に。
全長(mm)970
刃先形状角形
頭部長(mm)300
刃先幅寸法(mm)250
1丁
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ