長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)1.974
適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)15×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)731
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)2.867
適合キャップブラック:ECP-3060-6(2個使用) グレー:ECP-3060-6-GY(2個使用)
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×120
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)1061.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 11.6・Iy 156.2
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)6.414
適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)
フレーム幅(mm)45
引張強度(N/mm2)185
サイズ(mm)45×180
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2375.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.7・Iy 784.6
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状長方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×4列溝
質量(kg/m)6.517
適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)
フレーム幅(mm)45
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)45×180
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)2413.9
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 59.1・Iy 782.9
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード