形状正方形
サイズ(mm)30×30
フレーム幅(mm)30
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)0.98
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)327
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30
T溝幅(mm)8
サイズ(mm)30×30
形状正方形
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.53
伸び(%)8以上
フレーム幅(mm)20
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)194.7
形状正方形
サイズ(mm)40×40
フレーム幅(mm)40
溝数1列溝×1列溝
種類4面溝
材質(本体)A6063S-T5
質量(kg/m)1.693
伸び(%)8以上
引張強力(N/mm2)245以上
耐力(N/mm2)215以上
断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4
表面処理(本体)白アルマイト
断面積(mm2)627
関連キーワード