カラフルでサビにくい、柔らかいので加し易く他のものを傷めない。
用途園芸、ホビー、インテリアなど用途は無限。
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。
Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
JIS規格Z3232 A5356-WY
AWS規格A5.10 ER5356
ワイヤー種類ソリッド
用途アーキュリー用ワイヤー
ワイヤー径(Φmm)0.8
適合アーキュリー120,160
トラスコ品番818-5998
種別アルミ用0.8Φ×0.45kg
部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)
ワイヤー種類ソリッド
1巻(0.45kg)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
寸法(mm)D155×W155×H30
内径(Φmm)120
用途Al-Mg合金用
AWS規格ER5356
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ホビーなど幅広い用途に使用されています。
長さ(mm)300
材質1050アルミ生地
RoHS指令(10物質対応)対応
加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部
寸法D(Φmm)293
適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物
寸法G(Φmm)212
引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-91●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1400●重量:2kg●溶接電流:30~145A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-95
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。
高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。
富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。
また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質(スプール)プラスチック
種類(アルミ合金)5356
寸法D(Φmm)293
寸法d(Φmm)210
軟らかく加工しやすい。ブロンズカラーで園芸などに最適。腐食に強い。
用途園芸、盆栽、工作など幅広く
材質アルミ(N070)
質量(kg)0.4
色ブロンズ
質量(g)400
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。
ワイヤー径(Φmm)1.0
トラスコ品番818-5999
質量(g)450
ワイヤー長さ(m)約230
溶接板厚(mm)0.8~4.0
ワイヤー種類ソリッド
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
寸法(mm)D90×W90×H25
色白
質量(g)150
内径(Φmm)60
ワイヤー径(Φmm)1.0
適合機種MDM-200
タイプアルミ用
内容1巻(5kg)
JIS規格Z3232 A5356-WY相当
AWS規格ER5356
1個(2kg)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
サビにくく設置しやすいアルミワイヤー線です。
コード長さ(m)500
抵抗値約0.015Ω/m
直径(mm)約1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ATBフロントバスケットシリーズのアルミニウム製&ワイドタイプ。フルアルミ仕様の超軽量なバスケットでスポーツ車に最適。現行のATB-AL2(アルミワイヤーバスケット)に比べ横幅が80mmワイドな設計で、A4サイズ対応のカバンがすっぽり積載可能(※横幅350mmまでのカバンに限ります。)。ハンドル側上部を下げたカットデザインでハンドル周りとの干渉を防止
下部寸法(mm)355×180
高さ(mm)130~180
質量(g)490(本体のみ)
上部寸法(mm)410×240
寸法(mm)D90×W90×H25
色茶
質量(g)150
内径(Φmm)60
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-92●適応材料:アルミ●ワイヤー径(mm):Φ1.0●ワイヤー長(m):900●重量:2kg●溶接電流:30~200A●EA315SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし
アズワン品番65-9248-96
1個
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ワイヤーダクトホース アルミ製
モノタロウ
¥3,698~
税込¥4,068~
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け
材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります
仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-2834/NM2835
長さ(m)10
風速(m/s)最大通過/30
最大静圧(Pa)正圧/3000、負圧/250
最小曲半径R=1/2Dia
CE認定工場【AWS ER4043】
用途アルミMIG溶接用
寸法(mm)【スプール】300
高さ(mm)約100
内径(Φmm)約52
線径(Φmm)1.6
適合品番A4043-WY
1巻(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER5356】
用途アルミMIG溶接用
寸法(mm)【スプール】300
高さ(mm)約100
内径(Φmm)約52
線径(Φmm)1.2
適合品番A5356-WY
1巻(5kg)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
アルミクランプ圧縮止。JIS規格外です。
使用荷重(kg)300
ロープ径(Φmm)6
アイ部(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
成分化学成分(w%):Si/0.25以下、Fe/0.40以下、Cu/0.10以下、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10以下、Ti/0.06~0.20、Al/残部
寸法D(Φmm)293
適合母材Al-Mg系、Al-Mg-Si系、Al-Zn-Mg系合金
寸法G(Φmm)212
引張強度(N/mm2)溶接継手/265以上(A5083P-0)
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。
Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。
規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A1100-BY
AWS規格A5.10 R1100
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
ワイヤー径(Φmm)0.8
JIS規格Z3232 A5356-WY
AWS規格A5.10 ER5356
ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8
ワイヤー種類ソリッド
1巻(500g)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A4043-BY
AWS規格A5.10 R4043
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー種類ソリッド
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
DEC社独自開発の5層ラミネート構造(アルミ3層、ポリエステル2層)が破損を防止。高強度ながらペンチやカッターで簡単に長さが調整出来ます。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3445
用途換気用フレキシブルダクト
長さ(m)10
使用温度(℃)-30~200
最大静圧(Pa)+2500
最小曲半径0.58×dia
柵線専用に製品化したアルミ合金で電気抵抗が少なく、丈夫でサビにくい。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
長さ(m)1000
線径(Φmm)1.2
1巻
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
優れたラミネート構造が燃焼を遅らせ、安全性の高い商品です。
可とう性(柔軟性)に優れ、複雑な設計、狭い場所、現場での急な設計変更などに柔軟に対応します。
定尺10mが圧縮時には0.8mまでコンパクトに梱包されます。
国土交通大臣認定 不燃認定:NM-3443
用途換気用フレキシブルダクト
長さ(m)10
材質アルミ
内径(Φmm)54
使用温度(℃)-30~250
最大静圧(Pa)+3000
最小曲半径0.58×dia
呼び径(Φmm)50
1本
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。
材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔
長さ(m)10
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。
材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔
長さ(m)10
用途台付ワイヤの製作に
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ