ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
鮮やかなカラーのメタルプレートです
アルマイト仕上げのアルミ板です
寸法(mm)150×150
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
アルミニウム+ポリエチレン樹脂+アルミニウムのサンドイッチ構造
加工性、軽量性、耐久性、耐熱性、遮音性に優れています。
塗装/商品に光沢はありません(つやなしタイプです)
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽くて切りやすい、細工がしやすい。
いつまでも美しく、さびない金属素材。
用途屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
タイプ平板
調質H24
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
寸法(mm)300×200
色黒
「Dr.アルマイトJr.」はアルマイト加工に必要な器機と、施工のノウハウを1つにまとめてパッケージ化した、画期的なアルマイト加工DIYキットです。リーズナブルな価格で誰でも手軽にアルマイト加工が始められるよう開発されていますので、是非一度お試し下さい。
色黒灰 [ターマックブラック] ・黒紺 [ギャラクシーブラック] ・赤 [パッションレッド] ・青 [バケーションブルー] ・茶 [ベアーブラウン] ・緑 [グリングリーン] ・紫 [トスカーナパープル] ・黄 [クレオパトライエロー] ・橙 [サンライズオレンジ] ・桃 [モンローピンク]
セット内容1.マイティー槽 2.マティー槽受け皿 3.冷却材 4.電源配線 5.アルミ線 6.クリップ 7.ハンガーバー 8.スポット大 9.タイマー 10.鉛板 11.温度計 12.電解液 13.封孔剤 14.カビ防止剤 15.アルマイト染料(10色)
容量各色/5L分
危険物の類別非危険物
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
エスコ品番EA440HA-33
1個
¥5,430
税込¥5,973
欠品中
こんなお得な商品も!
アルミテープ ブラック
モノタロウ
¥519
税込¥571
すぐれた耐水・耐候性で、曲面にもぴったりフィット!
用途波板の防水、防湿補修や門扉・シャッター、スチール製品の補修、キズかくしに
質量(g)165
タイプつやなしタイプ
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/25mm)14.5
アルミ合金の中で最も多方面に使われている中強度のAl-Mg系合金です。特に耐海水性に優れ、耐食性、成形加工性、溶接性なども良好です。引張強度のわりに疲労強度が高いので多方面に応用されています。この合金は冷間加工のままでは強さが低下し伸びが増加するという経年変化を示すため、薄板(1~3mm)には安定化処理が行われます。
成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.25以下、Fe(鉄)/0.40以下、Cu(銅)/0.10以下、Mn(マンガン)/0.10以下、Mg(マグネシウム)/2.2~2.8、Cr(クロム)/0.15~0.35、Zn(亜鉛)/0.10以下、比重:2.68
サービス分類オーダー・加工
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
金属素材シリーズ。加工に優れたアルミ素材。工作やDIYなど
材質アルミ
厚さ(mm)1
付属品【ビス】皿M3×5三価クロメート×17/十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×13
材質底板:アルミ板A1050P t2
表面処理側板/フレーム/天板/底板:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ヘアライン処理ブラックアルマイト、パネル:ヘアライン処理シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、固定金具:三価クロメート+アルマイト
材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)
材質(天板)アルミ板A1050P t2
材質(ゴム足)合成ゴム
色(ゴム足)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(固定金具)鋼板SPCC t2+アルミ押出材A6063S-T5
材質(側板)アルミ押出材A6063S-T5
材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
直立で見易いシンプルなスタンド。
面板の変更もできる便利な差し替え式(片面表示のみ)
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚(塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚、上部コーナー/樹脂
色ブラック
タイプ片面
材質(フレーム)本体フレーム:22mm×25mmアルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)レール内寸5.5mm
塩ビシート看板を手軽に活用
スタンド式で差し替えも可能オプションでさらに多様化
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
色ブラック
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)2.3
色ブラック
サイズポスター:A2
規格A2
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)420×594
面板寸法(W×H)(mm)A2(W420×H594)
面板有効寸法(mm)W404×H578
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)2.2
色ブラック
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)450×450
面板寸法(W×H)(mm)W450×H450
面板有効寸法(mm)W434×H434
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
優れた機能性を持つアルミフレーム19インチラック。フレーム構造のラック本体枠と、仕様によって使い分けることができる別売の外装板を組み合わせて使用します。プレートセットのノーマルタイプは、ラック後面上部のベンチレーションパネルから自然放熱される構造。プレートセットのベンチレーションタイプは、天板の開口部から自然排気される構造。発売当初からのデザインを踏襲し、互換性等にも配慮。ラック底面のフラット化とアンカー穴を追加。軽量であるため、運搬や設置等の作業の負担が軽減。サイズと外装板のバリエーションが充実。着脱が容易で軽量な外装板。外装色は2色から選択可能
適合対応ウエイトアーム:SMSKWF-320
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚
質量(kg)2
色ブラック
サイズポスター:A3
規格A3横
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(パイプ)Φ19ステンパイプ(シルバー)
ポスター寸法(mm)420×297
面板寸法(W×H)(mm)A3Y(W420×H297)
面板有効寸法(mm)W404×H281
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製直立型スタンド。【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
色ブラック
タイプ片面
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
小スペースでも設置できるインクジェットシートを貼り付けて使用する直立型スタンド
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【面板交換で使い方をアレンジ】面板部分を交換すれば、マーカーボード掲示板としても使用できます。(マーカーボードは別売)面板部分の交換はポスターの交換方法と同じで工具も必要なく、とても簡単です。
材質フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚
幅(mm)456
質量(kg)4.1
色シルバー
高さ(mm)1210
奥行(mm)460
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板 。【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。
材質面板/アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
色ブラック
材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
ポスター寸法(mm)600×1800
面板寸法(W×H)(mm)W600×H1800
小スペースでも設置できるインクジェットシートを貼り付けて使用する直立型スタンド
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。【面板交換で使い方をアレンジ】面板部分を交換すれば、マーカーボード掲示板としても使用できます。(マーカーボードは別売)面板部分の交換はポスターの交換方法と同じで工具も必要なく、とても簡単です。
材質フレーム=アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板=アルミ複合板(白)3mm厚、底板=アルミ複合板(黒)3mm厚
幅(mm)456
質量(kg)4.1
色ブラック
高さ(mm)1210
奥行(mm)460
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット
色ブラック
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
インクジェットシートを貼り付けて使用する屋外対応のアルミ製A型スタンド看板
用途【面板は取替え可能】面板は脱着式なので何度でも取り替えることができます。交換方法は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板を差し替えるだけです。すぐに使える3点セット
色ブラック
板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚 (塩ビシート・カッティングシート貼付用面板)
セット内容・アルミ棚 1枚・抜け止めパーツ 1個
材質アルミ押出材
入数(枚)1
サイズ(mm)400×5×D110
耐荷重(kg/個)3
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション
用途【シーンに合わせて選べる1面タイプ】。対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】。正面&側面もガードする3面タイプは、デスクの間仕切りに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。(添付図参照)また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。【フレームカラーと面板素材が選べます】。フレームカラーは清潔感があるシルバーと、高級感がありお洒落な雰囲気にも合うブラックの2パターン。【面板素材】。透明度が高いアクリル・アルコール消毒もできる塩ビ・濡れても劣化しないアルミ複合板・書き消しができるマーカーボード、4パターンからお選び下さい。
材質フレーム/ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)、脚部=材質:スチール鋼鈑(SPHC) (1個0.18kg) 表面処理:焼付け塗装(ブラック)、 面板= アルミ複合板(黒)3mm厚
幅(mm)1736
質量(kg)5.1
色ブラック
高さ(mm)765
奥行(mm)220
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション
用途【シーンに合わせて選べる1面タイプ】。対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】。正面&側面もガードする3面タイプは、デスクの間仕切りに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。(添付図参照)また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。【フレームカラーと面板素材が選べます】。フレームカラーは清潔感があるシルバーと、高級感がありお洒落な雰囲気にも合うブラックの2パターン。【面板素材】。透明度が高いアクリル・アルコール消毒もできる塩ビ・濡れても劣化しないアルミ複合板・書き消しができるマーカーボード、4パターンからお選び下さい。
材質フレーム/ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)、脚部=材質:スチール鋼鈑(SPHC) (1個0.18kg) 表面処理:焼付け塗装(ブラック)、 面板= アルミ複合板(黒)3mm厚
幅(mm)1136
質量(kg)3.4
色ブラック
高さ(mm)765
奥行(mm)220
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
軽くて丈夫なアルミフレームを使用した飛沫防止パーテーション
用途【シーンに合わせて選べる1面タイプ】。対面デスクやカウンターに最適な1面タイプは、設置シーンに合わせてアクリル下部の隙間の高さが3パターンあります。それぞれロウタイプは5cm、通常タイプは13cm、ハイタイプは53cmの隙間が空いています。【対面デスクにおすすめの3面タイプ】。正面&側面もガードする3面タイプは、デスクの間仕切りに最適です。3台設置すれば、6人掛けのデスクもしっかりカバーできます。(添付図参照)また折りたたみ式なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。【フレームカラーと面板素材が選べます】。フレームカラーは清潔感があるシルバーと、高級感がありお洒落な雰囲気にも合うブラックの2パターン。【面板素材】。透明度が高いアクリル・アルコール消毒もできる塩ビ・濡れても劣化しないアルミ複合板・書き消しができるマーカーボード、4パターンからお選び下さい。
材質フレーム/ベース=アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(ブラック)、脚部=材質:スチール鋼鈑(SPHC) (1個0.18kg) 表面処理:焼付け塗装(ブラック)、 面板= アルミ複合板(黒)3mm厚
幅(mm)1136
質量(kg)2.9
色ブラック
高さ(mm)615
奥行(mm)220
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ