こんなお得な商品も!

六角棒レンチ 黒染め
モノタロウ
¥37~
税込¥41~
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
形状L型
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。
全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
形状L型
材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
NO.950 保護ゴーグル用 スペアレンズ
適合品番No.950
RoHS指令(10物質対応)対応
SS-7000CL 保護ゴーグル用スペアレンズ
■対応製品:SS-7000CL クイックベルト、SS-7000CL
適合SS-7000CL
レンズ色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
仕様A4浅型12段深型6段・A3浅型12段深型6段
付属品見出し紙付
トラスコ品番362-3146
材質本体:スチール
高さ(mm)1030
タイプパンフレットトレータイプ
奥行(mm)450
間口(mm)900
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)A4浅型(233×315×30)、A4深型(233×315×69)、A3浅型(449×315×30)、A3深型(449×315×69)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
仕様深型6段・A3深型6段
付属品見出し紙付
トラスコ品番362-3217
材質本体:スチール
高さ(mm)1030
タイプパンフレットトレータイプ
奥行(mm)450
間口(mm)900
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)A4深型(233×315×69)、A3深型(449×315×69)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
収納家具の最もスタンダードなモジュールです。豊富なユニットで多様な収納パターンに対応します。安全・安心・使いやすさに配慮した効率よく収納する収納家具です。
用途オフィスのあらゆるシーンに。
仕様A4浅型12段・A3浅型12段
付属品見出し紙付
トラスコ品番362-3204
材質本体:スチール
高さ(mm)1030
タイプパンフレットトレータイプ
奥行(mm)450
間口(mm)900
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)A4浅型(233×315×30)、A3浅型(449×315×30)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)125
奥行(mm)128
仕切数(個)なし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)102
有効内寸法・高さ(mm)42
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)155×128×53
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)138×102×42
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
日用雑貨の整理やアウトドア・レジャーでの利用など、自分流にアレンジできるハンドル付きコンテナー。日用雑貨・DIY用品・洗車用品など、さまざまな収納に。ハンドルが付いているので野外での持ち運びもスムーズ。フタはロック式で、しっかり収納。
材質ポリプロピレン
フタあり
コンテナ種類ベタ目
アレンジしやすいベストタイプ。ワークシーンからスポーツ・アウトドアまで幅広く活躍!。暑い日差しの中でも温度上昇を抑える、チタンコーティング素材を使用しています。買ってすぐに使える、ベストセラーの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
仕様左胸に入れやすい縦向きファスナーポケット付き
裏地チタンコーティング加工
連続使用時間【7.2V設定時】約8時間(48.8L/秒)【6V設定時】約12時間(42.2L/秒)【5V設定時】約18時間(36.8L/秒)【3.3V設定時】約24時間以上(25.8L/秒)
機能撥水/チタンコーティング/遮熱
バッテリーJIS IP55(防塵防水)
充電時間(時間)約8
バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)
素材ポリエステル100%
RoHS指令(10物質対応)対応
パーツストッカー・パーツストッカーフリーの空間をアレンジできる専用別売仕切板。
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
NO.900 保護ゴーグル用 スペアレンズ/セルロース(ノンコート)
対応製品:NO.900V、NO.900N、NO.900A 保護ゴーグル
種別替えレンズ
レンズアセチ(0.6mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

豚革手袋 甲ナイロン
モノタロウ
¥549
税込¥604
経済性に優れ通気性と軽快さを加え耐摩擦、耐久性を集約。伸縮性がよく指先までフィットし、細かな作業、ハードな作業にも適しています。
用途土木、建設、鉄骨、運輸、倉庫、重機操作、林業、アウトドアレンジャー、その他一般作業
RoHS指令(10物質対応)対応
中身を引き立てる、柄入りのOPP袋です。パッキンやリボン、タイ、シールなどと組み合わせることで、さまざまなラッピングアレンジが可能です。
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。
リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。
付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
付属品滑り止めゴム×1枚
材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当
タイプスイング
寸法(Φmm)留め具:8
リング寸法(mm)内径Φ18
RoHS指令(10物質対応)対応
特性強力
用途ゴグル形の防じんメガネの取替えレンズ。
材質ポリカーボネート樹脂
材質(レンズ)ポリカーボネート
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ハサミ ステンレス刃 クラフト用 160mm
モノタロウ
¥699
税込¥769
フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。
全長(mm)160
刃長(mm)40
質量(g)50
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
刃厚(mm)2.5
使用目的カット、摘み
切断対象リボン、花がら
材質(刃)高炭素刃物鋼
切断能力(mm)アルミ板0.5
切断能力(mm)プラスチック0.5
切断能力(Φmm2) より線VSF1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)茎:6
適合No.1395
材質(レンズ)強化ポリカーボネート
YF-850 スペアレンズ/反射防止レンズ。
レンズ4枚入り
材質(レンズ)両面反射防止
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)217
奥行(mm)165
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)138
有効内寸法・高さ(mm)42
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具が付いていないで自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
セット内容チェーン1本、取付金具2個
表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(チェーン)SUS305相当
花とお花屋さんのための花はさみフルールが花が持つ美しさを最大限に引き出します。 人間工学デザインと伝統の技術力を取り入れ、切ることが楽しくなるほどの切れ味と、操作性を実現しました。 プロの現場における作業をきめ細かくサポートし、花本来の美しさを最大限に引き出してくれる、花と花屋さんのための花はさみです。
用途生花・フラワーアレンジメントに
全長(mm)171
刃長(mm)41
質量(g)140
表面処理フッ素樹脂加工刃
使用目的フラワーアレンジメント、生花
材質(刃)高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
切断目安(Φmm)生木:12
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)33
質量(g)107
奥行(mm)128
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)102
有効内寸法・高さ(mm)22
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
色々組み合わせて自分らしさをワンランクアップ。アレンジが楽しくなります。際立つ透明感 『シンプル』イズベスト
材質スチロール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両側にリングが取り付いていないので自由にアレンジが可能です。RoHS2対応品です。
参考使用荷重(kg)40
表面処理電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)53
質量(g)179
奥行(mm)128
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)102
有効内寸法・高さ(mm)42
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
自由に組み合わせて使えるモジュール設計です。重ねられる背面形状なので省スペースで使用できます。
用途ロッカー、ホワイトボード、デスク周り等その他スチール面に。
奥行(mm)73
RoHS指令(10物質対応)対応
YW-75W 遮光めがね用 スペアレンズ
適合品番YW-75W
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー
液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD
有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
RoHS指令(10物質対応)対応
メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全25種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
本質安全防爆構造
屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能
(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く)
表示液晶7セグメント数値表示+バーメータ(50分割)+ステータス情報表示/7セグメントデジタル数値表示:0-100%LEL/デジタルバーメータ表示:オートレンジ切り替え0-10%LEL(Lレンジ)・0-100%LEL(Hレンジ)
検知原理ニューセラミック式
指示精度フルスケールの±5%(同一条件下)
検知方式ポンプ吸引式/流量0.3L/min以上(ポンプ吸引量:LOW設定時)
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー
液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:最大20、000Lux(太陽光 / 蛍光灯)、インジケーター:ブザー / バイブレーション / 青色LED
センサーCCD
光源(nm)赤色LED・635
保存温度範囲(℃)-20~60
有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
EMC規格CE、 FCC
読み取り速度200スキャン/秒
動作温度範囲(℃)0~50
読取深度(mm)バーコードの環境に依存します
ケーブル形状ストレート
・フレキシブル素材により、可動部を曲げて首にフィット!落ちにくい仕様です
・ライト先端が可動式のため、角度調整可能。
・本体重量わずか140gで、長時間の使用時も負担をかけにくい軽量設計です。
・レンズ面には防眩加工を施し、LEDの刺激的な眩しさを軽減しています。
・首にかけた状態で作業や暗所での書類確認が可能。ハンズフリー作業に最適です。
・使用中は、頭を動かしてもヘッドライトのように光が動きにくく、周囲の方へ配慮できる仕様です。
・Type-C充電仕様で、手軽に充電しやすい仕様です
用途屋根裏・天井裏・床下・配達・夜釣り・アウトドア・レジャー・作業・工事・散歩・ウォーキング・夜回り・夜勤・見回り・昆虫採集などに
セット内容ライト本体 ×1個、Type-cUSBケーブル、取扱説明書、保証書
材質PA6+15%GF ABS+PC
質量(g)本体140(電池込み)
全光束(Lm)HIGH:320、LOW:160
発光色昼光色(6000K)
化粧箱寸法(mm)W230×H130×D45
光源3535LEDチップ×2粒
モード切替HIGH、LOW
バッテリー3.7V 10440型リチウム電池
充電時間(時間)約2.5~3時間
耐衝撃性能IK07
バッテリー容量(mAh)350
充電方式Type-c(充電中本体点灯不可)
使用時間(時間)HIGH:約2時間、LOW:5時間
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP54(生活防水仕様)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
部品やネジなどの小物収納に便利なパーツケース。空間のアレンジが自由にできる仕切板無しのフリータイプ。別売仕切板を使えば、収納物に合わせて自由にレイアウトできます。バックルにABS樹脂を採用し、丈夫で安心です。
材質(本体・フタ)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂
色クリア
高さ(mm)33
質量(g)67
奥行(mm)93
仕切数(個)仕切りなし
仕切りなし
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・奥行(mm)66
有効内寸法・高さ(mm)22
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
S-227/S-227L 遮光めがね用 スペアレンズ
■対応製品:S-227/S-227L 遮光めがね
種類ヘルメット
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モードと表示モードを切り替えられるから必要な情報を自分好みにアレンジして使用することができます。スヌーズも3種から選べてお好みにあわせた目覚めをチョイス。
寸法(mm)48×123×30
質量(g)110
表示方式デジタル
温度表示0~40℃(測定精度±2℃)
電池単4(アルカリ)×2
湿度表示精度25~85%RH測定精度±8%RH
RoHS指令(10物質対応)対応
表示切替3モード(時刻モード、カレンダーモード、温度・湿度モード)
アラーム電子音アラーム(ダンダントーン)、選べるスヌーズ(約5分、ステップダウン、無し)、オートストップ(約5分)、音量切り替え付き2チャンネルアラーム、アラームモニター
電波時計〇電波修正機能(40/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)
ライト機能文字盤面ライト
12/24表示切替あり
プロクソン・ギアレンチマイクロスピーダーシリーズレーザーマーキングでより明確にサイズを明記ホコリ・ゴミの侵入を防ぐ完全に密閉されたヘッドに72枚歯内蔵トルク耐久性はDIN/ISO規格をクリアヘッドが無断で180度可変し様々な角度でボルト・ナット回しが可能
用途ボルト・ナット回し
ラチェット機構あり
首振りあり
歯数72枚
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ネジ穴を利用しアレンジすることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
用途固定や吸着、保持等に。
表面処理(キャップ/磁石)ニッケルメッキ
材質(キャップ)SPCC
材質(磁石)ネオジム
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ