エスコ翌日出荷
セット内容:23種類 プッシュリベット(適合穴径:6mm、板厚:3~5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5mm、板厚:3~4.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7mm、板厚:4~6mm)、プッシュリベット(適合穴径:8mm、板厚:2.5~4mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:2.5~3.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:6.5~7mm、板厚:3.5~5.5mm)、プッシュリベット(適合穴径:7.8~8.5mm、板厚:5.4~8mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:7mm、板厚:1.5~2.5mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:3.7~4.7mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:1.5~4mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:8mm、板厚:4.2mm)、プッシュプルリベット(適合穴径:10mm、板厚:4~5.5mm)、プッシュプルリベットクローズドタイプ(適合穴径:9mm、板厚:4.3mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:6mm、板厚:3.5~5mm)、プッシュターンリベット(適合穴径:7mm、板厚:2~7mm)、スクリベット(適合穴径:6.2~7mm、板厚:3~4.5mm)、スクリベット(適合穴径:7mm、板厚:5~6.5mm)、スクリベット(適合穴径:8.2mm、板厚:5.4~6.4mm)、スクリベット(適合穴径:8.5mm、板厚:4.8~6.8mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:0.7~1.6mm)、トリムクリップ(適合穴径:8.5mm、板厚:1.4mm)、ブラッシュクリップ(適合穴径:6mm、板厚:2~10.4mm)、アンカークリップ(適合穴径:7mm、板厚:4~6.5mm)。国内主要メーカーの使用頻度の高いクリップセット。主に車の内装(内張り、カーペット等)、外装(バンパー、アンダーカバー等)の固定・取り付けに使用するパーツ。板金修理、破損、紛失時に。着脱が容易ですが、無理に取り外すとカーファスナーの破損、車・パーツを傷つける恐れがあります。専用の内装外等の工具をご使用して十分注意して作業してください。
材質(ケース)プラスチックケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×203×40総質量(kg)0.6