定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ5mm
入数:5個
カラー:イエロー
色イエロー
定格電流(mA)25
1袋(5個)
¥246
税込¥271
当日出荷
仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●紫外線遮断黄色タイプ・非調光●注)調光はできません。●注)ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
材質【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート
電圧(V)100~242
光源色LED(黄色)
安定器定格出力型<出力固定型>
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)2200
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
32日以内出荷
Myシリーズ
電圧(V)100~200
消費電力(W)24.9
定格固定出力/高力率段調光形/70%段調光切替可能形
大きさ40形
光源色黄色
エネルギー消費効率(Lm/W)88.3
光束(Lm)2200
明るさ(Lm)4000
演色指数(Ra)85
ライトユニットイエロー
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
定格電圧(V)DC24
発光色黄
形状長角
光源LED
エスコ品番EA940DB-135
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。
防塵・防水仕様IP67対応。
EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。
ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。
長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。
DC12/24V車対応。
付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個
材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス
幅(mm)107
高さ(mm)133
材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装
質量(g)905
奥行(mm)65
入力電圧(V)DC12/24
光源LED
最大消費電力(W)48
連続点灯時間24時間
防塵防水性能IP67
コード長さ(cm)45
材質(レンズ)アクリル
防水仕様IP67
LED使用数(個)16
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65
電球の種類LED
定格電流:25mA
動作温度:-20℃~+75℃
3~6V用抵抗(330Ω)付
Φ3mm
入数:5個
カラー:イエロー
1個
¥274
税込¥301
当日出荷
用途半導体工場用
質量(kg)2.4
取付直付型(天井直付専用)
材質(本体)アルミ(高反射白色塗装)
タイプ紫外線遮断 黄色タイプ/1灯用・細断面タイプ
電圧(V)100~242
定格出力約25~100%連続調光型
材質(カバー)アクリル(透明)
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(高速維持率85%)
起動様式LT9
ISO規格クラス3~
明るさ(Lm)2150(Hf32形高出力型器具相当/FLR40形器具相当)
材質(反射板)鋼板(高反射白色塗装)
調光の可否ライコン別売
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
¥45,980
税込¥50,578
31日以内出荷
半導体工業におけるウェハーへのパターン焼付けに最適です。ガラス内面に500nm以下の波長成分をほぼ完全にカットする黄色フィルタ層を設け、その上に蛍光体を塗布した構造になっています。ランプ外面全面に透明の熱収縮性プラスチックフィルムを密着加工した飛散防止形です。定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。※このランプは「Hfランプ専用」の表示のある器具で、必ずご使用ください。※一般器具では、不点灯、異常放電、短寿命、チラツキなどの原因となることがありますので、使用しないでください。※高温では、明るさの低下が大きいため(特に高出力時)、器具の放熱には充分にご注意ください。
用途半導体用
種別32W形
色純黄色
種類直管蛍光灯
点灯形Hf器具専用
定格ランプ電力(W)32
電流(A)0.255(高出力時:0.425)
管径(Φmm)25.5
管長(mm)1198
光色純黄色
電球の種類蛍光ランプ
1箱(25本)
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
防寒着の上からでもラクラク着用可能、大きいサイズ定番としては業界初。
種類ベスト型
着丈(cm)67
腰廻り(cm)115~140
蛍光灯を入れるだけで使用できます。
特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。
強力な防虫効果があり、UV(紫外線)500nmまでを99%カットします。
HACCP・AJVC認定製品です。
長寿命、10年耐用製品です。
用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。
震災対策(飛散防止)・BCP対策。
幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。
材質チューブ:ポリカーボネートキャップ:シリコンゴム
長さ(mm)1172
色オレンジ
質量(g)105
内径(Φmm)34
外径(Φmm)35
適合種別40W形
トラスコ品番352-9525
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類その他
指向角(°)30
付属品抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)6
材質レンズ/耐熱アクリル樹脂ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)124×33.4×25.5
電球の種類LED
電池式なので配線が不要です。
マグネット付なので設置が簡単です。
LEDを採用し、点灯時間は回転400時間、点滅500時間の長寿命を実現しています。(アルカリ単3乾電池2個使用時)
用途農機や大型機械・工場内の簡易安全表示に。
径(Φmm)76
高さ(mm)75
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)152
電源アルカリ単3電池×2本
材質(カバー)アクリル樹脂
連続点灯時間(回転)400時間(点滅)500時間
防水仕様IP55
LED使用数(個)8
仕様●直径:5Φ●色:黄●損失:50mW●順方向電流:30mA●最大順方向電流:100mA●逆方向電圧:5V●動作温度:-40℃~+85℃●保存温度:-40℃~+85℃●はんだ付け温度:260℃、5秒●ピーク波長:595nm●指向性:15°
アズワン品番67-0371-94
1個
¥129
税込¥142
5日以内出荷
地も照らす。
光の屈折特性を最大限に活かしたNewレンズカット。
水の浸入を極力まで抑える密閉防水型。
結露を防止する通気シール採用。
用途DC24V車専用
コード長さ(mm)140(0.5sq)
省電力タイプのLEDマーカーランプです。
内部導光体の働きにより、レンズ全体が明るく光ります。(特許出願済)
発光色はJIS規格の淡黄色の範囲に入っています。
防水通気シートの働きにより、灯体内の結露を緩和します。
仕様環境負荷物質:ELV指令適用
材質ベース(ABS)、レンズ(PMMA)
質量(g)約120
寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×80
レンズ色イエロー
LED色イエロー
環境温度範囲(℃)-20~65
光束(Lm)61.6~86.3
防水性IP65
色(本体)黄
テープ地色黄
LEDランプあり
エスコ品番EA983R-71
1個
¥8,190
税込¥9,009
翌日出荷
色(本体)黄
テープ地色黄
LEDランプあり
エスコ品番EA983R-61
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
仕様メッシュ色:黄
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ
テープ幅(mm)60
電源単3電池×2個(別売)
テープ地色黄
ウエスト(cm)フリー(130まで)
着丈(cm)40(ショート丈)
1着
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:突形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC200~220V●接点構成:2a●照光部色:黄●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番67-4687-65
1個
¥2,798
税込¥3,078
15日以内出荷
付属品コネクター式電池BOX(単3電池2本用)、マンガン電池×2
サイズフリー
タイプ(背面)逆A型
テープ幅(mm)60
本体寸法(mm)255×225×60
着丈(cm)約60
電池寿命(時間)(マンガン電池)点滅時:約80、(アルカリ電池)点滅時:約200
LED色黄
LEDランプあり
光度(mcd)8000
有効ウエストサイズ(cm)約135
LED使用数(個)16
1枚
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプH8/H11/H16
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色イエロー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
仕様メッシュ色:黄
材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン
テープ幅(mm)70
電源単3電池×2個(別売)
テープ地色黄
ウエスト(cm)約100~130
着丈(cm)40
光源LED球×15個
アズワン品番64-2296-22
1枚
¥5,910
税込¥6,501
翌日出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:プッシュロックきのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a●照光部色:黄●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番67-4703-99
1個
¥3,198
税込¥3,518
15日以内出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッドライト
タイプH4
出力(W)44
電圧(V)DC12
全光束(Lm)(HI)3200
発光色イエロー
色温度(K)3000
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
長寿命で完全防水、今までのLEDマーカーランプの弱点だった路面照射を完全克服。
色は美しいレモンイエローです。
定格消費電力(W)0.5
機能防錆・防水・防振構造
消費電流(mA)20
LED黄色広角型LED球
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
霧、雨、雪に強いイエロー光。純正交換タイプで簡単に取付できます。
用途自動車専用ヘッド、フォグバルブ
タイプHB3/HB4
出力(W)42
全光束(Lm)3200
発光色イエロー
色温度(K)6500
1セット
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
寸法(mm)ガード部:88×90
色淡黄色
取付M5ボルト/スペーサーナット ピッチ11mm
定格電圧(V)12/24
寸法(Φmm)ランプサイズ:67×80
消費電力12V-0.79A(9.5W)/24V-0.4A(9.8W)
全光束(Lm)12V-325/24V-330
色温度(K)3000
防塵防水性能IP68相当
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
キャッチコピー:電池交換不可。商品説明:電池交換不可
仕様(1個梱包形態)化粧箱
セット内容ボタン電池(LR1130)3個付
材質ABS
寸法(mm)Φ36.4×8
1個
¥228
税込¥251
3日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:中きのこ形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:2a2b●照光部色:黄●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番67-4679-16
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:つまみ形●リング材質:金属●動作:3ノッチ左・右自動復帰●定格使用電圧(V):AC/DC24V●接点構成:1a1b●照光部色:黄●光源種別:LED●コンタクトユニットタイプ:HC形●口金サイズ:BA9S●保護構造:IP65
アズワン品番67-4703-75
1個
¥2,698
税込¥2,968
15日以内出荷
マイナーチェンジとなった2023モデルのレブル250/500に対応し、すべての年式に適合する様にしました。
適合レブル250/500 17y- ※S エディションを除く
色淡黄色
1セット
¥30,980
税込¥34,078
5日以内出荷
寸法(mm)ステー部:59×23
色淡黄色
取付M5ボルト ピッチ11mm
定格電圧(V)12/24
寸法(Φmm)ランプサイズ:横60.5×49.5
消費電力12V-0.6A(7.3W)/24V-0.3A(7.5W)
全光束(Lm)12V-230/24V-235
色温度(K)3000
防塵防水性能IP67相当
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
色ライトイエロー
仕様柄のスイッチを押している間点灯・回すと連続点灯
材質アルミニウム(ホワイト/吹付塗装、その他/アルマイトメッキ)
寸法(mm)Φ12×133
質量(g)約30
電源単4乾電池×2本(テスト用付属)
アズワン品番0-9272-28
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
タイプスモールタイプ
消費電力(W)7.3×2
色温度(K)3000
防水保護等級IP67
水に強く球切れしにくい。
省電力でエコロジー 電力は同球数のペッパーライトの約1/8です。
発熱量が少なく安全
用途AC100V家庭用コンセントタイプの室内用装飾ライト
色(球)パステルイエロー
電源(V)家庭用AC100
点灯方式コントローラー点滅
連結数(最大)連活不可
使用場所屋内用
色(本体)紺
テープ地色黄
LEDランプあり
エスコ品番EA983R-63
1個
¥3,150
税込¥3,465
翌日出荷
視認性の高いイエローフォグランプに車種別KITが登場。
先を見通せない旅路の不安も解消。
夜間走行で車のライトの中に埋もれない。
車種専用キットだから、簡単装着。
保安基準適合
取付に必要なフォグランプ本体、ステー、配線、フォグランプスイッチなどすべてが入った車種専用設計。
色淡黄色
仕様メッシュ色:紺
材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ
テープ幅(mm)60
電源単3電池×2個(別売)
テープ地色黄
ウエスト(cm)フリー(130まで)
着丈(cm)40(ショート丈)
1着
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ