新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。
ピン・リングの装着が簡単にできます。
サイズを大きく見やすく表示しています。
ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。
ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)19
ソケット形状6角
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
ボルト/ナットに接する開口部(6角)はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを採用しています。
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
差込角(sq.)19.0(3/4")
差込角(sq.)19.0(3/4")
全長L(mm)100
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
全長(mm)100
差込角(mm)19.0
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])9.5[3/8]
適合ピン/P3016SOリング/RINGP16S
寸法D2(mm)19
穴角6角
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
穴角6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
適合ピン/P3020SOリング/RP20S
寸法D2(mm)25
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
材質SCM435
RoHS指令(10物質対応)対応
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
穴角6角
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2200-44
総質量(kg)6.8
1個
¥34,800
税込¥38,280
8日以内出荷
全長(mm)50~57
対辺(mm)19・21・22・23・24・26・27・30・32・33・36・38・41
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2199-64
総質量(kg)6
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)19.0
寸法L(mm)100
寸法D2(mm)44.0
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)19
適合ピン/P4033SOリング/RAS322S
材質構造用鋼
ソケット形状6角
全長L(mm)150
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
全長(mm)80~85
対辺(mm)10・12・13・14・17・19・21・22・24・27
差込角(inch)1/2"
アズワン品番64-2202-86
総質量(kg)2.7
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
穴角12角
差込角(mm)19
全長(mm)100
ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
2018年トラスコ掲載ページ4 0324
差込角(sq.)3/4
全長(mm)90
差込穴径(mm)44
差替式ヘキサゴンビットソケットのソケットのみです。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
ピンとOリングがソケットに付いており、リングの移動でロックできます。(インパクトフィックスロック機能)ユニットドライブで接触面積を大きくすることで、ボルトが欠けにくいです。大きいトルクをかけても頑丈で丈夫です。
差込角(mm)19
材質特殊クロムバナジウム鋼、ガンメタル仕上げ
全長(mm)90
2018年トラスコ掲載ページ4 0326
穴角12角
形状6角
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
寸法D2(Φmm)44
ソケット形状6角
素材に強度の高いクロムモリブデン鋼を採用、衝撃に強くタフな作業をサポートします。抗腐食コーティングが錆を防止します。肉厚で高強度です。
用途ボルト・ナットの締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)110
色青・赤・黄
質量(g)208・219・226
対辺(mm)17・19・21(3個組)
角寸法差込角:1/2”
外径(mm)23.7・25.7・27.5
1組(1セット)
¥8,420
税込¥9,262
翌日出荷
セット内容:3個組。プラスチックスリーブにより作業速度を高めます回し作業中の制御が向上し、リムを傷つけません。作業対象の表面も保護するプラスチックインサートが組み込まれています。形状によって色分けされています。
軸径(Φmm)30・30・32
全長(mm)85
対辺(mm)17・19・21
角寸法差込角:1/2”
1セット
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
薄肉ロングタイプ
ホイールへのダメージを軽減する樹脂カラー付き。ブローモールドケース入り。
差込角(sq.)1/2
二面幅(mm)17・19・21(23381・23382・23383)
寸法(mm)17・19・21(23381・23382・23383)
全長(mm)150
1セット
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)9.5
全長(mm)55
材質構造用鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット形状6角
インパクトドライバー用ソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)19.0
寸法D2(mm)44.0
インパクト用ソケット ボルトを面でとらえるバーコダイナミックドライブ。しっかり掴みながら傷をつけない。
用途インパクトレンチなどの工具での作業用に
材質特殊工具鋼
差込角(mm)19
関連キーワード
1
2
次へ