9,931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウインドウ シール リムーバー モノタロウ 動画あり
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに 刃長(mm)25 刃幅(mm)6.5(中心部) ワイヤー長(mm)200 本体サイズ(mm)125×Φ25 ハンドル寸法(mm)75×Φ18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

水滴が、飛んで、流れて、残りにくく 雨天時の視界良好! 撥水力No.1のウィンドウ撥水剤。 新開発BRMシリコーンが平滑な被膜を形成し水滴の摩擦抵抗を低減! 巾の広い楕円ヘッドで隅々までラクラク施工。 撥水長持ち3か月。 フロントガラス15枚分。
用途フロントガラス撥水加工 不適合プラスチックガラス、超撥水ガラス、特殊表面処理されたミラー(着色・防眩・親水処理等)及び 輸入車等に使用されている表面鏡(一部国産車を含む)、窓ガラスの内側、ヘルメットシールド、眼鏡、ゴーグルなど 使用可能回数約15枚分(フロントガラス) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×59×218 内容量(mL)100 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量0.1L 危険物の性状水溶性
1本(100mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 定期注文
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスの取り外し作業に最適なセットです。
セット内容ワイヤーガイドハンドル、ワイヤーインサートハンドル、カットワイヤー(50m) 質量(g)458 アズワン品番64-2235-69
1セット
30,000 税込33,000
8日以内出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。 性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。 原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。 塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 凍結温度(℃)原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9 付属品専用コック 成分水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液色 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(20L)
3,398 税込3,738
翌日出荷

フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。性能の優れた数種類の界面活性剤を効果的に組み合わせることにより強力な洗浄力で油膜を除去します。原液で-40℃、3倍希釈で-9℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
凍結温度(℃)-40(原液) -15(2倍希釈) -9(3倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)
189 税込208
当日出荷

ウォッシャーするだけでフロントガラスの汚れを落とすと同時に撥水コーティングし、雨を弾いて視界をクリアにします。 撥水ガラスコーティング施工車や、撥水ワイパー装着車にも使用できます。 原液使用で凍結温度-20℃まで対応。 2倍まで希釈できます。
用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液として 質量(kg)2.2 危険物の類別非危険物
1本(2L)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力油膜取り配合のオールシーズン用ウインドウォッシャー液で、季節を問わずに使用できます。ワイパーブレードや窓枠のゴム、金属、塗装などに悪影響を与えません。
凍結温度(℃)-35(原液使用)、-12(2倍希釈)、-7(3倍希釈) 希釈使用地域の気温に合わせて希釈して下さい。目安は、原液1に対して清水1(凍結温度-12℃)、原液1に対して清水2(凍結温度-7℃) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
379 税込417
当日出荷


ウインドシールリムーバー セット モノタロウ 動画あり
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

スコッチティント ウインドウフィルム スモーク5 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント 幅(mm)1524 フィルム厚さ(μm)46
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
質量(g)8.4 材質(軸)PP樹脂 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138 線幅(mm)0.6~4.0 タイプツイン インク水性 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字丸芯/太字角芯
1本
80 税込88
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ニッサン
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

プロパスウインドウ クイックドライ uni(三菱鉛筆) 動画あり
教科書のようなツヤのある紙でもすぐ乾くから、手や紙を汚さない!速乾性に優れた蛍光ペンです。 新開発の「Q-Dry(クイックドライ)インク」は、液体の乾きが速く、色材粒子はしっかり定着するため、インク乾燥時間をメーカー従来品の3分の1以下に短縮しています。 窓付きペン芯を採用し、ラインを引きながら下の文字が見えるため、はみださず、きれいにマーキングできます。
商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.6~4.0 仕様摩耗性:少ない、書き味:ソフト 材質PP樹脂 質量(g)8.4 タイプツイン インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138 線の太さ細/太
1本ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車に付着する汚れは様々な化学物質(ワックス・排気ガス等)を含み、油膜をはる成分は普通のウォッシャー液では落とせません。 本商品は、フロントガラスに付着したギラギラする油膜をスッキリ解消し、透視の良い視界を確保します。
凍結温度(℃)-20(原液)、-7(2倍希釈)、-4(3倍希釈) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2L)
429 税込472
当日出荷

ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.6~4.0 タイプツイン 材質(ケース)PP樹脂 インク水性 線の太さ細/太
1セット(3色)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテックコマーススモークフィルム
日差しをサングラスのようにやわらげるスモーク色の防災フィルム。窓から入る日差しをサングラスのように遮るフィルムです。優しいスモーク色なので、全面に貼っても明るすぎず暗すぎない色合いです。水で窓に貼るだけで夏の省エネ・節電効果UP、塩ビシートのようにモヤモヤせず、視界が良好。UPF50+、ガラスに貼るだけで、窓から侵入してくる紫外線をUV-A波もUV-B波も99%カットするフィルムです。ガラスの防災効果。台風・地震などの災害時のガラスの飛び散り防止。透明板ガラス(網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラス(網なし)の平らな面に貼ることができます。
用途夏の省エネ・節電効果UP、紫外線対策、日差し対策、視線カット、地震災害対策など 材質表面材・保護フィルム/ポリエステル、粘着剤/アクリル系 厚さ(mm)0.05 スモーク色 タイプ水で貼るタイプ 耐熱温度(℃)80
1枚
1,098 税込1,208
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。
インク色5色セット(ソフトカラー)ヤマブキ・ライム・アクア・ラベンダー・サクラ 商品タイプ使い切り本体 質量(g)49.7 タイプツイン 材質(ケース)PP樹脂 線幅(mm)0.6~4.0 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×61×17 インク水性 色数5色 線の太さ細/太
1セット(5色)
399 税込439
当日出荷

ナノ粒子と洗浄成分H.I.Nを配合し、クリア塗装にキズをつけず、くすみの原因となる水アカをスッキリ落とします。石油系溶剤も大幅カットで、さらに塗装にやさしい。使いやすいさらさらタイプで、シャンプーでは落としきれないガンコな汚れも落とします。
形状液体 危険物の類別非危険物
1本(620mL)
429 税込472
3日以内出荷

シーバイエスウインドウクロス
最高ランクのウルトラマイクロファイバーを採用した糸くず残りのない特殊加工仕上のガラス専用マイクロファイバークロスです。 拭き残し、拭きムラがなくガラス・ステンレス面をきれいに仕上げます。
用途プレウェットシステム適応品 全てのユーザー様 多用途にご使用頂けます。 寸法(mm)約40×50 耐久温度(℃)(洗濯時)95、(乾燥時)60 耐久回数約500回
1袋(5枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

ペン先の窓から文字が見えるので、チェックしたいところだけピタッとはみ出さずにラインが引けます。 太字角芯+細字丸芯の1本で2役。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)0.6~4.0 質量(g)8.4 タイプツイン 材質(軸)PP樹脂 インク水性 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11×15×138 商品タイプ使い切り本体 線の太さ細字丸芯/太字角芯
1本
76 税込84
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。 仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい 無色 質量(g)543,125(品目単位) 容器エアゾール缶 pH値9.5 容積500mL 香りレモン ベース化学薬品:水およびプロパノール 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

Meltec(大自工業)ウインドウネット
車の網戸 バックドアを解放したままでも虫が入らない。バックドアを開けたままでも虫が入ってこない!。車中泊にあると便利!風が通る!。オートキャンパー様に大好評、山の虫の多さは・・・虫に効果的な網戸!。中央ファスナー付きで取り付けたままで出入りできる!。クリップ10個付きで、取り付けカンタン、しっかりフィット!
付属品クリップ10個 材質[生地部、ネット部]ポリエステル、[クリップ]PS 質量(g)約410 寸法(幅W×高さH)(mm)約1750×1600 位置ファスナー:商品中央 適合用途バックドア用
1枚
2,998 税込3,298
3日以内出荷

サッシ用補助錠・二重安全装置付。ベランダ引戸用・サッシ窓。換気のために窓を少しあけたままでも取付OK。上下二箇所に取付ければより安心です。ベランダの引戸に最適です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)50×85×57(鍵を外した状態:高さ38) 取付可能寸法(mm)29~50 材質本体:亜鉛ダイカスト(塗装仕上)ツマミ:6ナイロン樹脂押板:天然ゴム
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Eppendorf(エッペンドルフ)ウインドウシェード
外部からの光エネルギーを遮ることで、より再現性の高いデータ取得に貢献します。
アズワン品番63-8460-02
1枚
79,980 税込87,978
5日以内出荷

材質パネル:アルミt2.0パネル本体:鉄t1.6パネル枠:鉄t1.2ウインドウ:スモークアクリルt5.0 塗装色ブラック 外形寸法D(mm)37 外形寸法H(mm)200
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

フロントガラスの曇りや汚れ除去・ダッシュボードのほこり掃除に
危険物の類別非危険物
1個
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Meltec(大自工業)ウインドウカバー
フロントガラスの霜・雪・氷等の凍結対策に! 取付簡単!ワイパー・ドアに挟むだけ! 鳥害・黄砂等の対策にも使用できます
材質ポリエステル
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超極細繊維を高密度に織り上げたガラス拭き用クロスです。 表裏を使い分けることで汚れとりから仕上げまで、1枚できれいに仕上がります。 汚れ取りパッドでしつこい虫汚れや鳥フンなどが楽に落とせます。 内、外窓、サイドミラーの拭き掃除に。 艶なし面と汚れ取りパッドで汚れをしっかり落とし、艶あり面できれいに仕上げます。 車内の拭き掃除にも使えます。ダッシュボード、メーターパネル、ルームミラーなど綿タオルや雑巾を使用すると拭きすじが目立つ場所も、拭きすじが目立たずきれいに拭き上がります。車内外のしつこいスポット汚れを落とす。裏面の汚れ取りパッドで虫汚れ、鳥フン、手垢などのしつこい汚れを掻き落とせます。(力を入れてこすると傷になる場合がありますのでご注意ください。) ガラス用コート剤の仕上げ拭きに。ガラス用コーティング剤施工時に仕上げ拭き(ツヤあり面)に使用すると程よい掻きとり効果でコーティング面が均一に仕上がり拭きムラをおさえ綺麗に仕上がります。
用途車用ウィンドウクロス 材質ポリエステル、ナイロン 寸法(mm)約400×400 危険物の類別非危険物
1枚
499 税込549
4日以内出荷

タカチ電機工業防水開閉ウインドウ IWシリーズ
エコ商品
保護等級IP64の防水開閉ウインドウです。スイッチ・ブレーカー・表示機の保護、コネクタ・ケーブル差込口用のカバー、内部観察用に窓が必要な場合にご利用いただけます。スマートな外観で、ビス止めで簡単に取付可能です。ウインドウはローレットネジにより、しっかり固定出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

KLYMIT(クライミット)SUVウインドウキャノピー
メーカー名:クライミット。メーカー品番:09SCGR01A。車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。ウインドウキャノピーは、車中泊の永遠の課題である換気と結露へのソリューションとなります。メッシュスクリーンなので虫も入らず、1本ポールを通して作るキャノピーにより雨も防ぐことが可能です。販売備考:リアドア用に設計された商品です。色[カラー]:グリーン。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:68D ポリエステルタフタ。使用箇所:リアドア。付属品:本体、ポール、収納サック。備考:伸縮ストラップはドアの下側へ回して使用してください。使用上の注意:フロントドア、スライドドアおよびサッシュレスドアには取り付けできません。また傾斜が付いた特殊な形状の窓フレームにはうまく取付できない場合がございます。四角に近い形状の窓フレームへ取り付けてください。適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。関連商品:品番:06SMGR01A,09SAGR01B,09STGR01D。高さ:72。幅:130。収納サイズ:34 x 14 x 10cm。ポール素材:ファイバーグラス。耐水圧:2000mm
付属品本体、ポール、収納サック 材質68D ポリエステルタフタ 質量(kg)0.4 グリーン 備考伸縮ストラップはドアの下側へ回して使用してください。 幅(cm)130 高さ(cm)72 材質(ポール)ファイバーグラス 使用箇所リアドア 関連部品【品番】06SMGR01A / 09SAGR01B / 09STGR01D 耐水圧(mm)2000 収納時寸法(cm)34×14×10
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)パワーウインドウスイッチ
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:パワーウインドウスイッチ。色[カラー]:ステンレスヘアライン。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質ステンレス タイプパワーウインドウスイッチ 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)ドアウインドウガーニッシュ
ジェネレーションキャンター/ブルーテックキャンター/’20キャンター(H14.7~)に対応したメッキガーニッシュ。ドアモールを一気に引き締めます!。フロント・センター・リアそれぞれR/Lの3点分割6点セット!!!。貼り付けるだけの簡単施工!!
用途外装パーツ 付属品両面テープ(本体取付済)/汚れ落とし用アルコールパッド 材質樹脂/クロームメッキ 取付方式貼付式 適合車種ふそう2t:ジェネレーションキャンター(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター(H22.11~R2.10)/'20キャンター(R2.11~) 容量(GB)GB'20キャン
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

RoHS対応品。EA949CX-51~-55、-201~-203用。対辺幅19mm、厚み3mm。黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ。
質量(g)3 適合ねじG3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
255 税込281
翌日出荷




平らなガラス面に吸盤で貼り付けるだけ。取付け、取り外しが簡単なポスターケース。
その他◯屋内◯両面 材質透明塩ビ フレーム幅(mm)35
1枚
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)