20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIYの国アメリカでは超ポピュラーな商品、靴底の修理、補修をはじめ、ウエットスーツ、ダイビングスーツの修理補修に、濃縮ウレタンラバーを使用しているため、乾燥後はその弾力性が維持され、効果が長続きします。
用途DIYの国アメリカでは超ポピュラーな商品、靴底の修理、補修をはじめ、ウエットスーツ、ダイビングスーツの修理補修に、濃縮ウレタンラバーを使用しているため、乾燥後はその弾力性が維持され、効果が長続きします。 成分プレポリマー型ポリウレタン22g、有機溶剤6.4g
1足(28.4g)
1,398 税込1,538
当日出荷

キャプテン防水補修シート
レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。
材質ナイロン100% 寸法(cm)6.5×30
1パック
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 仕様テープ付 材質【本体】クロロプレンゴム、【粘着剤】アクリル系 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
特価
399 税込439
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。 厚さ(mm)20 硬度10±5 伸び(%)150以上 引張強度(MPa)0.39 収縮率(%)(耐熱)2以下 見掛密度(g/cm3)0.18±0.03 圧縮永久歪(%)30以下 吸水率(%)5以下 25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
1枚
2,098 税込2,308
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

簡単に素早く靴の補修、補強が出来ます。摩擦に強いウレタン樹脂を採用。ゴム製のものに比べ、耐久力があります。滑り止めとしての効果もあります。
機能耐摩耗性、耐滑性、耐久性 材質ウレタン 付属品瞬間接着剤、ピン タイプ紳士用
1式(4枚)
599 税込659
当日出荷

耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。 容量(g)100 質量(g)131 仕様速乾タイプ トラスコ品番445-2399 主成分クロロプレンゴム系 主な用途ゴム、布、皮革 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.1L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、速乾 主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダウンジャケット、傘、レインコート等ナイロン材質の補修に!春だけの簡単補修シート。 シールタイプ。水洗いOK。
寸法(幅W×長さL)(cm)7×30
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンク修理のゴム接着に最適なゴムのりです。
用途パンク修理等に 成分有機溶剤94% 、天然ゴム6% タイプノーマル
1缶(90mL)
499 税込549
当日出荷

アイロン簡単・強力接着、水洗いOK。
用途レインウエア、テントの目止め等に。 小さいカギザキ、穴あき等の修理補修に。 ラミネート生地で作るエコバッグ等の防水処理に。
1袋
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、防水性に優れたカンタン補修シート。耐久性に優れたポリエステル基材に強力な粘着剤を使用しています。汚れがつきにくい塩化ビニル製です。
用途トラック幌、野積シート、イベントテント等の補修に 寸法(mm)160×110
1袋(2枚)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

防水テープ シート補修用 高耐久性 幅140mm×長さ2m モノタロウ 動画あり
強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クツ底の肉盛り補修剤 シューズドクターN セメダイン 動画あり
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。 ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。 超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。 シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。 塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。 新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。 クツ底のはがれの補修に。 セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー 種類特殊ポリウレタン系補修剤 付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ 使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。 主成分特殊ポリウレタン系 完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
558 税込614
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。反撥弾性に優れています。加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など。家庭用電気機器、通信機器など。ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など。窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材。 厚さ(mm)3 硬度10±5 伸び(%)150以上 引張強度(MPa)0.39 収縮率(%)(耐熱)2以下 見掛密度(g/cm3)0.18±0.03 圧縮永久歪(%)30以下 吸水率(%)5以下 25%圧縮荷重(kPa)29.4~58.8
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レインウェアーの目止め(縫い目の漏れ防止)、カギザキ、穴あきなどの補修・補強に。ウェットスーツの小さい傷や縫い目の補修・補強に。
材質基布:ナイロン100%、接着樹脂:ポリアミド系樹脂 4/ウグイス タイプアイロン接着 寸法(幅W×長さL)(cm)6.5×30
1袋(6.5cm×30cm)
379 税込417
7日以内出荷

強力ポリエステル布を使用、耐候性・防水性にすぐれています。 裏面粘着材付で、裏紙を剥がすだけで使用できます。 長時間粘着対応タイプです。(時間が経過するほど粘着力がアップします。)
用途トラックシート(塩ビ帆布、綿帆布)の破損箇所の補修・表面が塩ビ系材質のテントや野外用シートの補修・工場内の間仕切りシートの補修。 寸法(mm)140×200 粘着剤アクリル系 作業手順1.平面上で補修部分の大きさをはかり、補修パッチを紙ごと必要な大きさにハサミまたはカッターで切ってください。その際、補修部分の面積の20~30%増が適当です。切りとった部分は四方のカドをハサミまたはカッターで丸く切りとってください。2.貼る部分の汚れや水分をきれいにふき取ってください。3.接着したらよく押さえて圧着してください。両面から接着部分を合わせるように貼ればより効果的です。また、製品本来の接着力が得られるまで約24時間かかります。
1袋(2枚)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱(熱湯もしくはドライヤー)で固まるので、短時間で補修が完了! 熱湯もしくはドライヤーだけ準備すれば、必要なものすべてが揃っているので、すぐに補修を始められます。 溶剤揮発型ではなく、反応硬化型なので、嫌な臭いも無く、固まる時の体積変化もありません。
成分ウレタン樹脂、無機系顔料、硬化促進剤 セット内容靴底補修材、紙ヤスリ、型取りプレート、テープ、外容器、ヘラ、クリップ、ゴム手袋 種類熱硬化型補修 正味質量(g)60 危険物の類別非危険物
1本(60g)
1,698 税込1,868
当日出荷

靴のカカト等の磨り減った部分の補修剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 危険物の性状非水溶性
1個(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷