経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ丸棒
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
耐候性、耐熱性、耐油性にすぐれた、高弾力の各種ゴム材料によって製造されています。 ネオロンには、優れた特性があり、高品質、経済性には定評があります。
材質クロロプレン ゴム (CRスポンジ)
形状押し出しスポンジ
使用温度範囲(℃)-25~100
硬度20度
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

安全クッション L字型
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。
長さ(m)0.9
材質ニトリルゴム(NBR)
形状L字型
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状角型
材質ネオプレンゴム
長さ(m)1
硬度20±5°
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタンゴム
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
硬度(JIS A)70
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
波型ウレタン(軟質)と切れ目入ウレタン(硬質)の緩衝材がカメラやビデオ、精密機器などの大切な収納物を衝撃からしっかりガードします。切れ目入ウレタンは角の切れ目が入っており、収納物に合わせて抜き形状を簡単に作ることが可能です。
材質ウレタン
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
材質ウレタン 硬度90
タイプ切板
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
【スプリングとして使用される場合】。金属バネやゴムクッションと比較して高いばね定数をもち、はね出し力にすぐれています。高い反発力をだすためにサイズを小さく、使用個数も減らすことができます。狭いスペースにセットでき、取付時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。【バルジ加工に使用される場合】。液圧を使用する場合と比較して非常に作業性がよくなります。従来のゴムと比較して耐久性は7倍以上です。
用途鈑金型のスプリング:ストッパー・ダイス:V曲げ、U曲げ、しぼり、バルジ、エンボス
色黄
硬度SHORE A 90
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
機械的強度、耐摩耗性、耐油性、耐寒性、耐オゾン性
用途各種パッキング類、クッション材、カップリング、ブッシュ、スクレーパー、ローラー用母材、スプリング、ダイス
材質ウレタン
硬度70
材料ポリエステル系
比重1.2
引張強度(MPa[kgf/cm2])27.7[283]
切断時伸(%)630
引裂き強度(kN/m)36.4[37]
組み合わせてキッズコーナーにできます。
材質底部/合板、マット/ウレタン、張地/ビニールレザー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×200
松吉医科器械コード23-6721-05
材質ウレタン 硬度90
タイプパイプ
種類注型(加工タイプ)
耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90
破断伸度(%)450
材料エーテル系
比重1.13
引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]
硬度(JIS A)90
圧縮永久歪(%)36
引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]
300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]
反撥弾性(%)43
脆化点(℃)-20
RoHS指令(10物質対応)対応
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー
硬度90
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
キャッチコピー:6cm角のスポンジ。商品説明:。工作素材に!。注意:-
仕様(1個梱包形態)無
セット内容本体×1
材質ウレタン
寸法(mm)60×60×6
1個
¥91
税込¥100
欠品中
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。
両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。
全長(mm)約900
材質NBR(発泡ゴム)
形状L字型
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×330×80
松吉医科器械コード02-2320-00
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003550(3/8”×199mm)、エクステンション 003582・003583(3/8”×125・3/8”×200mm)、ユニバーサルジョイント 003585(3/8”×50mm)、ウォブルエクステンション 003584(3/8”×76mm)、3/8”六角ソケット 003551・003552・003553・003554・003555・003556・003557・003558・003559・003560・003561・003562・003563・003564・003565・003566・003567・003568(6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24mm)、ウレタン収納ケース 137321(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003600(1/2”×277mm)、エクステンション 003638・003637(1/2”×250・1/2”×125mm)、ユニバーサルジョイント 003640(1/2”×69mm)、ウォブルエクステンション 003639(1/2”×52mm)、1/2”六角ソケット 003601・003602・003603・003604・003605・003606・003607・003608・003609・003610・003611・003612・003613・003614・003615・003616・003617(10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、六角ビットソケット(60mm) 003820・003821・003822・003823・003824・003825(4・5・6・7・8・10mm)、六角ビットソケット(140mm) 003840・003841・003842(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137322(W344×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:344×392×30
1セット
¥71,980
税込¥79,178
翌日出荷
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。Zyklopスピードラチェットは、5つのラチェットタイプを1つに組み合わせたものです。フライホイール設計と滑り止め高速回転スリーブにより、非常に高い作業速度を実現。自由に回転するラチェットヘッド、プッシュボタンリリース、左右切替。細かい歯の設計により、5°の小さな戻り角が可能になります。ドライバーとしても使用可能。
セット内容スピードラチェット 003500(1/4”×152mm)、エクステンション 003526・003525(1/4”×150・1/4”×75mm)、ユニバーサルジョイント 003528(1/4”×35.5mm)、ウォブルエクステンション 003527(1/4”×56mm)、1/4”六角ソケット 003501・003502・003503・003504・003505・003506・003507・003508・003509・003510・003511・003512・003513・003499(4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15mm)、トルクスビットソケット 003360・003361・003362・003363・003364・003365・003367・003369・003371(TX8・9・10・15・20・25・27・30・40)、六角ビットソケット(28mm) 003332・003333・003335・003337・003339(3・4・5・6・8mm)、六角ビットソケット(100mm) 003334・003336・003338・003340(4・5・6・8mm)、ウレタン収納ケース 137320(W172×D392×H30mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
1セット
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
研磨粒子のない不織布でキズをつけずに汚れをスッキリ。泡立ちのよいウレタンスポンジとナイロン不織布の貼り合わせ。リーフ型の角は、グラスの底やプラスチック容器のスミの汚れをスッキリ落とします。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×70×35
仕様研磨粒子/なし
材質抗菌ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
使用場所キッチン
適合用途食器洗い
感圧性接着剤:ゴム系
非移行性です。
材質ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。
用途機械などの修理、組立、杭打ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途打ち込み作業
使用温度範囲(℃)-20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
ショックレス構造なので手の負担が減り作業効率アップ、頭部はウレタンなので木のカケヤより長持ち
種類掛矢(カケヤ)
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
頭は高級ウレタンを使用しているので長寿命です。しかも、3重成形のグラスファイバー柄を使っているので柄折れの心配が少ない。作業能率のあがるショックレス構造です。
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)ウレタン
材質(柄部)グラスファイバー
使用温度範囲(℃)-20~80
ウレタンゲルの粘着性を高めた、強力粘着の転倒防止シートです。貼り剥がしができ、糊移りの心配がありません。可塑剤を含まず、接触面を汚染しません。水洗いで繰り返し使用できます。使いやすいサイズに抜き加工しています。ハーフカット仕上げなので剥がしやすくて便利です。
用途家具・電子機器・精密機器などの転倒防止、地震対策、吸着パットなど
材質ポリウレタン
色透明
硬度アスカーC23
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。
色白
種類シール剤
材質ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×110×90
松吉医科器械コード02-2336-00
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
プロ仕様の手掛けコーティングやタイヤワックスの塗布に最適な抜群の耐久性を持った高級スポンジ。
適度に弾力があるのですき間や角も洗いやすく洗車や手掛けコーティングにおすすめ!
用途ウレタンスポンジ
材質ウレタン
寸法(mm)160×90×40
危険物の類別非危険物
適合用途洗車・コーティング
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
チェック柄のミニトレイナチュラルなチェック模様のミニトレー。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。
調味料を載せるなど、キッチン・テーブル周りで便利にお使い頂けます。
材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂
色ミルキーチェックブルー
サイズSS
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×14
対応食洗機
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-5
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
ハードケースやアルミケースの保護性、機密性を高めるウレタンフォーム。収納物の形状に合わせて容易にカットできる15cm角サイズの切れ目が入ったブロック型。ウレタン全体の寸法を決めるときは、バッグ内寸より一回り大きく、機材の収納スペースを決めるときは、収納物よりやや小さめに作っておくのが、ガタつきを防ぎ、保護性を高めるコツです。
仕様15mm角切込付き、ブロック型 30mm
四角形のコースター、組み合わせても可愛い、水洗いはできません。濡れふきんなどで拭いて下さい。
仕様●サイズ:9×9×0.6cm●材質:木・MDF材、ウレタン
材質:AS樹脂・ウレタン塗装仕上(耐熱80℃)。抗菌
材質AS・ウレタン塗装
チェック柄のミニトレイナチュラルなチェック模様のミニトレー。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。
調味料を載せるなど、キッチン・テーブル周りで便利にお使い頂けます。
材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂
色ミルキーチェックピンク
サイズSS
質量(g)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×125×14
対応食洗機
耐熱温度(℃)110
耐冷温度(℃)-5
1枚
¥599
税込¥659
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ