350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途室内機据付桟 材質/仕上溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm)(室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)プラサン
プラスチック製タテ桟。 ピッチを気にせず、任意の位置にビス打ち可能。 桟に対し斜めにビス打ち可能。
アイボリー 適合寸法(mm)400~600 最大荷重(kg)15
1セット(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

桟固定部はビスが打ちやすい形状。 スライド式で上下の固定部分の高さに対応します。
付属品長ビス8本、短ビス4本 材質ASC(高耐熱導電ガラエポ材) アイボリー 取付寸法(mm)422~760 最大幅(mm)52
1セット(2本)
649 税込714
当日出荷

ダイキン工業アルミキーパー
天井吊金具。高さ640タイプ。スイングメカでエアコン取付も簡単。塩害地でも安心。
質量(kg)3.3 寸法H(mm)有効吊:640 寸法(幅W×奥行D)(mm)エアコン固定:300~690×D150~341 最大積載量(kg)60
1台
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)Sバーエアコン金具
エコ商品
付属品押ねじ 適合SB-24・32兼用 材質スチール 厚さ(mm)2.3 ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
5日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量、折りたたみ式でコンパクト設計です。エアコン本体と壁の隙間に入れやすい専用形状です。
用途壁掛けエアコン用洗浄シート専用支持金具 トラスコ品番149-2874 材質アルミ 寸法(mm)330×370×120×35 大きさ370×120×35
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷




ブラン方式で施工が簡単。
用途15階層以下用 幅W(mm)(エアコン固定)400~700 使用荷重(kg)80 質量(kg)5.9 表面処理ZAM+粉体塗装 有効高さ(mm)(エアコン)630 奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
459 税込505
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



じょうご型の本体形状により、作業中の廃水がシート内にたまりにくく、廃水の負荷によるシート脱落を防ぎます。
用途家庭用壁掛けエアコン洗浄用シート 使用方法1.市販の洗浄カバー用支持金具をエアコン本体裏側に差し込み、手前側に突き出すよう設置する。2.取り付けた支持金具ごとエアコン本体を覆うように本製品を掛ける。(ホース部が下向きになるように)3.左右のひもをしぼり、エアコン本体の外周に隙間ができないよう確認しながら本製品を取り付ける。4.ひもを絞り上げた後に生じた左右のたるみをマジックテープで補正する。5.排水ホース先端をバケツに確実に入れ、配水が漏れ出さないようしっかり固定、確認を行う。(必要に応じて壁や床の養生も行う。)6.下方向、前方向に本製品を引っ張ってみて、固定されている事を確認した上で全面開口部から洗浄作業を行う。7.使用後は本製品内部を軽く洗い、付着した汚れを落とし、乾燥させた後保管する。 材質塩ビ(PVC) 厚さ(mm)0.2 透明 タイプヒモ式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)630×930×400 開口部(mm)200×160
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷

本体V15型用です。
用途ピストンポンプV15シリーズ固定用です。 トラスコ品番855-0799 適合機種V15型
1台
6,898 税込7,588
翌々日出荷


BBKテクノロジーズエアコン洗浄セット
セット内容洗浄シート(SA-801D)、作業マット(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20)、ドレンホースクリーナー(SF-300)、洗浄剤(ES-A40)、洗浄剤入ハンドスプレー(ES-A500)、ポリバケツ(ST-01)、ブラシ(ST-02)、タオル(ST-03)、ゴム手袋(ST-04)、ガムテープ(ST-05)、携帯用ケース(ES-530L)、防臭防カビスプレー(CALY-220)、基盤保護シート(ST-10G) 質量(kg)14.5
1セット
78,980 税込86,878
3日以内出荷

<セット内容>。洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm。防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm。壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm。支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用。支持金具連結アダプタ―×1。サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去。洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg。中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg。消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml。外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml。ポリバケツ―×2 排水受けに 10L。タオルウエス―×1。ガムテープ―×1 。基盤保護シート×2 W550mm×25m巻。洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.。収納ケース×1 W660×D440×H400mm
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

ヒロ・コーポレーションポータブルスポットクーラー
工事不要で設置可能なコンパクトスポットクーラー!。窓パネルセット付ですぐに使えます。24時間オン/オフタイマー付き。便利なキャスター付き。でラクラク移動。畳数の目安は約8畳となっています。
用途小部屋、オフィス、作業現場、リビング、休憩場所 セット内容本体、排気ホース、ジョイント、ドレンホース、ノズル、窓パネルセット、パネル固定用金具一式、リモコン、取扱説明書 材質ABS、銅、スチール、アルミニウム 電源AC100V 能力【ドライ】最大16.8L/日 定格消費電力(W)650(50Hz) / 750(60Hz) 電源コード(m)約1.8 風量2段階調節 ホース寸法(mm)【排気ホース】154×240~1500 冷媒R410 リモコン単四形マンガン電池×2(別売) ドレンホースサイズ(mm)10×1000 冷房能力(kW)1.7(50Hz) / 2.0(60Hz)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが3面にあるので測り方いろいろ。正面に固定して水平出しできる。マグネットで固定して水平・垂直・直角が簡単に測れる。エアコン背板(据付板)やモニターの取付金具の水平出しに便利。スイッチボックスのケガキにも使える。
仕様目盛り付 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×51×13
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1巻(50m)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

洗浄シートを弛まずかけることができ、作業しやすくなります。
材質プラスチック 寸法(mm)30×330
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

用途Φ75用(エアコン配管用) 材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー 寸法(mm)180×180×1 アズワン品番64-7955-21 適合パイプ外径(Φmm)89
1枚
480 税込528
翌日出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、KYC-20A
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-2
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)エアコン洗浄セット SNJ-Y-1M
エアコン洗浄剤と高圧洗浄機で、家庭用エアコンが洗浄できるキットです。 エアコン内部の洗浄が簡単に行えます。
セット内容シルバーNプラス2.4kg(紙容器)×2、シルバーリンスプラス4kg、アルファクリーナー450mL、イレーサー・プロ480mL、エアコン洗浄シート(SA-801D)、作業マット(防水)(SM-B50D)、壁保護シート(AL-20)、支持金具(SP-20(2個入り))、ドレンホースクリーナー(SF-300)、基板保護シート(ST-10G)、pH試験紙(UNIV)、ポリバケツ(10L)×2、ブラシ、タオル(6枚)、ガムテープ(25m)、携帯用ケース、洗浄ポンプ、ACジェットver.2
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

冷房能力2.2/2.5kW。使用環境温度は16℃~40℃です。吊り下げ可能(オプション部品の吊り下げ金具が必要です)。排水量軽減設計(リルドレン設計)。自動首振りスイッチ搭載です。タッチパネル式スイッチ(ON/OFF・タイマー・風量切替(強・弱)・送風冷風切替)搭載です。7Lドレンタンクで排水が簡単です。付属のホースで常時排水も可能です。
仕様送風機モーター保護装着:サーマルプロテクター 質量(kg)52 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz5.5/6.3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 消費電力(W)(50/60Hz)710/880 使用環境温度(℃)16~40 ドレンタンク容量(L)8 操作方法パネル式 送風口数1口 冷媒HFC R410A 圧縮機全閉式ロータリー 冷媒封入量(g)335 定格電流(A)(50/60Hz)8.0/9.0
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷


ボルトのどこでも取り付けできます。チャンネルは3方向から取り付けできます。L型アングルも金具の上にのせることで3方向対応可能です。
用途ボルト(W3/8)の途中にチャンネルやL型アングルを吊す時に使用します。 表面処理クロメート(屋内専用)
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

ダイキン工業手動操作弁(ねじ取付形)
エコ商品
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付方式ねじ 呼び径3/8 最大流量(L/min)25 最高使用圧力(MPa)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

突起部分が吊りボルトのネジ山にかかりずれません。
用途全ネジ直交金具。 トラスコ品番836-4158 材質ステンレス 質量(g)14 2018年トラスコ掲載ページ7 0614
1個
179 税込197
当日出荷

1個ほか
459 税込505
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(4個)
1,998 税込2,198
4日以内出荷

外山電気PB固定金具
ブロックにPB固定金具を使用することで、電線管のS曲を省き、直線配管が容易にできます。
材質溶融亜鉛めっき 質量(g)390
1袋(4個)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

フリージョイント(スッキリフロート用)の開き防止に使用します。
種類ダクト
1セット(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)