24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種:KAS-P08、KAS-P08S、KAS-P13、KAS-P13S、KAS-IP08、KAS-GP08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0356 適合本体KAS-SS08 質量(kg)3.5
1枚
89,980 税込98,978
3日以内出荷

適合機種:KAS-SS08用プレフィルタです。
トラスコ品番793-0364 適合本体KAS-SS08 質量(kg)0.1
1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種:KAS-SS08用HEPAフィルタです。
トラスコ品番793-0348 適合本体KAS-SS08 質量(kg)3.5
1枚
95,980 税込105,578
5日以内出荷


強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 仕様難燃性、洗浄再生 材質ポリエステル・モダアクリル 耐熱温度(℃)80 ろ過速度(風速)2.5m/s
1箱(50枚)ほか
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 風量(m3/min)56 材質外枠:アルミニウム、金網:鉄線、フィルター押さえ:鉄線、フィルター:ポリエステル・モダアクリル 質量(kg)1.0 使用温度(℃)80℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×20
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般使い捨て用フィルタは、外気処理等に最適なフィルタです。とくに、自動巻取形エアフィルタ(VMR)には、ランニングコストの面からFR-585が最適です。このフィルタは、捕集効率を上げるため、粘着剤を塗布していますので、砂じんなどに対して効果的です。
用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。 長さ(m)20 ろ過速度(風速)2.5m/s 材質ポリオレフィン 耐熱温度(℃)60
1巻
特価
59,980 税込65,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のプレフィルターです。
仕様(消耗品)プレフィルター トラスコ品番458-6778 適合本体KAS-P04 質量(g)30
1台
13,980 税込15,378
20日以内出荷

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に 材質ポリエステル(難燃性不織布)
1枚ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポータブルエアシャワー(KAS-P04)用消耗品のHEPAフィルターです。
トラスコ品番458-6743 質量(kg)2.7
1台
81,980 税込90,178
30日以内出荷


難燃性の素材を使用しています。 フィルターの汚れを防ぎ、清掃・鋼管の手間を軽減します。風量の大きな機器にもご利用頂けます。 従来品よりもコシのある生地を採用。フィルターの固定しにくさを低減しました。 生地の厚みを持たせたことにより1枚当たりの使用時間が長くなり経済的です。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして 種別詰替用 材質難燃ポリエステル 厚さ(mm)0.35 長さ(m)10 枚数50 耐熱温度(℃)170 捕集効率(%)30.3 ミシン目(mm)(ピッチ)200
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
種別水洗いによる再利用不可 材質ポリエステル 厚さ(mm)20 長さ(m)20 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 坪量(g/m2)350 難燃性有り 設置場所給排気、1次・2次 幅(m)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 除塵率(%)84 作動時圧損(Pa)(初期)58、(最大)390 給塵量(g/m2)900 粗塵区分
1本(20m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高温域でプレフィルターが必要な際にご使用いただけます。
用途乾燥ライン。塗装ライン。 風量(m3/min)12 トラスコ品番418-6842 材質フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:不織布 質量(kg)1.0 寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×25 圧力損失(初期)45Pa(最終)90Pa 使用湿度(%RH)95以下
1台
14,980 税込16,478
29日以内出荷

1本
89,980 税込98,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コロナ放電方式で圧電トランスを内蔵したイオナイザーエアーダスターです。 エアーでのゴミの吹き飛ばしと、イオンシャワーにより瞬時に除電し、除電する事でダストの舞い戻りがなくなります。 ラインフィルターを装着することで0.01μmのゴミと水分を除去しクリーンなエアーを供給します。
付属品ACアダプター(入力電圧AC100V~240V/出力DC24V) 材質プラスチック・アルミ合金・銅合金 寸法(mm)135×25×140 質量(g)280(本体のみ) 消費電力(W)約2.4 入力電源DC+24V 接続口径(Φmm)Φ6ワンタッチ継手(コンプレッサー) オゾン発生量(ppm)0.04以下
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気ペットドライルームが新たに脱臭モードを搭載しリニューアル。エアシャワー機能、ドライ機能、ハウス機能(送風・温風モード)、脱臭モードの1台4役で無駄のないペット専用家電です。日本語のタッチパネル&音声アシストでどなたでも簡単に操作いただけます。日本製Nidec社のパワフルなツインファンがそれぞれ異なる回転数で稼働し、立体的な風を作り出します。また異常温度検知で自動停止の安全機能付きで大切なペットにも安心してご使用いただけます。また、動作音は図書館並みの静音設計で夜中でも安心してご使用いただけます。完全分離製造で丸ごと水洗いOK。トイレの失敗も気にせず衛生的に毎日ご使用いただけます。エアシャワー:高性能EPAフィルターが花粉・PM2.5を吸着。ドライヤー:4方向からの温風で全身すみずみまで乾く、70Lの広々設計(2匹・3匹同時使用OK、合計体重8kgまで)、大きく開くトップドア。室内脱臭機能:不快なトイレ臭を98%除去。温風・送風ハウス機能:"ドア"を外せば、出入りも自由自在。分解・丸洗いOK:工具不要で簡単分解・組み立て。キャスター付きで片手で移動:掃除や移動がスムーズ。トレーナー監修「使い方動画」付き:簡単3ステップでわかりやすい。日本製モーター搭載・安全機能付き:異常温度感知で自動停止。図書館並みの静音設計:夜間でも賃貸でも騒音の心配なし。タッチパネル&音声で簡単操作:カタカナとイラスト表記の操作ボタン
付属品本体、集じんフィルター、脱臭フィルター、取扱説明書 質量(kg)15.9 ホワイト 電源AC100V50/60Hz(コード長1.2m) コード長さ(m)1.2 定格消費電力(W)毛髪乾燥機:1100、脱臭モード:16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:457×681×526(脱臭フィルター装着時奥行698)、内寸:362×470×410 安全装置異常温度感知センサー、イージーオープンドア、誤操作防止ボタンロック フィルター集じんフィルター、脱臭フィルター 機能エアシャワー、ドライ、ハウス、脱臭 電気代の目安30分あたり15円程度(ドライモードを使用) センサー感知方式ホコリ:3段階LED表示 対象8kg以下の犬猫(ペットの体高が製品内寸410mmより低く、体長は内寸奥行470mmより短いこと)
1台
78,980 税込86,878
4日以内出荷

3面の衝立が可動式のダストバリア仕様で、長尺や大型などワークを選びません。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。排気を利用したエアシャワー機能付でより集じん効率を高めることが出来ます。
出力(W)750 出力(kW)0.75 モータータイプ全閉外扇型 最大静圧(kPa)1.81/1.96 フィルター2枚 消費電力(W)(50/60Hz)750 集塵方式カートリッジフィルター方式 ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.5 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.81/1.96 ちり落とし方式手動式
1個
379,800 税込417,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いたい場所へ移動して、コンセントにつなぐだけで、部屋の空気が快適になります。 ナノフィルターのフィルターは水(水道水)なのでフィルターの交換が不要です。 ナノミストのシャワーでお部屋にうるおいを与えます。 のどや鼻の乾燥を防ぎます。 1ミクロン~2.5ミクロンサイズの粒子を93%以上キャッチします。 気になるニオイをしっかり消臭します。 浮遊菌を抑制し、お部屋を加湿します。
トラスコ品番217-9187 質量(kg)58 電源(V)単相100 タンク容量(L)20 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)1200 本体寸法(mm)奥行543 本体寸法(mm)高さ1350 定格加湿能力(mL/H)1800 本体寸法(mm)幅523 加湿能力(L/H)1.8
1台
499,800 税込549,780
当日出荷