28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東京都葛飾福祉工場レスキュー・キャリーマット
エコ商品
軽量でコンパクトに折りたためる担架です。 ベッドから降ろす時、階段・通路を引きずる時など、底面のウレタン素材のクッションが衝撃をやわらげ、スピーディーな救助活動ができます。 保管・持ち運びに便利な収納バッグ付。
材質表地:ターポリン防水加工、裏地:ポリエステル100% 質量(kg)約2.8 収納時寸法(mm)約450×640×100 使用時寸法(mm)(担架部)約1800×650 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

CO2炭酸ガスで3秒で膨張するエアバッグ式担架です。 膨張させて救急用担架・簡易ベッドとして、膨張させずにリフト・スライドシートとしてご使用いただけます。 炭酸ガスボンベを交換すると何度でも使用できます。 専用エア補給ポンプで膨らませることもできます。
付属品炭酸ガスボンベ、専用エア補給ポンプ、専用収納袋 材質ナイロン(裏面ポリウレタン加工) 質量(kg)2.5 耐荷重(kg)120 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1750×60 収納時寸法(mm)300×70×350 松吉医科器械コード23-2289-00
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

付属の炭酸ガスで約3秒で膨らみます底面が滑りやすい板がついており階段や地面でも滑らして移動する事が可能です救護が来るまではエアベッドとして役立ちますエアマット部の厚みは6cm以上になり衝撃吸収性、断熱性に優れます水害時にはボートとしても役立ちますコンパクトに収納できます
全長(cm)190(スライド板)、178(エアバッグ担架部/非膨張時) 厚さ(mm)1.5(スライド板) 幅(cm)80(スライド板)、80(エアバッグ担架部/非膨張時) 質量(kg)約5.7(収納バッグ込) 仕様【カートリッジボンベ】CO2/二酸化炭素 100cc アズワン品番63-1825-42
1式
109,800 税込120,780
16日以内出荷

折り畳み式で布製に比べコンパクトに収納可能。重さが約3.5kgで布製に比べ約半分の重さ。開くだけですぐに使用可能。素材は古紙を主な原料とした特殊繊維。約500kgの耐久性。表面に撥水加工処理。何度でも拭き取りが可能。24時間水に浸けた後でも約220kgの耐久性。
用途災害時のけが人救出に!職場での病気、事故に!スポーツ時の救護班として! 付属品胸部ベルト、収納用ベルト 材質紙製特殊繊維ボード 厚さ(mm)2.4 寸法(mm)(使用時)1800×730、(収納時)730×310×65 質量(kg)3.5 オレンジ 引張強度(kg)約80(持ち手一カ所)
1式
19,980 税込21,978
4日以内出荷

患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
材質PP(ポリプロピレン) 質量(g)420 耐荷重(kg)150 アズワン品番8-3670-01 幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
1台
2,475 税込2,723
当日出荷

クランク式ハンドルで高さ調節ができる手動昇降式ストレッチャー。 Φ100mmダブルロック式キャスターを採用。 ワンタッチストッパー式スイングガード付。
キャスター径(Φmm)100(ダブルロック) 材質(フレーム)スチール、(マット)ウレタン、(張地)ビニールレザー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×2000×480~860
1個
209,800 税込230,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 KB-160は座位保持できない方の搬送に、KB-90は座位保持できる方の搬送に適しています。 素材はツイル織布を2重縫製。
材質(本体)綿100%、(ベルト)ポリプロピレン、(収納袋)ナイロン
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害でエレベーターが使用できないとき、座ったまま階段をスムースに降下できます。階段ではゴム付ベルトの摩擦により操作者と同程度のスピードで降りることができます。腹部・頭部部分をベルトで固定すれば落下の心配もなく、乗車者も安心して避難できます。
用途非常時、階段での歩行が困難の方が安全に避難できるように開発された避難器具です。 質量(kg)10 シルバー、ブラック 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×520×1540 耐荷重(kg)150 材質(シート)Spentex(R) 材質(フレーム)アルミ
1台
174,900 税込192,390
3日以内出荷

ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。
耐荷重(kg)100
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトなのでオフィスフロアごとに備蓄しても省スペースで済みます。 リング状の持ち手に手を通して握るので、荷重を分散し、搬送者の手の負担を軽減します。
寸法(mm)W・D:540×1800(持ち手長さ200) 質量(g)600 耐荷重(kg)約100
1個
6,998 税込7,698
欠品中

雑居ビル、家庭の狭い階段でも楽に担いで搬送できます。担ぎ手が少数の場合、体重の重い人を搬送するときにも、状況に応じて、担ぐ方法が選べる担架構造になっています。救護担架と同様に狭小個所や階段移動には特に優れた移動担架です。
仕様【担ぎ手】1~6人 材質表地:ナイロン(撥水布)、裏地:ターポリン(防炎、防水布)、フレームベルト:ポリプロピレン 寸法(mm)1900 質量(kg)2.4 耐荷重(kg)150 長さ(cm)190(±2cm) アズワン品番62-0955-32
1個
39,988 税込43,987
当日出荷

前後で担げるので階段や狭い場所でもラクに搬送ができます。
耐荷重(kg)100 材質(本体)綿、(ベルト)ナイロン 質量(kg)1.1 寸法(幅W×長さL)(mm)780×1400 収納時寸法(mm)300×200 松吉医科器械コード24-3199-00
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

座位での移送・搬送が可能なため、非常階段などの狭いコーナーで威力を発揮。 広げるだけで使用でき、収納に場所を取らず事業所やマンションなどでの自主的救急活動具としておすすめ。
材質ポリプロピレン不織布 寸法(mm)830×340×250(拡張時)、320×320×20(収納時) 質量(g)約280 最大荷重(kg)約120 船山品番7142426
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷

キャスターはダブルロックとトータルロックからお選びいただけます。 トータルロックは、4輪全てのロックと旋回のみロックの2パターンが可能です。 クランクハンドル上下式。担架固定式。 背上げは0~75°の8段階式。 ガートル架セット、酸素ボンベ架、カゴを標準装備。
キャスター径(Φmm)150 付属品ガードル架セット、酸素ボンベ架、カゴ 材質(フレーム)アルミ、(マットレス)ウレタン、(張地)ビニールレザー 質量(kg)42 ライトブルー 最大使用質量(kg)100(目安) 背上げ0~75°
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

災害時にも介護にも使用できる万能担架。コンパクトに折りたためて楽に収納できます。6カ所に持ち手が付いていますので、体重のある方でも楽に搬送。収納袋付:収納すればキレイに保つことができ、持ち運びも簡単。
用途災害時・介護の移動用にも。 耐荷重(kg)159 質量(kg)1.5 オレンジ 材質(本体)キャンパス 寸法(幅W×長さL)(cm)198×75 材質(ストラップ)ナイロン
1枚
13,980 税込15,378
欠品中

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) 寸法(mm)【フード】580×700×500 タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時) 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 アズワン品番7-9192-02 フード(mm)580×700×500
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 電源(V)AC100(50/60Hz) 材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) 消費電力(W)(50/60Hz)36(50Hz時)/38(60Hz時) 寸法(mm)【フード】580×700×500 アズワン品番7-9192-02
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

マニュアルストレッチャーにエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。病室などのベッドにも使用可能です。別売の裾部軟質PVC(7-9192-12)を使用しますと、隙間を最小限にすることが可能です。
タイプスタンダードタイプ 適合機種マニュアルストレッチャーCNO-02N(8-5163-41)、CNO-03N(8-5163-71) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×500 材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC 寸法(mm)【フード】580×700×500 アズワン品番7-9192-01
1個
64,980 税込71,478
当日出荷

マニュアルストレッチャー(CNO-02N(8-5163-41)・CNO-03N(8-5163-71))にエアロゾルボックスを設置できます(別売の固定金具(7-9192-11)を使用)。 病室などのベッドにも使用可能です。 エアロゾルボックス本体も固定金具も、工具を使用せずに脱着ができます。
材質本体/硬質PVC、フード部/軟質PVC、HEPAフィルターユニット/スチール(焼付塗装) タイプHEPAユニット搭載タイプ(HEPAフィルターユニットのファンを回したまま移動する場合は別途バッテリー等をご準備ください。) 消費電力(W)36(50Hz時)、38(60Hz時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×700×655 電源(AC V)100 50/60Hz アズワン品番7-9192-02 フード(mm)580×700×500
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

耐荷重(kg)150 適合交換用キャスター品番:88124、交換用クッション一式品番:88126 全長(mm)1030 質量(kg)6.3 タイプ3段階リクライニング 全幅(mm)430 全高(mm)115 キャスター径(Φmm)63
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

7-9192-01専用の交換用裾部軟質PVC材です。
材質軟質PVC 長さ(mm)465 アズワン品番7-9192-12
1個
14,980 税込16,478
33日以内出荷

材質ステンレスSUS430 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)583.4×698×20 厚さ(mm)1.2 アズワン品番7-9192-11
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

松永製作所 (車椅子)アシストストレッチャー
一台でいろいろ。万能担架の決定版!!
仕様●仕様:アルミ●平担架時寸法:全長1,865×全幅520×全高195mm、背高850mm●いす担架時寸法:全長660×全幅520×全高1360mm、座高520mm●折りたたみ時寸法:全長985×全幅505×全高140mm●重量:9.5kg●耐荷重:120kg アズワン品番68-0955-59
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

材質スチール 質量(kg)5 収納時寸法(mm)200×1800(1組) 松吉医科器械コード01-6437-02
1組(2本)
30,870 税込33,957
7日以内出荷

頸椎損傷等の恐れがある傷病者の搬送に適しています。本体に持ち手と3本の固定ベルト(セーフティベルト)により安定した搬送ができます。ヘッドイモビライザーは耳の部分に丸穴が開いており、問診が行いやすく、出血の確認もしやすくなっています。プロライトは浮力がありますので水難救助にも使用できます。
セット内容ABスパインボード、セーフティベルト(固定ベルト)×3本、ユニバーサルヘッドイモビライザー アズワン品番63-2887-16
1セット
119,800 税込131,780
当日出荷

信頼性のヨーロッパ製ブランド。二つに分割して体の下にすべり込ませる構造なので動きが少なく、傷病者の二次損傷を防ぐことができます。頚椎損傷が疑われる場合などに最適です。直接体に触れないため安全に、しかも簡単にベッド等からストレッチャーへ移しかえることができます。折り畳めるのでコンパクトに収納できます。
用途災害・スポーツ・葬儀用に活躍する担架。 質量(kg)8 シルバー 材質(本体)アルミ合金 耐荷重(kg)170 寸法(cm)166×43×7 材質(ベルト)ナイロン 折りたたみ寸法(cm)120×43×9
1台
71,980 税込79,178
欠品中

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。
仕様通常枠共(アンカー付) 材質樹脂 幅(mm)81 高さ(mm)20 溝幅(mm)60 適合荷重(kN)2
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので安心。幅が狭い仕様のノンスリップタイプの樹脂グレーチングです。玄関・バルコニー・エレベーター前の排水、屋内の空調、エアバリア、床吹出口などにご使用いただけます。すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。
仕様吹出口枠(皿モミ仕様) 材質樹脂 幅(mm)81 高さ(mm)20 溝幅(mm)60 適合荷重(kN)2
1台
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)