62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。 アルミキャップ付属。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アルミホイールに最適なチューブレスタイヤ用の内締め・ストレートタイプのエアバルブ。ホイールのリム穴とホイール形状をご確認の上お選びください
用途乗用車用
1個
278 税込306
取扱い終了
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
1袋(2個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
999 税込1,099
当日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アリート(ariete)エアバルブ 90°
メーカー名:アリート。メーカー品番:11971-N。タイプ:エアバルブ。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ8.3。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。型番:11971。備考:穴径8.3Φ。特記事項:一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。
特記一般的に純正ホイールはΦ11.3、マルケジーニ等社外ホイールはΦ8.3を使用しておりますが、ご注文の際は必ず現物にてサイズをご確認ください。一部、バルブが合わせのリブ部分にあるタイプの合わせホイールの場合、十分にシールできずエア漏れの原因になる場合があります。 材質アルミ ブラック サイズΦ8.3 備考穴径8.3Φ タイプエアバルブ 型番11971
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷


1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 使用温度範囲(℃)-54~140 材質ゴム タイプ耐熱コア(No.9200) 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa)約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタンホースに取り付けられるワンタッチソケット
用途材質:鋼鉄 クロムメッキ仕上げ。取付ウレタンホースサイズ:内径Φ8.5mm×外径Φ12.5mm。最高使用圧力:1.5MPa サイズ8.5×12.5mm用 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
1,198 税込1,318
31日以内出荷


適合車種:S4 。18インチ×8.5J+55 PCD114.3。鋳造。センターキャップ、エアバルブ付き
適合車種S4 数量(本)1
1個
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:S4 。18インチ×8.5J+53 PCD114.3。鍛造。センターキャップ、エアバルブ付き
適合車種S4 数量(本)1
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合車種:S4 。19インチ×8.5J+53 PCD114.3。推奨タイヤサイズ245/35R19。鍛造。センターキャップ、エアバルブ付き。※標準装備のタイヤの流用不可
適合車種S4 数量(本)1
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合車種:S4など 。艶やかなブラック塗装に直線的で鮮烈な切削光輝を施した18インチアルミホイール。18インチ×8.5J+55 PCD114.3。センターキャップ、エアバルブ付き
適合車種S4など 数量(本)1
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適してい
仕様●NPTポート:3●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×3、NPT閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-84
1個
38,980 税込42,878
7日以内出荷

小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 流体温度(℃)5~150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●NPTポート:1●UNFポート:1●付属品:外径1/4"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1 アズワン品番65-9641-82
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

。NPTポートには付属のPTFEフィッティングで外径1/4"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径4mmと6mmのフッ素樹脂チューブ、コルゲートチューブフィッティングで内径6.5mmと8.5mmのコルゲート(蛇腹)チューブを接続します。また付属のエアーバルブ(UNFポート用)で汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。黄色キャップ側面は高さ8mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。ボディはPTFE製で内側にバイトン製Oリング付き。キャップはポリフェニレンサルファイド(PPS)製です。キャップの着脱中は既にポートへ接続済のチューブが捻じれないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。キャップの耐熱は+200℃。
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
89,880 税込98,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管中のねじとウレタンホースの接続部での開閉用バルブです。ウレタンホースジョイント接続で、バンドなしで接続できます。確実に接続でき、抜けがありません。
用途空気等の流体の開閉用バルブ。 材質(本体)真ちゅう、他 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじR1/4 材質(Oリング)NBR 適合流体空気 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドOリング S(固定用)パーフロ/FFKM
エコ商品
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等) 材質パーフロロエラストマー/FFKM 機能耐熱・耐薬品性 耐熱温度(℃)230 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。腐食性薬液の移送が可能。酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。メンテナンスが容易。メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。自給式ポンプで、呼び水不要。自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。容易な流量調整。流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 材質【バルブシート】PP【バルブボール】PTFE 材質(本体)PP 最大吐出圧力(MPa)0.7 材質(Oリング)FKM(AFLAS) 材質(ダイヤフラム)PTFE
1台
77,980 税込85,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-10~100 バルブ構造バルブ付き ソケットorプラグプラグ 材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合流体空気・水
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。
用途一般乗用車・トラック・バス用 全長(mm)67 質量(g)75 接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm) 弁の種類オープンタイプ
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。 材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき) 使用温度範囲(℃)-10~100 バルブ構造バルブ付き ソケットorプラグソケット 材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合流体空気・水
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の遠距離用ピストルにビックフードをつけることによってフード後部穴より空気の吸い込みがアップした霧の遠距離ピストルです。 つまみの調節で直射から円錐の切替が容易にでき、バルブはレバー式によるワンタッチで扱えます。
用途果樹全般、平面野菜、ハウス、立木野菜 全長(mm)260 質量(g)435 取付ねじG1/4 機能ストップ機構付、直射/噴霧切り替え 水量(L/min)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:8.5、噴霧3.9:、【2.0】直射9.7:、噴霧:4.6、【2.5】直射:10.9、噴霧:5.3、【3.0】直射:12.2、噴霧:5.9 到達距離(m)噴霧状態/圧力MPa【1.5】直射:13.0、噴霧:6.5、【2.0】直射:14.0、噴霧:7.0、【2.5】直射:14.0、噴霧:7.0、【3.0】直射:14.0、噴霧:7.5 噴出穴径(Φmm)2
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

・軽量設計で操作性に優れたワンタッチ接続自動開閉バルブ付!・軽量設計なのでハンドツールの手元接続に最適です。・作業性に優れ、ソケット・プラグのより戻しが極めて軽快です。・エアー配管に使用した場合、漏れが極めて少ない為、コンプレッサー寿命を長くし、電力の節約にもなります。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ソケット・プラグともサイズ・形状にかかわらず互換性があります。・流体を流す方向はソケット側・プラグ側のどちらでも流せます。
シリーズAL10 材質(シール)ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1 最高衝撃圧力(MPa)1.5
1個
359 税込395
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)