外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。
質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)
電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)
時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)
インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)
充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)
周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)
受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョン
RoHS指令(10物質対応)対応
消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA
周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)
電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM
低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
MW(AM)、FMステレオ、SW(短波)、LW(長波)、AIR(エアバンド)を受信できるワールドラジオ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)/87~108MHz(MW 10k step)/MW(AM):522~1620kHz(9k step)/520~1710kHz(10k step)/SW:2300~26100kHz/LW:153~279kHz/AIR:118~137MHz
電池寿命(時間)MW(AM)/約70、FM/約60、SW/約50、LW/約70、AIR/約50(スピーカー使用時/単三形アルカリ乾電池を使用した場合)
質量(g)約178(電池除く)
電源DC3V 単三形乾電池×2本(別売)、DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約128×78×32
スピーカー25Ω 0.5W
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。
滑り止め防止のスリット加工付。
六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ
材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304
バンド厚さ(mm)0.6
ボルトマイナス六角ボルト
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ホースを傷めずしっかり締まります。
バンド部内側にネジ溝のないフラット形状のホースバンド。ホース設置部を均等の圧力で締め付けられるためホースを傷めません。
バンド部分はアルジンクメッキ処理。電気亜鉛メッキより約3倍の防錆能力があります。
継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られたハウジングを採用。
高い締め付け力にも対応し、ホースをしっかりと固定する事が出来ます。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適
バンド幅(mm)12
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
耐食性にすぐれています。低い適用トルクで高いシーリング圧。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。エア管、燃料管用。
バンド幅(mm)7.9
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
質量(g)6
破壊トルク(Nm)4-4.6
材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)
バンド厚さ(mm)0.6
ボルト2面幅(mm)7
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/ステンレススチール(SAE305)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(8.0mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9
材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)
仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造
規格SAE J1508(ホースクランプ)
表面処理3価クロメート
ボルト頭部形状6角(6.3mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
バンド幅が9mmのクリップです。
小口径や肉厚の薄いホースに最適です。
バンド幅(mm)9
材質スチール(バンド部、ハウジング部、ボルト部)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホースバンド オールステンレス製 SUS304
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。
バンド幅(mm)12.7
厚さ(mm)0.58
材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301
ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
付属品:ストラップ。プリセットメモリー各モード100局登録可能。無信号時の雑音を遮断するスケルチ機能搭載(エアバンド時)。放送局を自動選局できるオートスキャン機能。暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶画面。便利な時刻表示・アラーム時計&スリープ機能付き。
質量(g)178(電池含まず)
電源DC3V 単3電池×2本(別売)または、 DC4.5V 300A(別売ACアダプター使用)(JEITA極性統一形のプラグをご使用下さい)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×32×78
スピーカー25Ω 0.5W
受信周波数FM:76~108MHz(MW 9k step)、87~108MHz(MW 10k step) MW(AM):522~1620kHz(9kstep)、520~1710kHz(10k step) SW:2300~26100kHz LW:153~279kHz AIR:118~137MHz
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
電池使用時間(時間)【持続(JEITA)】(スピーカー使用時)(イヤホン使用時) MW(AM):約70、MW(AM):約100、FM:約60、FM:約100、SW:約50、SW:約90、LW:約70、LW:約100、AIR:約50、AIR:約80
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
プリセットメモリー 各モード100局登録可能
放送局を自動選局できるオートスキャン機能
暗がりでも操作しやすいバックライト付液晶
便利な時刻表示・アラーム&スリープ機能付
受信周波数FM:76~95MHz、MW(AM):522~1620kHz
電池寿命(時間)スピーカ―使用時(単三アルカリ乾電池使用)MW/AM:約45時間、FM:約40時間
付属品ストラップ
質量(g)約178(ストラップ含み、電池除く)
電源DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) DC4.5V 300mA(別売ACアダプター使用)
方式PLLデジタル同調
スピーカー直径45mm 丸型 25Ω
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×128×32(最大値)
出力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
1個
¥6,553
税込¥7,208
当日出荷
ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた。ホースバンドです。
バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430)
または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
エアーベント付で曇りにくい、息苦しさを解消。
ワイドタイプ・メガネの上から着用可能。
汚れに強く、衝撃にも強い、優れた耐久性。
丸洗いOK。
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ作業などに
仕様耐衝撃性
材質(フレーム)PVC
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番64-4380-93
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
独自の持続冷感素材を使用しているため、別売りのアイスGエアーヘッドをセットして使用する事でダブル効果によりさらに冷感が持続します。収縮性のある持続冷感バンドが現場作業などで出た大量の汗をキャッチします。
用途額・おでこ周りの冷却に。
質量(g)200
タイプ気化熱効果タイプ
バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
内径×幅(mm)6×10
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
質量(g)6
適合機種GPD-610
種別バンド
砥材A
使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
こんなお得な商品も!

探傷スプレー
モノタロウ
¥379~
税込¥417~
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別第四類
ノーマルインシュレーターやエアクリーナー用のスチール製バンド。キャブレターの脱落防止や二次エアーの吸入を防ぎます。
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質ゼノイ
形状クリックバンド
穴径(Φmm)(固定穴)4.5
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
部品名称エアクリーナバンド
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.79MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1MB) 展開図14(1MB)
図解NoSSA-S602DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-F615DX エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-α610C エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-F615M-2AD エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.13、SSA-F615 エアクリーナ・ラジエータ部品_No.10、L4-530DW マフラー エアクリーナー部品_No.8、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-S600 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-F616 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S600DX 2001ネン エアクリーナ・マフラ部品_No.3
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
部品名称エアクリーナバンド
関連資料展開図1(0.66MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.76MB) 展開図9(0.38MB) 展開図10(0.38MB) 展開図11(0.38MB) 展開図12(0.65MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.72MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.24MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(0.68MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.76MB)
図解NoSSA-α510-110 エアクリーナ,マフラ部品_No.2、SSA-K500 エアークリーナ部品_No.3、GB1010ASR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.110、SSA-M500 台車 エアークリーナ部品_No.8、SSA-C610 走行用エンジン(2)部品_No.3、エクセル500 エアクリーナ部品_No.9、SSA-S501 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-N500 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.3、SSA-F505 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、MX-502 エアクリーナ マフラ部品_No.3、CGA-6 エアークリーナ部品_No.9、SSA-C610 作業用エンジン(2)部品_No.23、SSA-K400A 台車 エアクリーナ部品_No.3、SSA-N550DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.24、CGA-6 エアクリーナ マフラ部品_No.17、GB1010BSR エアークリーナ(出荷部品)部品_No.110、SSA-F500 エンジン エアクリーナ部品_No.6、SSA-M500DX 台車 エアクリーナ部品_No.8、SSA-S551 エアクリーナ・マフラ部品_No.10、GB1010ALN エアークリーナ(出荷部品)部品_No.110、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.9、SSA-N550 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.24、SSA-S550 エアクリーナ・マフラ部品_No.11
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
部品名称エアクリーナバンド
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.25MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.08MB) 展開図8(1.38MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1MB)
図解NoSSA-F616V-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-α602M エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-S602DXM エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-E602 エアクリーナ ECU部品_No.2、SSA-F616M エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S610 -1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、BSA-661C,1061Cシリーズ エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.21、SSA-α602 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.13、SSA-F616 エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、SSA-S602DX エアクリーナ取付・マフラ部品_No.3、BSA-662 1062シリーズ エンジン取付、エアクリーナ、マフラ部品_No.21、SSA-F616MA エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-F616(4)-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-E602DX エアクリーナ・ECU部品_No.2、SSA-S611KP エアクリーナ・マフラ部品_No.3、SSA-V600C-1 エアクリーナ・マフラ部品_No.21、SSA-V600C エンジン エアクリーナ・ラジエータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.13、SSA-S611 エアクリーナ・マフラ(SSA-S611)部品_No.3
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
部品名称エアークリーナバンド
関連資料展開図1(0.62MB) 展開図2(0.63MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.65MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.78MB)
図解NoSSA-S600DX 1997ネン エンジン エアークリーナ部品_No.14、SSA-F610 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.14、SSA-S600 1996ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.3、SSA-α601 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-G650 エンジン エアクリーナ部品_No.140、SSA-α600 エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-S600 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.3、SSA-G650 ラジエータ・マフラー・エアクリーナー部品_No.16、SSA-S600DX 1997ネン エアクリーナ及びマフラ部品_No.3、SSA-α1001S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13、SSA-S600 1997ネン エンジン エアクリーナ部品_No.14、L4-530DW エンジン エアクリーナ部品_No.140、SSA-S600 1996ネン エンジン エアクリーナ部品_No.14、SSA-α1000S エンジン(エアクリーナ,ラジエータ)部品_No.13
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ハイ-グリップはオールステンレス製。
バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。
ステンレス材はSUS304を用い、強靭性と防蝕性を高めています。
材質オールステンレス(SUS304)
2本ベルトで甲高調整可能。
エアークッションインソール採用。
バックストラップは部分ゴム仕様。
部品名称エアークリーナ バンド
関連資料展開図1(0.58MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.49MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.56MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.57MB) 展開図8(0.72MB) 展開図9(0.72MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.73MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.55MB) 展開図15(0.61MB) 展開図16(0.51MB) 展開図17(0.53MB)
図解NoSSA-S501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、エクセル500 エンジン エアクリーナ部品_No.7、SSA-M500DX 台車 エアクリーナ部品_No.7、SSA-K400A エンジン エアクリーナ部品_No.7、SSA-K500 エアクリーナ部品_No.7、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.7、SSA-C610 走行用エンジン エアークリーナ ラジエータ部品_No.7、SSA-N550 エンジン エアクリーナ分解部品_No.8、SSA-S551 エンジン エアクリーナ部品_No.8、SSA-S550 エンジン エアクリーナ部品_No.8、SSA-M500 台車 エアークリーナ部品_No.7、SSA-F505 エンジン エアクリーナ部品_No.70、SSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.7、MX-502 エンジン (エアクリーナ ラジエータ)部品_No.7、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.7、SSA-N550DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.8、エクセル500 エアクリーナ部品_No.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
部品名称エアークリーナ バンド
関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.65MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.61MB) 展開図7(0.53MB)
図解NoSSA-S500 エンジン エアクリーナ ラジエータ部品_No.13、SSA-S550 エンジン エアクリーナ部品_No.12、SSA-S500A エンジン エアクリーナ・ラジエータ部品_No.13、SSA-S500A エンジン エアクリーナ マフラ部品_No.2、MX-501 エアクリーナ ラジエータ部品_No.13、SSA-F505 エンジン エアクリーナ部品_No.110、SSA-S500 エンジン エアクリーナ マフラ部品_No.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
ゆるやかな曲面にも簡単に吸着。
材質アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
部品名称エアークリーナ バンド
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.76MB)
図解NoSSA-N550DX エンジン エアクリーナ分解部品_No.16、SSA-N500 エンジン エアクリーナ分解・ラジエータ分解部品_No.20、SSA-G540 エンジン(エアークリーナ)部品_No.7、SSA-F501 エンジン エアクリーナ・ラジエータ・フューエルフィルタ部品_No.7、SSA-N550 エンジン エアクリーナ分解部品_No.16、CGA-6 エアークリーナ部品_No.7
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
ノーマルインシュレーターやエアクリーナー用のスチール製バンド。キャブレターの脱落防止や二次エアーの吸入を防ぎます。1台分4PCセット
内径(Φmm)46~50
適合車種72~'80 Z750-1000
1セット(4個)
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
1個
¥2,295
税込¥2,525
7日以内出荷
主な適合純正品番18809-121-660
1個
¥759
税込¥835
4日以内出荷
主な適合純正品番17259-065-700
1個
¥369
税込¥406
4日以内出荷
代表車種EX250H7F
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ