カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 空圧工具(39)
  • 切削工具(18)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 接着剤・補修材(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)

「エアホース φ4」の検索結果

163件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧エア釘打ち機(75ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(75ミリ)マキタ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量、取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい75mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方をスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高304mmでコンパクト。・クラス最軽量2.3kgメーカー従来機比で0.2kg軽量化の質量2.3kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」信頼のために「耐久性ファースト」。内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.3本体寸法(mm)278×125×304使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~75、シート釘 38~65(ワイド)、N釘 45~75、CN釘 50~75釘装てん数(本)ワイヤ釘 150~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
高圧エア釘打ち機(90ミリ) マキタ高圧エア釘打ち機(90ミリ)マキタ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
クラス最小ボディ&最軽量取り回しが快適で狙いやすい。取り回しが快適で狙いやすい90mm高圧エア釘打が登場。・クラス最小ボディハウジング前方部12mmスリム化したことにより、先端の視認性が向上。全高326mmでコンパクト。・クラス最軽量2.4kgメーカー従来機比で0.3kg軽量化の質量2.4kg。連続作業&取り回しが快適です。・狙いやすさを追求したスパイクスリムノーズ先端部がスリム形状なので狙いやすい。斜め打ちも滑りにくく360°全方向にスパイク可能。・コンパクトなのに従来機と同等の打込み力エア流路面積をメーカー従来機比で15%アップしたことにより、コンパクトながら打込み力は従来機同等を実現。・操作性に優れたエアダスタ搭載(風量調整機能)握ったまま片手でON/OFFの操作が可能。スイッチの押し加減で風量調整ができます。・信頼のために「耐久性ファースト」内部構造を見直し高耐久を実現。安心24ヶ月保証。
付属品ノーズアダプタ油さしセフティゴーグル六角棒スパナ4質量(kg)2.4本体寸法(mm)278×125×326使用空気圧力(MPa)1.28~2.26使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧エアホース4.0以上使用釘(mm)長さ:ワイヤ釘 45~90、シート釘 45~75(ワイド)、N釘 45~90、CN釘 50~90(90は相当品)釘装てん数(本)ワイヤ釘 120~300、シート釘 200関連資料(7.58MB)
自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RS NSK(ナカニシ)自動工具交換スピンドル NR50-6000ATC-RSNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
34日以内出荷
スピンドル先端部の防塵カバーでスピンドル本体への異物の侵入を最小限に抑えます。ラバーシール(RS)コレットにより、コレットのすり割り部への切削粉の侵入を防ぎ、工具固着を予防します。
仕様工具把握力約 2 倍(ナカニシ製品 NR50-5100 ATCに対し)全長(mm)115.5許容回転速度(min-1)60000外径(mm)50
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドルNSK(ナカニシ)
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。仕様自動工具交換スピンドル付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2mトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040 NSK(ナカニシ)エアタービンスピンドル HTS1500ZZ-M2040NSK(ナカニシ)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
エアーによる駆動のため、冷却効果により発熱が少なく、Z変位(軸伸び)が1分で安定します。周速が必要なR0.5mm以下のボールエンドミル加工にて抜群の性能を発揮します。
用途R0.5mm以下のボールエンドミル加工付属品コレットΦ4.0mm(CHA-4.0)、コレットナット(CHN-AA)、スパナ(8×5)(9×11)、フィルタ付きエアーホース(Φ6.0×4m)トラスコ品番711-2047全長(mm)120最大出力(W)54空気消費量(NL/min)175適合コレットCHAグループ許容回転速度(min-1)150000外径(mm)52振れ精度(μm)スピンドル:1以内
パルスエアーノズル(2個組) ベッセルパルスエアーノズル(2個組)ベッセル
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質ポリアセタール樹脂質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)300空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57.6使用流体圧縮空気内径(inch)【コネクタ】1/4"常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
パルスエアーダスアー ベッセルパルスエアーダスアーベッセル(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
波動エアーの打撃で凸凹した場所でも強力ブロー先端がコンパクト 取り回しがしやすい騒音が軽減 ラッパ型に比べ低騒音フレキシブル空冷ホースに取り付けられる
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質本体/ノズル:ポリアセタール樹脂全長(mm)179質量(g)156使用温度範囲(℃)0~60ねじ径【エアーインレット】Rc1/4空気消費量(L/min)260空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57使用流体圧縮空気常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付き DAYTONA(デイトナ)エアゲージ デプスゲージ付き リリースバルブ付きDAYTONA(デイトナ)
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
適正空気圧とタイヤ溝が1台で測定可能なエアゲージ。3色分けされた目盛りで高低判断ができるので測定が簡単。ヘッド部とホース根本の2か所が回転可動するので、作業がしやすくなっています。タイヤ溝の深さを測定するデプスゲージ付き。バイクと車のタイヤにお使いいただけます。・サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径:Φ45mm・測定可能範囲:0-400kPa ・ホース長:約280mm・ホース2か所回転可動・リリースバルブ付き・米式バルブ専用 ・デプスゲージ測定可能範囲:0ー12mm
用途パネルの3色分けされた範囲から高低判断ができる、測定が簡単なエアゲージヘッドとメッシュホース根本が回転可動し、せまい空間でもエアバルブにヘッドが当てやすい測定可能範囲:0-400kPa サイズ:外径Φ65、厚さ約40mm、ホワイトパネル径Φ45mm、ホース長 約280mmデプスゲージはバイクから車まで使用可能。測定可能範囲:0ー12mm
ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムブッシュ オーム電機ロボット用ケーブルホルダー専用ゴムブッシュオーム電機
1,298税込1,428
1箱(5個)
3日以内出荷
ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ
適合電線径Φ3~4
空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0) 扶桑精機空気機器・パーツ 液ホース・ナイロン白(内径Φ4.0x外径Φ6.0)扶桑精機
199税込219
1個
翌々日出荷
トラスコ品番138-4500
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.0扶桑精機
399税込439
1個
3日以内出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2994ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/8
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/8xホース内径Φ4.5扶桑精機
299税込329
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4530ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/8
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.0扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4504ホース内径(Φmm)4ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ6.5扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-4545ホース内径(Φmm)6.5ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5 扶桑精機空気機器・パーツ ホースジョイントG1/4xホース内径Φ4.5扶桑精機
499税込549
1個
翌々日出荷
ホース接続ジョイントです。
トラスコ品番138-2989ホース内径(Φmm)4.5ホースジョイントG1/4
空気機器・パーツ エアホース・ナイロン黒(内径Φ4.0x外径Φ6.0) 扶桑精機空気機器・パーツ エアホース・ナイロン黒(内径Φ4.0x外径Φ6.0)扶桑精機
199税込219
1個
翌々日出荷
トラスコ品番138-6092
空気機器・パーツ エアホース・ポリウレタン(内径Φ4.0x外径Φ6.0) 扶桑精機空気機器・パーツ エアホース・ポリウレタン(内径Φ4.0x外径Φ6.0)扶桑精機
299税込329
1個
翌々日出荷
トラスコ品番138-4580
ライトキュアディスペンスバルブ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ライトキュアディスペンスバルブLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
149,800税込164,780
1台
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤や光硬化型接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6561外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL危険物の性状非水溶性
ダイヤフラムバルブ3 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)ダイヤフラムバルブ3LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物
シアノアクリレートディスペンスバルブ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)シアノアクリレートディスペンスバルブLOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性
レーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 XA7.89.11 bremboレーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 XA7.89.11brembo
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:XA7.89.11パッド:Z01[1キャリパー分](107.6708.11)/Z04[1キャリパー分](107.6708.23) リペアパーツ:パッドピンセット(120.3942.30)/ブリーダーセット(105.3246.11)/オイルボルトセット 1キャリパー分[シングル](B2CS-010)販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番P040-2413)PAD[有/無]:無し色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:約700仕上げ(表面処理):ハードアルマイト使用箇所:フロント:右側内容量[数量]:右側取付ピッチ:100ピストン径:異形 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無しピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無しボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)約700備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。製法CNC削り出し(2ピース)内容右側表面処理ハードアルマイト使用箇所フロント:右側取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34材質(ピストン)アルミニウム
レーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 左 XA7.89.10 bremboレーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 左 XA7.89.10brembo
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:XA7.89.10販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番107.6708.23)PAD[有/無]:無し色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:約700仕上げ(表面処理):ハードアルマイト使用箇所:フロント:左側内容量[数量]:左側取付ピッチ:100ピストン径:異形 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無しピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無しボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)約700備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。製法CNC削り出し(2ピース)内容左側表面処理ハードアルマイト使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34材質(ピストン)アルミニウム
CM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド SMCCM2K-Z Series エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
六角形のロッドによりロッドが回転しないタイプ高い不回転精度Φ20、Φ25-±0.7°Φ32、Φ40-±0.5°無給油で使用可能標準シリンダと取付は同寸法オートスイッチの取付も可能シリンダのストローク位置の検出が簡単になるオートスイッチ付とすることができます。
ストローク(mm)500取付支持形式軸方向フート形形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド最高使用圧力1.0MPa使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.78(有効クッション長さ11.0mm)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(ただし凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ロッド不回転精度(°)±0.7シリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなし、揺動受け金具なしオートスイッチ有無なし
R1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS エスコR1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHSエスコ
1,898税込2,088特価
1個
取扱停止中
ホースジョイント型のアングルタイプ 一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。 タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。 ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。 RoHS指令相当品 ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10~80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ)アズワン品番67-7214-25
連発式リベット締結機 "KingSet" 3.2/4.0サイズ用 ボーセイキャプティブ連発式リベット締結機 "KingSet" 3.2/4.0サイズ用ボーセイキャプティブ
429,800税込472,780
1台
30日以内出荷
専用テープに装着されたブラインドリベットが順次、自動装填される事でリベットの連続作業を可能にした世界初のハンドツールです。
仕様●使用ジョー:NO.618 3分割ジョー5(3個セット)●全長(mm):356●必要空気圧(MPa):0.59~0.69(6.0~7.0kgf/cm2)●対応ブラインドリベットサイズ:Φ3.2/Φ4.0●対応ブラインドリベット:各メーカーに対応●ブラインドリベット装填本数:100本(Φ3.2)/80本(Φ4.0)●製品サイズ:長さ358mm×高さ303mm×幅146mm (幅はマガジン部含む)●使用オイル:ISO VG22●使用エアホース内径:8.0mm以上●原産国:日本●コード番号:362-2820アズワン品番67-5599-11
クロカワくん 宮川工業クロカワくん宮川工業
99,980税込109,978
1台
14日以内出荷
出力550Wのハイパワーモーターを採用しています。 ワークになじむスポンジコンタクトホイールです。 安定した作業を実現するガイドローラーがついています。 握りやすく冷えにくいラバーハンドルを採用しています。 重切削作業用・黒皮取り。 チタン・アルミ等の難削材の研磨。 運搬車両の研磨作業(ヘアーラインその他) メッキや塗装の剥離作業・錆取りその他一般研磨。
仕様●ベルト寸法(mm):60×260●ベルト速度(m/min):900●無負荷回転数(min^-1):5500●空気消費量(m3/min):0.9●ホース取付口:Rc1/4●無負荷回転数(min-1[r.p.m]):5500●ローラーサイズ(mm):50Φ×60●原産国:日本●コード番号:382-4280アズワン品番67-5623-09
エアチューブリムーバー JTCエアチューブリムーバーJTC
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
トラックの空気圧パイプ取り外しに使用します。
用途サイズ:Φ19 適合車種:ベンツ MP4/ふそう(Euro 6) 適合純正品番:963589016300関連資料(0.12MB)
オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 のりタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
5日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプ SHINANO(信濃機販)オービタルサンダー 吸塵式 マジックタイプSHINANO(信濃機販)
42,980税込47,278
1個
4日以内出荷
安定して握りやすい形状の樹脂製スロットルレバーとボディカバーを採用。操作しやすいレバータイプのエアレギュレーターを内蔵。4mmのオービットダイヤで高い研磨力を発揮。パッドサポートの交換が簡単な構造を採用し、メンテナンス性が向上。
用途パテ研磨、足付け研磨、仕上げ研磨作業。木工研磨作業。金属研磨作業。FRP材研磨作業。仕様振動値(m/s2):7.4付属品エアープラグ(20PMタイプ)、エアーツールオイル、ダストホース、ダストバッグ全長(mm)145質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000騒音値(dB)83(A)空気消費量(m2/min)0.43オービット径(Φmm)4パッドサイズ(mm)75×110
Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機Air-fix 22B1用マニホールド佐々木工機
97,980税込107,778
1個
17日以内出荷
Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
仕様●サイズ:H43×W90×L140mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約600g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※3箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-45
R 1/4"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型 エスコR 1/4"xΦ 7.0mm 雄ねじステム L型エスコ
775税込853
1個
翌日出荷
機器と平行にホースを接続する時などに使用します。ホース接続部がユニオン式となっており、機器に取付けた後もナット部分から取り外すことができ、メンテナンスやホースのねじれなどを心配することもありません。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●ねじ径(R):1/4"(PT)●適合ホース内径※:6mm●材質:C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)●使用圧力:3.45Mpa以下●使用温度:-50~150℃●使用流体:空気・水・油●重量(g):45アズワン品番65-9246-73
接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)接触式デジタル変位センサ HG-Sシリーズ センサヘッドパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
90,980税込100,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
長寿命化に貢献する堅牢&スリムボディさらに光学アブソリュート方式採用で「値飛び」 も「 ゼロ点忘れ」 もなし!
保護構造IP67(IEC)適合規格【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)方式アース:コンデンサアース機能活線棒抜:装備絶縁抵抗(MΩ)DC250Vにて100以上使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60検出方法位置:光学アブソリュートリニアエンコーダ方式動作表示灯2色LED(橙色 / 緑色)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚損度:2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.78MB)コントローラー型式組み合わせ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113サンプリング周期(ms)1使用周囲湿度(%RH)30~85、保存時:30~85
エアリール ヤマダコーポレーションエアリールヤマダコーポレーション
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
コンパクトリールが、外観・性能全てをリフレッシュし、生まれ変わりました。エアカプラーは付属してません。耐スパッタリールのイン側ホースはウレタンブレードホースです。
仕様●付属ホース仕様 サービスホース:6.5mm×10m×G1/4(内径×長さ×接続)●付属ホース仕様 イン側ホース:6.5mm×1m×R1/4(内径×長さ×接続)●最高使用圧力(MPa):1.4●ホース使用温度(℃):-5~50●本体寸法 ドラム径(mm):Φ290●本体寸法 幅(mm):152●本体寸法 高さ(mm):314●質量(kg):3.5●エア用アズワン品番65-9609-54
Air-fix 22B1用マニホールド 佐々木工機Air-fix 22B1用マニホールド佐々木工機
61,980税込68,178
1個
17日以内出荷
Air-fix 22B1のエアー分岐にご使用ください。
仕様●サイズ:H43×W90×L70mm●材質:A5052、他●使用エアチューブ寸法:Φ4mm●重さ:約300g●供給エアー:0.4MPa~0.6MPaの清浄エアー●箱サイズ:278×136×36mm●ケース入数量:60箱入※2箱あたりの価格です。アズワン品番67-2189-44
手動ガンノズル EA991CHシリーズ エスコ手動ガンノズル EA991CHシリーズエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
仕様●ノズルサイズ:Φ22.3×93.5mm●適用:オイル・灯油・軽油・ガソリン●接続ねじ径:Rc3/4"●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/アルミ、パッキン/NBR・FKM●最大使用圧力:0.15Mpa●重量:700g●推奨ホース:20A●継手:スイベル●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付アズワン品番65-9340-76危険物の類別非危険物
手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズ エスコ手動ガンノズル(オートストップ) EA991CHシリーズエスコ
38,900税込42,790
1個
8日以内出荷
電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。電気や電池を使用せず、満タンになれば液面感知で自動ストップするしくみのノズルです。一定の流量と圧力でオートストップが機能するため、自重落下では使用できません。 ※使用圧力と流量範囲にご注意ください。※オイル・ガソリン・バイオディーゼルには使用できません。
仕様●ノズルサイズ:Φ24×65mm●適用:灯油・軽油●材質:ノズル・本体/アルミ パッキン/NBR・FKM●接続ねじ径:Rc3/4"●最大使用圧力:0.2Mpa●重量:1.5kg●推奨ホース:20A●継手:スイベル●流量範囲(L/min):30~80●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まる●レバー引っ掛け付●自然落下、サイフォンの利用では使用不可●流量計付アズワン品番65-9340-81危険物の類別非危険物
56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダー エスコ56,000rpm/3.0mm エアーマイクログラインダーエスコ
11,100税込12,210
1セット
翌日出荷
プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm)アズワン品番65-3882-99
高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーす マックス高圧スーパーエア・ホース プレミアムやわすべりほーすマックス
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
高品質・高付加価値をお望みの方へよれにくく使いやすいプレミアムやわすべりほーす。コンプレッサ側につなぐエアプラグと、釘打機側のエアチャックの両方が回転する事で、絡まったホースのよれが低減されます。ホース飛び軽減パージ(解放)機構搭載で、コンプレッサからホースを抜いた時にホース内の残圧をゆっくり排出し、ホースの反発を低減します。制電(帯電防止)能力に優れた材料を使用することで、従来のホースと比較してすべり性能が20%向上しています。
用途高圧釘打機の接続ホース。
エアー分岐コック 貝沼産業エアー分岐コック貝沼産業
439税込483
1個
当日出荷
こだわりの日本製!吸入側6mmネジタイプ 貝沼産業製 3方分岐タイプ 吸入側はネジタイプ(サイズM6mm) エアーホース適用サイズ(マリンテック取り扱い品)
材質真鍮外径(Φmm)ネジ側:6、コック側:5.7適合ホース内径×外径(Φmm)吸入・排出側:4×9(ブレードホース)、4×6(シリコンタイプホース)、4×6(ビニールホース)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら