103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディタイプのマイクログラインダーです。 加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.1MB)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(L/min)33 全長(mm)約1.5(ホース込) 最高使用圧力(MPa)0.62 適合軸(mm)3 使用ホース内径(Φmm)(最小)5 使用カプラープラグRc1/4 コレットチャック寸法(Φmm)3 取扱説明書(0.41MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

エアマイクログラインダー(精密研削用・高耐久タイプ) ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 使用ホース内径(Φmm)6.35 排気方向後方 ホース継手Rc1/4 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすいエルゴノミクスデザインのマイクロエアグラインダーです。 耐久性に優れた高級精密エアツールです。 別売コレット使用で2.4・3.2mm軸に対応。
用途各種部品加工時のバリ取り・面取り・研磨。 金型加工・ガラス加工。 軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.15 仕様ホース取入口/ワンタッチPプラグ、排気方法/後方 トラスコ品番301-9128 全長(mm)155 質量(g)108 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。
用途金属などの研削・研磨作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])56000 空気消費量(L/min)198 空気接続口1/4 付属品1/4カプラー×1個、スパナ×2個、オイル差し×1個、砥石×10個 全長(mm)136 質量(g)250 使用空気圧力(MPa)0.62 コレットサイズ(mm)3 取扱説明書(2.8MB)
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


超小型/軽量で指先にフィットするペンシルタイプ。精密設計のベーンモーターにより、安全性、耐久性抜群。高速回転、高出力で、ハイスピード精密加工を実現。品質、性能の進化を遂げ、芯ぶれもなく、長時間の持続性発揮。後方排気式により、切り粉などの飛散防止及び騒音軽減タイプ。先端工具の着脱が簡単、確実。即使用可能な標準付属品つきセット。
用途各種金型の精密研削仕上加工。各種金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工。プラスチック、石、木材などの切削、研削、研磨加工。各種溶接面の仕上加工。その他複雑な曲面、内面、歯車の面取りなど用途は多種多様。 ホース接続口(エア源側)ニップルR1/4 排気方式後方 供給空気圧力(MPa)0.6
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度で高耐久のエアーマイクログラインダー。芯ブレが極めて少なく、高回転65000rpmで高トルクなので作業効率が向上します。手に馴染みやすいサイズ・重量感で精密で素早い作業が可能。Φ3コレット専用モデル(コレット径の変更は出来ません)。火花・切粉の方向を変えたい場合や、目(切削痕)にこだわる場合に使用されます。振動が少なく長時間の作業でも疲れにくい。0.4MPaから使える低圧対応で省エアー。購入したその日から使える付属品をセット
用途金型の研磨、修正。ダイキャスト部品のバリ取り。精密部品加工。塗装はがし。エンジンなどの加工。歯科技工や宝飾研磨、石工。研削・切削・研磨など様々な用途に最適 付属品エアホース1.5m(ホースバンド2個付)[1本]、オーバーホース[1本]、クイックジョイント[1個]、セットピン・スパナ[各1個 トラスコ品番337-8950 材質本体:亜鉛合金 全長(mm)160.5 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント(ハイカプラ互換継手) 使用エアーホース内径(Φmm)4.5 排気方向後方排気
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷


平面研削に使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途平面研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、Φ30ラバーパット1個、バフ4枚、ペーパー6枚 全長(mm)140 質量(g)150 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 スピンドルM7-P0.75 接続径空気:6Φmm 取扱説明書(5.8MB) ホイール寸法(mm)30
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000 空気消費量(m3/min)0.12~0.18 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番360-7046 全長(mm)165 質量(g)78 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

エアーマイクロストレートグラインダー 精密研削用 モノタロウ 動画あり
加工後のバリ取りや各種金属の研削や面仕上げに使用できます。 振動が少ないため、長時間の作業に適しています。 セット内容が充実していますので、持ち運びに便利です。
用途精密研削用 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(L/min)120 付属品本体1個、エアホース(1.45m)1本、ホースカバー1個、ホースジョイント1個、ピン1個、バー1個、スパナ1個、軸付砥石1個、軸付ホイル2個、バフ6枚 全長(mm)165 質量(g)130 ホース内径(Φmm)5 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 先端角度ストレート コレットサイズ(mm)3 接続径空気:6Φmm 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.8MB)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

24000rpmで高トルク、使い易いペンシルタイプ。 軸付ゴム砥石などが使え先端工具の選択幅が広がります。 消費空気量が少なく工場エアーの低減にもつながります。
用途金属加工、バリ取りや金型などの研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.075 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番182-8845 全長(mm)161 質量(g)135 チャック内径(Φmm)3 空気圧力(MPa)(適正)0.4±0.1 アズワン品番64-8560-60 排気方向後方
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

芯ぶれ対策の為に、フロントにベアリングが2個ついています。 チャッキングはストップレンチ方式。 丸型ハウジングにて軽量です。
用途金属部品のバリとり、金型仕上げ、彫金など 回転数(min-1[r.p.m])54000 空気消費量(m3/min)0.2 ホース接続口(エア源側)カプラ1/4 仕様パッケージケース付、排気方法/後方 付属品片口スパナ×2本、オイラー1個、エアースピンドルオイル、エアーホース(1.5m) 全長(mm)137 質量(g)110 外径(Φmm)15 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 チャッキング径3mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)137(ホースを含まない) 質量(g)100 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)160 付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個 トラスコ品番106-6838 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
30,800 税込33,880
翌日出荷

研削材ピンクアランダム(PA)を使用した一般研削用軸付砥石です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000 適合マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用軸付砥石 トラスコ品番818-7022 長さ(mm)12 粒度80 質量(g)4 全長(m)42 軸径×軸長(mm)3×42 外径(Φmm)10
1本
269 税込296
当日出荷

GT-MG35-12CC エアーマイクログラインダー ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。 小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。 金型の切削、研磨、鏡面加工。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 トラスコ品番209-7869 全長(mm)183 質量(g)305 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

エス・ピー・エアーエアーマイクログラインダー
疲労や振動を軽減するソフトグリップです。研削時の粉が飛散しない後方排気式です。
用途各種部品加工時のバリ取り、金型仕上げに。 トラスコ品番161-2795 全長(mm)156 質量(g)350 無負荷回転数(min-1[r.p.m])70000 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.14 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

最大回転数(min-1[r.p.m])54000 空気消費量(L/min)57 付属品ケース、チャック締め付け用スパナ2本、ワンタッチカプラ・オス1個、3mm軸付砥石5本 エスコ品番EA159DA 質量(g)400 チャック寸法(inch)1/8(3mm) 使用圧力(MPa)0.64 ケース寸法(mm)160×215×60 ホース長さ(m)1.36 ハンドル長さ(mm)135 所要圧縮機(kw)2.2 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
44,400 税込48,840
翌日出荷

6mm軸の工具が使用可能です。超硬ロータリーバーは8mm、 軸付砥石は13mmまで使用可能です。付属の3mmコレットを使用して3mm軸の工具が使用可能です。金型などの仕上げ研磨に最適です。ホース1M装着
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業に。各種金型の精密仕上げに。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。 付属品カップリング、3mmコレット、ホース1M、ホース1M トラスコ品番256-6790 全長(mm)146 高さ(mm)26 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 砥石径(Φmm)適合:13 チャック内径(Φmm)6 空気消費量(L/min)180 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)75 空気消費量(m3/min)0.18 排気方式後方 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-2053-84 コレット径(Φmm)内径:6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

エアーマイクログラインダーは、精密研削用のエアーマイクログラインダーです。切り粉が飛散しない排気方式です。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなどで活躍します。
用途各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りに。 付属品スパナ×2本、ワンタッチカプラ、軸付砥石(円筒型 直径8)、エアーホース(約1.8m) 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 最高回転数(min-1[r.p.m])58000 使用空気圧力(MPa)0.64 空気消費量(m3/min)0.057 コレットサイズ(mm)3 本体径(mm)16
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

GT-MG75S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 18.5mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):170。
質量(kg)0.19 トラスコ品番124-6585 最高回転数(min-1[r.p.m])75000
1個
43,980 税込48,378
当日出荷

超小型でわずか140gの軽さ、使い易く長時間の使用でも疲れません。 60000r.p.m.の超高速回転で素晴らしい切削効果。 MR超硬バー・JICOMAXダイヤバー等使用にあわせご利用できます。 精密設計のベーンモータは安定した性能を長時間にわたり維持。 数々のアイデア、合理化により超低価格を実現。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工、研削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)144 質量(g)140 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)180 付属品エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース/1本ピンツール(Φ3mm)/1本片口スパナ(8mm用)/1本 トラスコ品番106-6846 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1) ホース接続口(エア源側)R1/4 排気方式後方
1台
39,980 税込43,978
欠品中

GT-MG55SR エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min、フレーム直径: 20.0mm、本体には吸気ホース1.5m・排気ホース・ホース継手がついています。 取付径(mm):3 全長(mm):180。
質量(kg)0.22 トラスコ品番124-6593 最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

GT-MG55S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
・高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。・小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。・優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。・音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。・各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.16m3/min。フレーム直径: 17.5mm。・
質量(kg)0.18 チャック内径(Φmm)3 トラスコ品番124-8103 最高回転数(min-1[r.p.m])55000
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

GT-MG25S エアーマイクログラインダ(ストレート) ベッセル 動画あり
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。優れた持続性、熱をもつことが少なくなっています。音が静かな静音タイプ。排気ホースがついていますので手元に油などが飛散しません。各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ、機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ、内面研削、歯車の面取りなど、用途は多種多様です。空気消費量: 0.175m3/min。フレーム直径: 30.0mm
質量(kg)0.6 トラスコ品番124-6615 最高回転数(min-1[r.p.m])25000
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

エアマイクログラインダーに取り付けて使用するカップ砥石です。
用途金属のバリ取り・研削・研磨 適合機種M-109、M-111 質量(g)132 ピッチ(mm)0.75 ねじ径M7 外径(Φmm)30
1箱(12個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。 発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。 環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番296-1954 全長(mm)149 質量(g)140 角度(°)(ヘッド角)120 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 適合砥石サイズ20mm(M6×0.75) 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

エアマイクログラインダー(平面研削・研磨用) ベッセル 動画あり
長時間の使用でも疲れないソフトグリップです。 研削粉が飛散しない後方排気方式です。
用途平面研削・研磨用。 カッターマック除去などの各種平滑研削。 鏡面仕上げなど。 適合砥石サイズ30mm(M5×0.75) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番818-8187 質量(g)8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])23500 ねじ径(mm)M7×0.75 寸法(外径×厚さ)(mm)30×1
1個
679 税込747
当日出荷

プラグ付
仕様●チャックサイズ:3mm●回転数:56,000rpm(無負荷時)●重量:700g●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:180L/min●ホース長:1500mm●吸入口:R1/4"●ケースサイズ:340(W)×200(D)×49(H)mm●付属品:3mm軸付砥石×10本●ハンドルサイズ:133.6mm●使用コンプレッサー:2.2kW●砥石サイズ:Φ15.8×4、Φ8×14、Φ12.9×4.2、Φ5.8×12、Φ6.2×12.5、Φ5×11.6、Φ4×10.5、Φ3.2×7、Φ3.7×11、Φ5.2×4.6(mm) アズワン品番65-3882-99
1セット
11,100 税込12,210
翌日出荷

仕様マイクロエアグラインダーTMAG10SN専用コレットナット 適合コレットナット トラスコ品番497-1604 材質S54C 質量(g)1
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

付属品雌ねじプラグ、ラバーパット、セットピン、砥石、粘着式サンドペーパー(6枚) 材質アルミ 全長(mm)135 質量(g)210 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000 空気消費量(L/min)155 ホース長さ(m)1.5 スピンドル径M7×P0.75 騒音レベル(dB(A))84 吸入口サイズR1/4" アズワン品番64-7822-60 使用コンプレッサ1.5~2.2KW パッド径(Φmm)30 振動3軸合成値(m/s2)1.8m/s2(ISO22867)
1台
27,200 税込29,920
翌日出荷


発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000 空気消費量(m3/min)0.12~0.16 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番807-1389 全長(mm)160.5 質量(g)130 チャック内径(Φmm)3.175(1/8in) 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
49 税込54
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
129 税込142
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
13,980 税込15,378
10日以内出荷