ナイロン素材手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋です。
薄手でフィット性が高く、一般的なゴム背抜き手袋と比較して細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。
また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティング天然ゴム
フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
厚さ(mm)1.3
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
独自の葉脈状すべり止めにより、強力なグリップ力があります。
着用したままペンを持てる薄さとやわらかさがあります。
特殊配合により、天然ゴム特有の臭いを抑え、白化現象も抑えています。
繊維部分は抗菌防臭加工を施してあり、汗臭くなりにくく、細菌の増殖を抑えます。
用途土木建築業。物流倉庫業。清掃・サービス業。
厚さ(mm)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特別な編み方で破れやすい親指、人差し指、中指の指先摩耗を2倍以上強くしています。(メーカー比)。通気性がよく、ソフトで長時間作業も快適です。ホコリの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。
用途運送業、精密作業。農作業、園芸
仕様指先補強
厚さ(mm)約1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
ラバー部分に天然ゴムを使用し、シワ加工されているので優れたグリップ力
ナイロン素材手袋の手の平側にポリウレタンをコーティングした手袋です。
ポリウレタンの特性である耐酸性、耐アルカリ性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ニトリルゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
指に伸縮性の良い糸を使用し、手袋の中で指がズレにくいように工夫し、フィット感を高めています。独自の発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。水や油で濡れた状態でも手のひらの特殊パターンにより、高いすべり止め効果を発揮します。
用途細やかな部品組み立て、メカニック整備、ケーブル作業、建築・土木作業、梱包作業、屋外軽作業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様手首ゴムタイプ
10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。
用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどに
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)1.4
ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
ナイロン100%のため、ポリエステル素材に比べ伸縮性・吸水性・に優れており、フィット感がよく、汗の吸収にもよいため作業現場での使用に最適です。また摩擦や引張強度にも強く、通気性も良く、使用感は抜群です。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
コーティングニトリルゴム
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス手袋です。
用途農業、園芸、精密機械、工業・弱電機械業、屋内清掃・軽作業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
こんなお得な商品も!
背抜き手袋 薄手 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
フィット感、通気性に優れたポリウレタンコーティングの背抜き手袋。黒色コーティングでイヤな汚れがきになりません
用途組立作業、梱包作業、農作業、軽作業
材質手袋/ナイロン
色ブラック
機能フィット感、通気性
材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂
ゲージ数13
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)ポリエステル
材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)ポリエステル
油に強い!摩耗に強い!耐久性は天然ゴムの3倍!水にもオイルにも優れたグリップ力!
用途機械部品の組立作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業
耐摩耗性レベル4
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
EN388規格EN388
縫製手袋に塩化ビニルをコーティングした裾口ジャージ加工裏布付き手袋。裾口ジャージ加工により、手首部分もサポートします。裏布は、吸湿性の高い綿メリヤス生地を採用し、剥離強度にも優れています。
用途農業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖口ジャージ付
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。
通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比)
ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。
厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。
ブラック色で汚れも目立ちません。
ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。
左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど
全長(cm)24.5(±0.5)
材質ニトリルゴム
色ブラック
厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)
機能伸縮性、グリップ力、中厚
粉有無粉なし
エンボス加工外エンボス
入数(枚)50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!
耐油手袋 手首ジャージ付
モノタロウ
¥359
税込¥395
シームレス裏布加工+手首部分のジャージでしっかり手にフィット。
油や薬品に強い塩化ビニールをコーティングしたオールコートタイプの裏布付き手袋です。
用途園芸・家庭菜園、日曜大工、農業、漁業・水産業、清掃・サービス業、運送・物流業、土木建設業、園芸・造園業
仕様裏付き
材質(樹脂部)塩化ビニール
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様袖口ジャージ付
ポリエステル素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。
ニトリルゴムの特性である耐油性、耐摩耗性にも優れております。
薄手でフィット性が高く、細かな作業にも適しています。
再生ポリエステル100%を使用しており、環境にも配慮した手袋です。
用途用途梱包、運搬、土木、建築、農作業など
材質繊維部/再生繊維(ポリエステル)100%、コーティング部/ニトリルゴム
色ブラック
エコマーク認定認定
機能通気性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
ゲージ数13
エコマーク認定番号24 103 005
穴角トルクス
トラスコ品番811-7613
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
いじり止め付のヘックスローブねじを締めたり、緩めたりする事ができます。いじり止め対応なのでオーディオステー等に使用ができます。また欧州車のエアフロメーター・スロットルバルブ等にも使用可能です。ソケットホルダー付なので工具箱の中でバラバラにならずに保管ができます。またソケットホルダーはワンタッチタイプなので簡単に取付・取外しが可能です。
用途いじり止め付のヘックスローブねじを締め・緩め作業に
差込角(mm)9.5
セット内容T20・25・27・30・40・45・50・55
材質ソケット部:CRV、ビット部:S2
全長(mm)210(ホルダー)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(8個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。
【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。
【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用圧力(MPa)0~1.0
機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性柔軟エアーホース、肉厚
関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
いじり止め形状・ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
自動車のエアバッグや携帯電話、コンピュータ内部などに使用されている「いじり止めトルクスねじ」に対応しています。
差込角(mm)12.7
全長(mm)132
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。
先端形状トルクス
本数10
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
タッチレス エアログローブディスペンサー 専用の詰め替え手袋になります。
仕様用エアグローブ150枚×67組
材質ポリエチレン
質量(kg)13.4
色半透明
入数(枚)150×67組
全長(cm)26.5
TKG品番9-1470-1101
1セット(150枚×67組)
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
六角対辺5mmのエアードライバーなどに取り付けて使用できます。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
トルクスネジ用。
用途自動車業界/トルクスネジ用。
全長(mm)100
トラスコ品番828-7414
軸径(Φmm)5
質量(g)14
先端サイズT20H
先端形状トルクス
本数10
両頭機能片頭
いじり止め穴有無あり
1袋(10本)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
あらゆる職場で使い捨て手袋を着用するためのより無菌の方法を提供します。ディスペンサーのセンサーによりエアーで付属の手袋を膨らませるので、手をスライドさせるだけで手袋を装着できます。プロセス全体がタッチフリーです。このシステムは、汚染を最小限に抑え、スタッフと顧客にとってより安全です。滅菌手袋は、ウイルスやバクテリアの粒子を寄せ付けないにするのに役立ちます。ニトリルまたはラテックス製の手袋を使用している場合、従業員は手袋を着用しているときに手袋に触れる必要があり、これは汚染を引き起こします。タッチレスエアログローブディスペンサーを使用すると汚染を減らすことを可能にし、より衛生的な状態になります。
材質Acrylonitrile Butadiene Styrene Plastic Irgagurd B 1000抗菌剤3%入
幅(mm)27
色ホワイト
高さ(mm)8.5
質量(g)1300
奥行(mm)41
TKG品番9-1470-1001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
質量(g)1000
材質中袋:ポリエステル100%
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160
硬さピロー:ふつう
高さ(cm)11
反発度高反発
材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
寸法(縦×横)(cm)43×63
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。低反発タイプで、もちっとした心地よいフィット感です。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
質量(g)1200
材質中袋:ポリエステル100%
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160
硬さピロー:やわらかめ
高さ(cm)11
反発度低反発
材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
寸法(縦×横)(cm)43×63
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
エアロキューブ(R)とウレタンフォーム(エアタッチ(R))の2層構造で、頭と首をしっかり支えるピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチ(R)がS字形状になっており、頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブ(R)で、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。上下逆にすることで、高め・低めの好みのフィット感を楽しむことができます。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブ(R)のみ水洗い可能です。(エアタッチ(R)は洗えません。)
質量(g)700
材質中袋:ポリエステル100%
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160
硬さピロー:ふつう
高さ(cm)11
反発度高反発
材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
寸法(縦×横)(cm)35×50
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
エアロキューブRとウレタンフォーム(エアタッチR)の2層構造で、頭部から背中までしっかり支えるワイドタイプのピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチRが頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブRで、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。ピローの先端は段差を感じにくい薄型設計です。低反発タイプで、もちっとした心地よいフィット感です。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブRのみ水洗い可能です。(エアタッチRは洗えません。)
質量(g)1900
材質中袋:ポリエステル100%
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160
硬さピロー:やわらかめ
高さ(cm)9
反発度低反発
材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
寸法(縦×横)(cm)68×75
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
エアロキューブRとウレタンフォーム(エアタッチR)の2層構造で、頭部から背中までしっかり支えるワイドタイプのピローです。国内工場で生産(充填・加工)しています。上層はエアタッチRが頭の重さを分散します。下層は反発性に優れたエアロキューブRで、頭の沈み込みを防ぎます。中材は通気性に特化した素材を使用し、ムレを軽減します。ピローの先端は段差を感じにくい薄型設計です。高反発タイプで寝返りしやすく、寝返りや横向きに寝るスタイルが多い方におすすめです。カバーはなめらかな触り心地です。エアロキューブRのみ水洗い可能です。(エアタッチRは洗えません。)
質量(g)1600
材質中袋:ポリエステル100%
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)約280、ダブルラッセル(側面)約160
硬さピロー:ふつう
高さ(cm)9
反発度高反発
材質(中材)上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)
寸法(縦×横)(cm)68×75
材質(側地)ポリエステル100%
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
応接スペースにぴったりのスクエアローテーブル。スチールのスクエア脚で安定感があります。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
幅(mm)1100
高さ(mm)450
奥行(mm)550
寸法(幅W×奥行D)(mm)1100×550
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×550×450
天板厚さ(mm)25
均等耐荷重(kg)(天板)20
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。
入組点数52
トラスコ品番496-6392
セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)3
1セット(50点組)
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
フォーマルからカジュアルまであらゆるシーンに適したスクエアソファ。スチールのスクエア脚でシンプルかつ安定感があります。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
幅(mm)1100
質量(kg)16.8
色ウォルナット
高さ(mm)450
奥行(mm)550
関連資料組立説明書・取扱説明書(2.59MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
HEPAフィルターは空気中の微粒子を除去するために設計された高性能フィルターです。医療施設、クリーンルーム、空気清浄機など、様々な場所や機器で利用されています。当製品には、HEPA フィルター、深底メインフィルターバスケット、取付アダプター、ネジが同梱されています(ネジ径:トルクスT15)。
適合機種T 11/1 Classic Re!Plast (再生プラ使用掃除機)
質量(kg)0.8
色白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×255×85
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
シマノ製内装3段ハブ
ローラーブレーキ仕様
アルミニウム製エアロリム(スポーク穴:36H、リムハイト:20mm)
ダブルウォール(2層)構造
英/米バルブ仕様
スポーク#12(ステンレス)
材質リム:アルミニウム、スポーク:ステンレス
色ブラック
サイズH/E 20インチ
規格H/E
適合タイヤサイズ20(406)×1.50~2.00まで
前後区分後輪
・レースの為に開発されたエアロ設計プロフィットの春秋ライド向けグローブ「SFG-1」 の後継モデル
・従来モデルよりもノンスリップシリコンパッド部分が広くなり、的確なレバーコントロールが可能
・手のひら部分は縫い目のないシームレスとなり、今までにないフィット感と握り心地
・指先部分には防風フィルム内蔵で伸縮性のある裏起毛の生地と内側フリース生地を採用し着用感、保温性共に兼ね備えた使用感を実現
・車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
・汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置
・手首部分のもたつきを無くしたエアロフィットデザイン
・グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能(親指 / 人差し指)
・優れたグリップ力と耐久性の高いクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ(TM)」を採用
・転倒時の怪我から手のひらを保護するプロテクト素材付き
使用温度範囲(℃)8~13
操作性に優れた薄手タイプのグローブ
弾性と復元性に優れ柔らかく肌触りの良いストレッチ素材の生地を採用
車のライトなどに反射して自分の存在をアピールするリフレクター付き
人差し指から親指の付け根に掛けて、汗などを素早く拭き取れる大型のスウェットパッドを配置
手首部分はスリップオンリストでもたつきを無くしたエアロデザイン
グローブを着けたまま、スマートフォンの操作が可能
カーボンハンドルなど、滑りやすいハンドルにも対応したノンスリップシリコンパッドを採用し、適度なグリップ感を実現
手のひら部分の縫製をなくして快適な握り心地を実現するシームレス製法
握り感を追求し、最適化された3Dカットラインを採用
手のひら部分の生地にはクラレ社製人工皮革素材「クラリーノ」を採用、通気性向上と軽量化に加えさらなるダイレクト感を実現
手のひらの手首側には耐摩耗性に優れた生地で転倒時の怪我から手のひらを保護
関連キーワード
1
2
次へ