カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
    • 配管用ワンタッチ管継手(14)
絞り込み
ブランド
  • SMC(14)
形状
形状
エルボ(2)
形状
ストレート(2)
形状
ティー(2)
形状
ブランチティー(2)
形状
ブランチワイ(2)
形状
ロングエルボ(2)
形状
六角穴付ストレート(2)
適合チューブ外径
  • 1/8(12)
  • 5/32(14)
  • 1/4(14)
管接続口径
  • 1/16
  • 1/8(823)
  • 1/4(843)
  • 3/8(741)
  • 1/2(594)
  • 3/4(20)
  • 1(12)
  • 2(10)
  • M3(86)
  • M5(410)
  • M6(72)
  • M8(20)
  • M12(24)
  • M14(30)
  • M16(10)
  • M18(22)
  • M20(10)
  • No.10-32(22)
  • Φ10(10)
  • その他(17)
使用流体
  • 使用流体(14)
  • 使用流体空気(14)
ねじの種類
  • NPT(14)
NPT
最高使用圧力(MPa)
  • 1(14)
1
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー 継手」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズSMC
3,298税込3,628
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTリリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付ねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズ SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤なし) インチサイズSMC
2,998税込3,298
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTリリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なしねじ規格取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤付) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
翌々日出荷から18日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ SMC両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。形状チーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤付) インチサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズ SMCロングエルボユニオン KQ2W (シール剤なし) インチサイズSMC
3,798税込4,178
1袋(10個)
9日以内出荷から36日以内出荷
用途基本的にはエルボユニオンと同一に使用。相違点は配管を立体化して継手の干渉を防止する場合に使用。形状ロングエルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤付) インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズ SMCブランチ KQ2U (シール剤なし) インチサイズSMC
3,898税込4,288
1袋(10個)
9日以内出荷から45日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。形状ブランチ使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(10個)
当日出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
ハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤なし) インチサイズSMC
2,198税込2,418
1袋(10個)
3日以内出荷から15日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状ハーフユニオン使用流体空気、水リリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤付) インチサイズSMC
4,298税込4,728
1袋(10個)
3日以内出荷から11日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
サービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズ SMCサービスチーズユニオン KQ2Y (シール剤なし) インチサイズSMC
3,998税込4,398
1袋(10個)
3日以内出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向および90度方向の分岐配管に使用。形状サービスチーズユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤付) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
エルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズ SMCエルボユニオン KQ2L (シール剤なし) インチサイズSMC(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10個)
3日以内出荷から18日以内出荷
用途めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。形状エルボユニオン使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら