9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回転2打撃式のため安定した締め付けが可能です。締め付けが滑らかな汎用タイプです。
用途自動車関係、一般産業用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7300 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 ハンマータイプツインハンマー 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約7300 推奨ホース径(mm)9.5
1台
64,980 税込71,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

世界最小サイズ! 小型ボディーに回転式のエアーインレット装備ですのでツールの入りにくい狭い箇所の整備に最適です。 エアーレギュレータ内蔵。 親指だけで正逆回転の切り替えができます。 160度回転スイベル式ホース接続口。
用途コンバインのこぎ刃交換に最適。自動車のエンジン周りなどの手の入りにくい所の作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 最大締付トルク(N・m)5~50 仕様ハンマータイプ トラスコ品番332-1240 全長(mm)137 質量(kg)0.46 ホース内径(Φmm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式上方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)8 ホース取付口NPT1/4
1台
23,980 税込26,378
欠品中

高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰! 高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!
ホース口金取付ねじRc1/4
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
ホース口金取付ねじRc1/4 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高効率、高精度、耐久性を追求したオートリリーフを掲載。 締付け時間を短縮し、作業効率を高めます。 URYU独自の新技術「オートリリーフ機構」(PAT.)を採用。 ハンドル部と共に、本体にも標準でプロテクタを装着、ツールの保護と共にワークのキズ付きを防止します。 小型軽量化されたエルゴノミクスデザインにより、作業者の負荷を低減させます。
軸心より側面まで(mm)約26 ホース口金取付ねじRc1/4
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

信頼性の高いトルク精度と確実なシャットオフ。 作業者の負担を軽減し、作業効率を高めます。
ホース口金取付ねじRc1/4
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)50 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 能力ボルト径(mm)6~8 トラスコ品番753-3888 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)148 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Yタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷

用途木工製品や電気製品、その他の組み立て作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 最大トルク(N・m)50 ねじ締め能力(mm)6 全長(mm)125 質量(kg)0.87 高さ(mm)160 差込角(mm)6.35 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

軽量で高出力です。 用途により一般産業用にも適した使いやすいツールです。 使用するビットによりX、Yの2タイプがあります。
用途家電製品等の組立、分解に 最大締付トルク(N・m)50 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 能力ボルト径(mm)6~8 仕様6段階のパワー調整 トラスコ品番753-3896 セット内容カプラプラグ、パワーレギュレータ 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)198 タイプストレート 差込角(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.15 ビット【ドライバビット】Yタイプ ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 能力ねじ寸法(mm)6~8
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷