5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体にエアー調節機能を内蔵したエアーダスターガンです。ポリアセタール製ですので従来のエアーダスターに比べて約30%軽量化しています。エアー取付け口は上下の2ウェイタイプです。(上方向より取り付けの場合は流量調節できません)
用途一般ダスト作業 ノズル口径(Φmm)2.0 エアー接続口1/4 材質ポリアセタン・真鍮 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~50 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングエアダスターガン(増量ノズル付)
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。微妙な流量調整が可能です。
用途一般ダスト作業用。 付属品プラグ トラスコ品番201-9420 材質POM 全長(mm)260 使用空気圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4
1丁
2,298 税込2,528
翌日出荷

大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。 ノズル口径(Φmm)2.1 取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4 最高使用圧力0.97MPa
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングアルミ製ブローガン
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用 トラスコ品番201-9419 セット内容プラグ 材質アルミニウム 全長(mm)260 シルバー・青 質量(g)370 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.8 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
3,098 税込3,408
翌々日出荷

折れぐせが付きにくく、耐摩耗性また伸縮性・柔軟性に優れています。 ボタン式カップリングがついています。
ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 セット内容オリジナルエアブローガン、ボタン式カップリング 材質ポリウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)0~60 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)0.8 外径(Φmm)8 使用流体圧縮空気
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)