小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
ノズル径0.7mm
パターン開き(mm)50
仕様エアホース1本使用
トラスコ品番464-7611
質量(g)130
粒径(μm)13
噴出量(mL/min)0~35
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
小型・軽量・極小ミニ型タイプです。
狭い設置スペースに最適です。
用途離型剤・加工油の塗布、加湿など。
ノズル径0.7mm
パターン開き(mm)50
仕様エアホース2本使用
トラスコ品番464-7637
質量(g)145
粒径(μm)13
噴出量(mL/min)0~35
取付口(エア・液体)G1/8
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
離型剤塗布において、ワイドパタンで広い範囲に塗布でき、作業効率向上に貢献できるハンドスプレーガンです。
ノズル口径(Φmm)0.7
空気使用量(L/min)195
パターン開き(mm)280
適合空気キャップ形式E2P
吹付空気圧力(MPa)0.2
塗料噴出量(mL/min)200
霧化方式高微粒
接続口径空気:G1/4、塗料:G1/4
塗料供給方式圧送式
質量(g)315
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。エア調節器付で粗い霧にもできます。本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。
トラスコ品番138-4574
材質本体:アルミ製(クロームメッキ付)
口径(Φ)0.7
空気使用量(L/min)22(0.3MPa)
粒径(μm)(平均)13(距離200mm)
パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。
質量(g)370
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)6×4Φ
霧化方式LVMP
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。オールSUS型、腐食性液用
質量(g)530
空気圧力(MPa)0.1~0.7
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
塗料入口R1/8
霧化方式コンベンショナル
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。
質量(g)510
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
霧化方式LVMP
塗料圧(MPa)0.7
用途ロボット搭載、中・大吐出量用。SUSボディ
質量(g)540
空気圧力(MPa)0.1~0.7
作動圧力範囲(MPa)0.35~0.5
エア入口(シリンダー/霧化エア/パターンエア)R1/8
塗料入口R1/8
霧化方式コンベンショナル
塗料圧(MPa)0.7
関連キーワード