19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6 材質(本体)アルミ 塗装色マンセル5PB3/9
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力な衝撃、耐久性アップ、軽量化・防音対策を実現!! マグネットの力により、圧倒的なパワーを発揮+必要範囲での可変。粉塵の多い現場でもご使用できます。
使用圧力(MPa)0.35~0.6 材質(本体)アルミ 塗装色マンセル5PB3/9
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
149,800 税込164,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途エアーノッカー専用。 使用圧力(MPa)0.35~0.6 タイマー(アナログタイマー)ノッカー打撃間隔:0.5秒~30時間、エアー注入時間:0.5秒~14レンジ切換 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×250 仕様屋内仕様 塗装色マンセル5Y7/1 質量(kg)約4.2
1台
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ニューマチック工業マジカルノッカー 30471
打撃圧力範囲(MPa)0.1~0.2 空気消費量(L/回)0.14~0.20 トラスコ品番772-9863
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのにご使用ください。 打撃エネルギー(N・m)4.30~8.30 衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7 空気消費量(NL/回)0.04~0.10 トラスコ品番360-4551 質量(kg)0.8
1台
37,980 税込41,778
当日出荷

コンプレッサーとノッカーの間にオペコンを接続しますと、オペコンのバルブを開くと同時にノッカーがたたき出します。 エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 打撃サイクル(回/min)1~60 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外。使用流体温度: 5~60℃。作動回数: 2~60回/min
使用圧力(MPa)0.3~0.7 質量(kg)1.4 空気圧力(MPa)0.29~0.69 トラスコ品番276-4938
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

ピストンの上下運動により安定した振動を与えるエアー式バイブレータです。 独自特殊技術による耐磨耗性処理により業界トップクラスの耐摩耗性を実現 排気フィルターを装備しオイルミストが少ないため作業環境や取扱製品に悪影響をあたえません。 内部サイレンサー方式で低騒音。 安全安心な防爆仕様。 ボルト1本で取付可能。また取付方向に制限がないので設置が簡単。 空気圧の変更で振動力・起振力を無段階調整可能。
使用圧力(MPa)0.2~0.6
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 使用圧力(MPa)0.3~0.7 打撃サイクル(回/min)1~60
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。 密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。 空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。 圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。
用途運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。 流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。 充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。 選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。 打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90 衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5 使用圧力(MPa)0.3~0.7 空気消費量(NL/回)0.03~0.06 質量(kg)0.43 トラスコ品番421-6547
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

密閉構造なので、ホコリの多い場所での使用可能、耐水性にも富みます。空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能です。圧縮空気が動力源のため、漏電・排気ガス・爆発などの危険性がありません。ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。
用途流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消・防止のための振動源。充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベヤの振動源。選別:スクリーンの振動源。 使用圧力(MPa)0.2~0.6
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。 従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。
トラスコ品番753-4001 適合機種MGK-30A
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

デンジノッカー専用の操作盤です。
電圧(V)三相AC200(50/60Hz)、出力:DC300 入力電流(A)(最大)4 質量(kg)2.2 仕様デンジノッカー使用台数(台):EK5型/2、EK10型/2、EK20型/1休止間隔(秒):1~60 トラスコ品番421-6474
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。 使用圧力(MPa)0.3~0.7
1台
特価
66,980 税込73,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。 取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。 ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。 性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。 雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。 ケーブル長(m)制御:5 仕様休止時間:1~60秒
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)