23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ 適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン クロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流マグネチックバルブ
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ 適合【適合ホーン】ジェットイノウエ低電流タイプヤンキーホーン/低電流タイプビッグホーン クロームメッキ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旧社名を冠した「キタハラホーン」として、日本全国のトラック愛好家の皆様に長きに渡りご愛顧頂いております
用途自動車用ホーンバルブ
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

505803 ミニヤンキーホーン 12V JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)200 クロームメッキ 電圧DC12V 電圧(V)DC12 適合車種DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)300 クロームメッキ 電圧DC24V 電圧(V)24 適合車種DC24V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

材質:オールステンレス付属品:突き棒450mm
材質ステンレス 質量(kg)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×190×185 TKG品番9-0582-0201 TKG品番(2017)6-0522-0201
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷

高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)300 クロームメッキ 電圧DC12V 電圧(V)12 適合車種DC12V車
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

JET INOUE(ジェットイノウエ)エアタンク ブラック
エアホーン用エアータンク。2.5L/6.0Lタイプの2タイプ。エアホースは高圧ゴムホース(内径6mmΦ)用と付属で高圧ナイロンチューブ用のニップル付き。
用途サウンドパーツ ブラック 最高使用圧力120(PSI)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JET INOUE(ジェットイノウエ)ホースニップル
エアホーン配管用各種 アタッチメント
用途サウンドパーツ 材質スチール
1個
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電流ヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 電圧DC24V タイプ低電流タイプ 適合車種DC24V車
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプヤンキーホーン JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ 仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps 付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付 材質ステンレス クロームメッキ 配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線) 取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB) 音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量100gの人間工学に基づいたグリップにより作業能率が向上。 特殊エアーホースの採用により、従来品より10ホーン音を削減。 精密設計のベーンモータは、長時間の安定した性能を維持。 軸受け部は理想的な設計と高級ベアリング、強制給油システムにより、苛酷な条件下での長時間使用を可能。 標準付属品のラバ・スリーブはグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を低減。
用途各種金属の精密仕上。 金属のバリ取り、面取り、研磨、彫刻、内面加工の後処理。木材、石、プラスチック等の切削加工。 溶接後の面仕上げ。 全長(mm)137(ホースを含まない) 質量(g)100 最高回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(L/minANR)160 付属品コレット(Φ3)/1個エアーホースΦ5.8(内径)×Φ8.5(外径)×1.5m(長さ)/1本エキゾーストホース0.5m(長さ)/1本ボックススパナ、(6mm)/1本グリップスパナ、(8mm)/1本ラバ・スリープ(Φ20mm)/1個ツールボックス/1個 トラスコ品番106-6838 チャッキング能力(mm)Φ3 スロットル方式ON⇔OFFバルブ 供給空気圧力(MPa)0.5(+0.2/-0.1)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷



日本の国花とも言われる「桜」、車内が桜で繚乱するようなイメージをデザインした、雅オリジナルの金華山です! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
用途内装パーツ レッド
1枚
23,980 税込26,378
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

スイッチより手をはなすと自動でOFFになります。
用途サウンドパーツ 仕様1系統 タイプON-OFF自動戻り 定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトホーン 12V  車検対応品 モノタロウ 動画あり
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用 タイプダブル(Hi/Lo) 周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30 電流(A)4(±1)×2 定格電圧(V)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78 音圧レベル(dB)110(±5) 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
1,098 税込1,208
欠品中

伝統のヨーロピアンサウンドホーン。 伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。 渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。 余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m) 音の拡がりを最大限追求した開口部。 開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。 日本製。
タイプ中音域 周波数(Hz)(Hi)480/(Lo)400 電流(A)3A×2 適合規格保安基準適合品 入力電圧(V)24 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0 音圧レベル(dB)113/2m
1セット(2個)
14,980 税込16,478
当日出荷

低電流丸ビックホーン JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
JET INOUE(ジェットイノウエ)低電流丸ビックホーン
中低音タイプホーン
用途サウンドパーツ クロームメッキ 電圧DC24V 適合車種DC24V車
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JET INOUE(ジェットイノウエ)めねじ取付用ニップル10PM
エアーホーンのマジネチックバルブに付いているニップルと交換すればハイカプラーと接続ができて、エアーホーンの手前でホースの脱着ができるようになり、メンテナンスしやすくなります
用途エアホーン/エアタンク/エアホーン関連パーツ 材質真ちゅう 型式10PM 使用温度範囲(℃)-20~80 ねじの種類R雄ネジ サイズ(inch)R1/8
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

505847 ヤンキー3連ホーン 350L JET INOUE(ジェットイノウエ) 動画あり
中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ 材質亜鉛合金 寸法(mm)350 クロームメッキ 電圧DC24V 適合車種DC24V車
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
15,660 税込17,226
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)