小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
セット内容エアーグラインダー本体×1、1/4カプラー×1、レンチ×2、コレットチャック3mm・6mm×1、6mm軸付砥石×5、3mm軸付砥石×5
全長(mm)190
本体質量(kg)0.68
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用ホース径(Φmm)6.5
取扱説明書(3.5MB)
1セット
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
小型タイプのグラインダーです。コレットチャックにより6mmシャンクの各種形状の軸付き砥石を装着できます。
用途小型部品の仕上げ研削など。
回転数(min-1[r.p.m])22000
空気消費量(L/min)84
空気接続口PT1/4
全長(mm)190
質量(kg)0.68
タイプ非吸塵型
使用空気圧力(MPa)0.62
コレットサイズ(mm)6
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.4MB)
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
幅広い種類の研磨作業に便利です。
回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(L/min)84
種類砥石/A材・金属用(一般研削、重研削)、PA材・金属用(精密研削)、WA材・金属用(軽研削)
使用圧力(MPa)0.58
プラグ(取付径)Rc1/4
潤滑油タービンオイル ISO VG32、 スピンドルオイル ISO VG10
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
関連キーワード