4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000 空気消費量(L/min)180 全長(mm)146 質量(kg)0.24 高さ(mm)26 口金1/4PT コレットチャック寸法(mm)3・6 騒音レベル(dB(A))75
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。 重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口R1/4 トラスコ品番169-6386 全長(mm)200 質量(g)400 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.5 スロットル方式ON/OFFバルブ 排気方向後方
1台
69,980 税込76,978
当日出荷

強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000 空気消費量(m3/min)0.12~0.18 ホース取付口クイックジョイント トラスコ品番360-7046 全長(mm)165 質量(g)78 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向後方
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4 チャック内径(Φmm)6 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気方向前方
1台
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)